KLENCO High Pressure (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
Operating pressure120 bar (max. 150 bar)
Operating Speed2.3kw/4-pole/1450rpm
Detergent Tank4 Litres
Inlet Water Temp60 Degrees C Max
Dimension (LxWxH)59 x 37 x 87 cm
Water Flow Rate510 Litres/Hour

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Monsoon 444 mid-range commercial cold water high pressure cleaner is ideal for removing
stubborn dirt in kitchens, on automobiles and for general use at outdoor areas. The 4-pole
motor with low speed of 1450 rpm and auto total stop provides a longer pump life.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan