Beli alat sealer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Tabletop Sealer with Cutter
    50%
    Mulai

    Rp3.299.900

    Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Tabletop Sealer with Cutter
    Deskripsi:
    This is an instant energizing sealer that can be easily wrapped in plastic bags. Dedicated for welding.
    atribut:
    • Power Supply (V): 100
    • Thickness (mm): 0.6 (up to 0.5 for polypropylene)
    • Seal Dimensions (mm): 5x300
    • Body Dimensions (mm): 92x470x280
    • Specification: with tabletop cutter
    • Power Consumption (W): 660
  2. SURE Sealer
    Mulai

    Rp629.900

    SURE Sealer
    atribut:
    • Seal Dimension (mm): 3
    • Power Consumption Electrical (W): 50
    • Main Body Dimension W x D x H (mm): 25x25x250
    • Application: Welding Only
    • Finish Material: Iron part: Iron, Handle: Wood
    • Power Supply (V): 100
    • Welded Part Temperature (°C): 210
  3. Klebermann Super Gasket Sealer
    Mulai

    Rp21.900

    Klebermann Super Gasket Sealer
    Deskripsi:
    Klebermann Super Gasket SealerMempunyai daya rekat yang lebih istimewa dari produk lainnya yang ada di pasaran, dengan daya tahan sampai 350 Derajat Celcius dan mampu menahan tekanan tinggi. Baik digunakan pada blok mesin, penutup katup, pompa air, tangki oli, penutup kotak transmisi, selang radiator, pompa roda gigi atau pada apapun untuk menutup kebocoran.
    atribut:
    • Size (g): 35
    • Best used for: blok mesin, penutup katup, pompa air, tangki oli, penutup kotak transmisi, selang radiator, pompa roda gigi, atau apapun untuk menutup kebocoran
  4. SURE Desktop Type Sealer
    Mulai

    Rp439.900

    SURE Desktop Type Sealer
    Deskripsi:
    - Heater x 2- Teflon sheet x 2- Teflon adhesive tape x 2 sheets- Cutter replacement blade x 1
  5. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  6. ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    64%
    Mulai

    Rp1.199.900

    ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Deskripsi:
    -Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.
    atribut:
    • Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
    • Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
    • Maximum Water Absorption (cc): 200
    • Available Temperature (°С): 5 to 60
    • Thickness (µm): 75
  7. WIRAPAX Foot Sealer
    Mulai

    Rp959.900

    WIRAPAX Foot Sealer
    Deskripsi:
    Foot sealer merupakan alat yang dimanfaatkan untuk melakukan pengemasan produk dengan menggunakan pijakan kaki. Bagi yang belum mengetahui, mesin tersebut bisa digunakan untuk berbagai bahan sama seperti mesin vacuum sealer. Bahan plastik yang paling utama digunakan memiliki material dasar PVC, PE, PP, dan PET.Selain itu bisa juga digunakan untuk alumunium foil, copper foil, tin foil, dan campuran dari polystyrene. Memanfaatkan mesin pengemas jenis pedal ini, akan lebih memudahkan Anda saat pengoperasian hingga selesai.Foot Sealer PFS-350 ini memiliki hasil sealer sepanjang 350 mm dan selebar 5 mm dan proses pemanasan 0-2.5 detik serta memiliki berat 19 kg. Foot Sealer bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Kami juga mempunyai mesin kemasan lain seperti : Hand Sealer dan Vacuum Sealer yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda.
  8. ASAHI Desktop Type Sealer
    Mulai

    Rp3.399.900

    ASAHI Desktop Type Sealer
    atribut:
    • Application: Welding Only
    • Max seal thickness (mm): 0.2
    • Power Supply (V): 100
  9. WIRAPAX Hand Sealer Aluminium
    Mulai

    Rp369.900

    WIRAPAX Hand Sealer Aluminium
    Deskripsi:
    Mesin hand sealer adalah mesin kemasan untuk menyegel plastik agar isi kemasan menjadi lebih aman dan higienis. Mesin kemasan ini terdiri dari banyak ukuran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan.Harga termurah namun sangat berkualitas. WIRATECH menjual Mesin Hand Sealer terlengkap dan bergaransi resmi. Penggunaan hand sealer sangat cocok digunakan bagi Anda yang memiliki bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM).Hand Sealer FS-200 AL adalah alat pengemas yang portable dan paling banyak digunakan pada industri kecil dan rumah tangga untuk kemas makanan. FS200 AL mempunyai luas penampang sealer sepanjang 200mm atau 20cm dengan material body terbuat dari Aluminium sehingga anti karat. Mesin Terkait : Hand Sealer FS 300-AL
    atribut:
    • Body Material: Alluminium
    • Heating Time (s): 0.2-1.3
  10. WIRAPAX Foot Sealer Direct
    Mulai

    Rp3.999.900

    WIRAPAX Foot Sealer Direct
    Deskripsi:
    Foot Sealer merupakan alat yang dimanfaatkan untuk melakukan pengemasan produk dengan menggunakan pijakan kaki. Bagi yang belum mengetahui, mesin tersebut bisa digunakan untuk berbagai bahan sama seperti mesin vacuum sealer. Bahan plastik yang paling utama digunakan memiliki material dasar PVC, PE, PP, dan PET.Selain itu bisa juga digunakan untuk alumunium foil, copper foil, tin foil, dan campuran dari polystyrene. Memanfaatkan mesin pengemas jenis pedal ini, akan lebih memudahkan Anda saat pengoperasian hingga selesai.Foot Sealer Direct PFS-300DD bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Foot Sealer Direct PFS-300DD ini memiliki hasil sealer sepanjang 300 mm dan selebar 14 mm dan proses pemanasan 0-2.5 detik dan memiliki berat 14 kg. Mesin Terkait-Foot Sealer Direct PFS-400DD
    atribut:
    • Power (W): 2x200
    • Sealing Width (mm): 14
    • Heating Time (s): 0 - 2.5
  11. SURE Desktop Type Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp23.999.900

    SURE Desktop Type Vacuum Sealer
    atribut:
    • Adhesive Component Temperature (°C): 250
    • Arrival Degree of Vacuum (kPa): -95 and above
    • Dearation Rate (L/minute): Approx. 16
    • Power Consumption Electrical (W): 630
    • Finishing Material: Body: Stainless Steel, Lid, vacuum tank, handle: ABS resin
    • Power Supply (V): AC100
    • Seal Dimensions (mm): 5x300
    • Sealing time: Set Time=6.0 to 0 seconds (1 second interval)
  12. WIRAPAX Long Arm Hand Sealer
    Mulai

    Rp1.199.900

    WIRAPAX Long Arm Hand Sealer
    Deskripsi:
    Mesin hand sealer adalah mesin kemasan untuk menyegel plastik agar isi kemasan menjadi lebih aman dan higienis. Mesin kemasan ini terdiri dari banyak ukuran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan.Harga termurah namun sangat berkualitas. WIRATECH menjual Mesin Hand Sealer terlengkap dan bergaransi resmi. Penggunaan hand sealer sangat cocok digunakan bagi Anda yang memiliki bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM).Mesin Long Arm Hand Sealer FS-600H memang terlihat beda dari hand sealer biasanya karena alat ini memiliki bentuk yang panjang sehingga dapat mengemas dalam jumlah banyak. FS-600 H memiliki luas penampang sealer sepanjang 600mm atau 60cm dengan material body terbuat dari Aluminium sehingga anti karat.Mesin Terkait : Long Arm Hand Sealer FS-800H
    atribut:
    • Sealing Width (mm): 1 - 4
    • Max. Seal Thickness (mm): 2.8
    • Heating Time (s): 0.2-3
  13. AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    60%
    Mulai

    Rp47.000

    AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    atribut:
    • Material: PE (Polyethylene)
    • Thickness (mm): 0.05
  14. POWERPACK Pneumatic Carton Sealer
    Mulai

    Rp22.999.900

    POWERPACK Pneumatic Carton Sealer
    Deskripsi:
    This machine is a carton sealer machine that is widely used for large and small-scale businesses, this machine in addition to having an automatic road this machine can also be set in speed to suit your needs. This machine uses a compressor to drive it so it is environmentally friendly.
    atribut:
    • Voltage (V): 240
    • Frequency (Hz): 50
    • Conveyor Speed (m/minute): 16
    • Dimensions (cm): 98x100x130
    • Max. Packaging Size (cm): 50x50
    • Min. Packaging Size (cm): 15x12
    • Power (W): 180
    • Width of Duct Tape (cm): 3.6 / 4.8 / 6
Daftar Harga alat sealer Terbaru January 2026
Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Tabletop Sealer with CutterRp3.299.900
SURE SealerRp629.900
HAKKO Desktop Type SealerRp139.900
Klebermann Super Gasket SealerRp21.900
SURE Desktop Type SealerRp439.900
WIRAPAX Continuous SealerRp1.799.900
ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Rp1.199.900
WIRAPAX Foot SealerRp959.900
ASAHI Desktop Type SealerRp3.399.900
WIRAPAX Hand Sealer AluminiumRp369.900

Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)