Beli alat rumput di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  2. Tasco Mesin Potong Rumput
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Tasco Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  3. Tasco Lawn Mower
    Mulai

    Rp6.099.900

    Tasco Lawn Mower
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput Dorong
    atribut:
    • Engine: 4.0 HP
    • Cutting Width: 18 Inch
    • Handle: Adjustable black armor weather resistant handle
    • Body: Fully baffled for smooth grass flow, rear discharge
    • Wheels: 8 inch wheel with hubcaps
    • Height: 5 Position height Adjuster
    • Features: Self Propelled
    • Color: Red-Black
  4. Joyko Label Price Gun
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Label Price Gun
    atribut:
    • Color: Random Color
  5. MultiPro Brush Cutter
    Mulai

    Rp1.699.900

  6. Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    Mulai

    Rp719.900

    Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    atribut:
    • Input Power (W): 400
    • No Load Speed (rpm): 10000
  7. Makita Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp10.999.900

    Makita Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Cutting Height (mm): 20-75
    • Cutting Width (mm): 380
    • No Load Speed (rpm): 3700
    • Wheel Diameter (mm): 140/160
  8. TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  9. Wipro Mesin Potong Rumput
    Mulai

    Rp1.699.900

    Wipro Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaan
    atribut:
    • Color: Putih Merah
    • No Load Speed (rpm): 7000
  10. Loncin Gasoline Tiller
    Mulai

    Rp11.999.900

    Loncin Gasoline Tiller
    Deskripsi:
    Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Blade Type: Dryland
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Speed (rpm): 3600
  11. KRISBOW Set Perkakas
    Mulai

    Rp2.699.900

  12. Cosmos Food Processor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Cosmos Food Processor
    Deskripsi:
    Cosmos Food Processor FP-313 dengan kapasitas 1,2 L yang terbuat dari mangkuk kaca dengan pegangan, sangat praktis untuk mengolah bahan makanan seperti menggiling daging untuk bakso, menghaluskan bumbu basah (sebagai pengganti ulekan), menghaluskan bumbu kering, membuat makanan bayi. Dengan 4 bilah pisau hasil lebih halus.
  13. Kenwood Chopper
    Mulai

    Rp659.900

    Kenwood Chopper
    atribut:
    • Speed: 2 speeds
    • Power Source: 300W
    • Dimensions: 19x14.5x11cm
    • Color: White
    • Part Number: 8.0WCH180A02
Daftar Harga alat rumput Terbaru March 2026
Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)Rp839.900
Tasco Mesin Potong RumputRp1.899.900
Tasco Lawn MowerRp6.099.900
Joyko Label Price GunRp139.900
MultiPro Brush CutterRp1.699.900
Wipro Mesin Potong Rumput SenarRp719.900
Makita Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelRp10.999.900
TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Rp599.900
Wipro Mesin Potong RumputRp1.699.900
Loncin Gasoline TillerRp11.999.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)