Beli alat roll pipa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)Deskripsi:Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.atribut:
- Type: For mm
- Bend Angle (°): 0 to 180
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
- HOZAN Sheet Metal Benderatribut:
- Bending Ability (mm): Iron plate 0.6 / Aluminium plate 1.5
- Total Length (mm): 510
- RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
- RIDGID Wide-Roll Heavy Duty Pipe Cutteratribut:
- Pipe Capacity (inch): 1/8 - 2
- Pipe Capacity (mm): 3 - 50
- Catalog Number: 32895
- Rothenberger Supertronic SEatribut:
- Color: SIlver
- Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa)Deskripsi:Untuk membengkokkan pipa tembaga.
- TRUSCO Tube Bender (Standard Type)Deskripsi:71atribut:
- Bend Angle: 0 to 180degrees
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, brass, soft and viscous aluminum pipe and annealed stainless steel pipe.
- KRISBOW Pembengkok PipaDeskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
Daftar Harga alat roll pipa Terbaru March 2026
| WISON Alat Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp6.199.900 |
| RIDGID 300 Series Plumbing Bender | Rp4.399.900 |
| Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender) | Rp2.099.900 |
| TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa) | Rp1.999.900 |
| HOZAN Sheet Metal Bender | Rp6.799.900 |
| RIDGID Instrument Bender 400 Series (Imperial) | Rp2.699.900 |
| RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Imperial) | Rp5.099.900 |
| RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp55.999.900 |
| Sellery Pembengkok Pipa | Rp239.900 |
| RIDGID Thin-Wall Conduit Bender | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/14P102120040-2.jpg)
%20(Pembengkok%20Pipa)/P102014479-1.jpg)

/8pP102048313-15.jpg)
/5yP102048214-13.jpg)






/P101004239-1.jpg)

/P101506227-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)