Beli alat press manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  2. OneMed Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Limbah Non Medis (Trash Bin)
    Mulai

    Rp289.900

    OneMed Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Limbah Non Medis (Trash Bin)
    Deskripsi:
    Tempat sampah injak warna kuning cerah, bahan plastik, ukuran, volum 50L. Cocok dipakai beberapa buah untuk diletakkan di beberapa spot di rumah sakit, klinik, lab, tempat medis lainnya. Dapat diletakkan kantong plastik kuning di dalamnya. ijin edar : AKD 20902110357
  3. Hinode Arbor Press
    Mulai

    Rp7.199.900

  4. NITTO KOHKI Selfar HA Series (Mesin Pelubang Busbar)
    Mulai

    Rp47.999.900

  5. Dalton Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp239.900

  6. Hinode Arbor Press
    Mulai

    Rp9.999.900

    Hinode Arbor Press
    Deskripsi:
    -With the manual pressure force press, you can work without damaging the other object such as pushing, inserting bearings, extracting knock pins, etc.
    atribut:
    • Stroke: 115mm
    • Table Dimensions: 128x270mm
    • Table Depth: 105mm
    • Rack Dimensions: 25x242mm
    • Lever Dimension: Φ16x320mm
  7. NAKA Hand Press
    Mulai

    Rp42.999.900

    NAKA Hand Press
    atribut:
    • Column Dimensions (mm): 260x160
    • Head Thickness (mm): 50 to 150
    • Overhang Dimension (mm): 65
    • Pushing Force (kN): 1.57 (160)
    • Stroke (mm): (Promotion) up to 40
  8. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  9. PALMGREN Arbor & Pneumatic Press
    Mulai

    Rp4.399.900

    PALMGREN Arbor & Pneumatic Press
    atribut:
    • UNSPSC: 23171622
    • Construction: Cast Iron
  10. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Deskripsi:
    Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
  11. NITTO KOHKI Mesin Pelubang Busbar Hidrolik Listrik Handy Cell Fur
    Mulai

    Rp62.999.900

    NITTO KOHKI Mesin Pelubang Busbar Hidrolik Listrik Handy Cell Fur
    atribut:
    • Type: For slotted steel round hole, general purpose type for long hole
    • Accessories: EL dice Ø 18 (body mounted) / 1 piece, EL dice Ø 18 A / 1 piece, EL dice Ø 18 B (main body installation) / 1 piece, hexagonal bar spanner 3 mm / 1 piece, hexagonal rod spanner 4 mm / 1 piece, hexagonal rod spanner 5 mm / 1 spanner 10x12 mm /
    • Drilling time: 2 in second (one way)
    • Power: AC100V (50/60Hz)
    • Cord Length (m): 2.4
    • Gap Space (mm): 55
    • Maximum Drilling Capacity (mm): (Stainless steel) t 4x19, (iron) t 6x19
    • Maximum Output (kN): 147
    • Maximum Plate Thickness (mm): (SS 400) 6, (SUS material) 4
    • Rated Current (A): 7
    • Power Consumption (W): 670 (rating)
    • TRUSCO Number: 337-7385
  12. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp24.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  13. HUSKIE TOOLS Punch & Die
    Mulai

    Rp3.699.900

    HUSKIE TOOLS Punch & Die
    Deskripsi:
    Individual punch and die combinations each include one punch and one die that are used together to create holes of a specific size in sheet metal. Each punch installs into a manual or hydraulic punch press that forces it through the sheet metal and into a matching die.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171801
    • Construction: Case Hardened To 45-50 HRC; Steel
    • Function: Hole Making
    • Includes: (4) Sets of Punch and Die Sizes
    • Number of I.D. Pilots: 1
    • Number of Punches: 1
    • Plate Type: Mild Steel
    • Punch Material: Steel
    • Punch Type: Round
  14. Wipro Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.399.900

Daftar Harga alat press manual Terbaru October 2026
TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)Rp5.299.900
OneMed Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Limbah Non Medis (Trash Bin)Rp289.900
ALDO Press Arbor Manual (Mesin Press Manual)Rp1.399.900
Hinode Arbor PressRp7.199.900
NITTO KOHKI Selfar HA Series (Mesin Pelubang Busbar)Rp47.999.900
Melzer Hydraulic Shop PressRp3.999.900
Dalton Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)Rp239.900
Hinode Arbor PressRp9.999.900
NAKA Hand PressRp42.999.900
KRISBOW Mesin Bor DudukRp2.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)