Beli alat prasmanan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GETRA Chafing DishDeskripsi:Full stainless steel body. Cover can be opened at 90° and 180° position. Stackable (space efficient). Heavy duty. Easy to clean.
- MUTU Tempat PrasmananDeskripsi:chafing dish mutu CHF-550 terbuat dari stainbless steel berkualitas., alat ini dapat digunakan untuk menghidangkan makanan prasmanan untuk berbagai acara dengan desain yang menarik dan unik sehingga dapat mempercantik hidangan anda.Spesifikasi :material SS 201water pan T = 0.6 mmfood pan T =0,6 mmrak SS 410 T = 1,8 mmKapasitas : 5,5 literdimensi : 560x 305x280 mmatribut:
- Material: SS 201
- VICENZA Prasmanan Penganan dengan Roda PemutarDeskripsi:Prasmanan Penganan (H14) dengan desainnya yang indah dan elegan serta beraneka ragam motif pilihan seperti: Padi, Lily, Marigold, Camelia, menjadikan setiap acara lebih bermakna dan tampak Sempurna Dalam Keanggunan.Dengan bahan dasar porselin dan dilengkapi dengan tutup disetiap wadahnya serta roda pemutar, menjadikan hidangan apapun mudah disantap.Sangat cocok digunakan sebagai wadah penyaji makanan dalam acara besar, acara keluarga maupun acara arisan. Karena fungsinya bisa digunakan untuk tempat sayur, buah, manisan, salad atau jenis makanan lainnya bisa tersedia dalam 1 (satu) wadah Prasmanan Vicenza.Digunakan untuk: Tempat kue kering/basah, nasi kuning lengkap, soto, salad, gado-gado, asinan, puding, bubur. Terdiri dari: 1 buah mangkuk besar (800ml), 1 buah tutup mangkuk besar, 4 buah mangkuk kecil (450ml), 4 buah tutup mangkuk kecil, 1 buah pemutar, 1 buah rak, 5 buah sendokatribut:
- Weight (kg): 6
- Dimensions (cm): 40x40x15
- Material: Porcelain
- GETRA Food Pan (Rectangle)Deskripsi:Full stainless steel body. Rectangle Food Pan. For YH-722D.atribut:
- Width (mm): 325
- Height (mm): 65
- GETRA Bain Marie CounterDeskripsi:Water drain valve. Tray slide. Stainless steel body. Castors. Thermostat.atribut:
- Voltage (V): 220
- Phase: 1
- Maspion Magic Com JumboDeskripsi:Memasak sekaligus menghangatkan nasi dalam porsi banyak semakin praktis dengan magic com jumbo. Penanak nasi dengan kapasitas besar, cocok untuk kebutuhan dapur rumah makan, usaha catering, restoran dan lainnya. Maspion MMC-4010BS - Magic Com Jumbo 4 Liter cocok untuk diandalkan sebagai penanak sekaligus penghangat nasi porsi banyak. Terbuat dari material berkualitas bagus, food grade dan awet.Kapasitas : 4 LiterKapasitas besar, cocok untuk rumah makan, catering, dllDesain elegan dengan warna silverNon-stick coating pan2 in 1 function
- CAMBRO Food & Kitchen Storage Shelving & AccessoriesDeskripsi:Camshelving Basics is a light-duty, cost-effective food and kitchen storage solution. These shelves are suited for various locations and product types, such as walk-in freezers, coolers, catering equipment, linens, and bulk foods.atribut:
- UNSPSC: 24102004
- Capacity per Shelf (lbs): 700
- Color: Brushed Graphite
- Dimensions (cm): 91.44x60.96x182.88 (WxDxH)
- Dimensions (inch): 36x24x72 (WxDxH)
- Finish: Smooth
- Includes: Corner Connectors; Vented Shelves
- Lip Height (inch): 1/4
- Load Capacity (lbs): 1,800
- Material: Plastic (Frame & Shelf)
- Maximum Temperature (°F): 190
- Minimum Temperature (°F): -36
- Mobile/Stationary: Stationary
- NSF-certified: Yes
- Number of Compartments: 4
- Product Type: Shelving Unit
- Shelf Adjustment Increment (inch): 4
- Sub Brand: Camshelving(R) Basics
- MUTU Juice Dispenser CateringDeskripsi:Horekamall menjual dispenser jus stainless SJD-8, terbuat dari bahan polycarbonate berkualitas tinggi, untuk bagian stainlessnya menggunakan stainless 201, pada bagian kran terbuat dari logam, tidak menggunakan plastik yang mudah keropos apabila digunakan terus menerus Sudah banyak digunakan oleh katering dan hotel terkemuka di indonesia, dispenser jus ini dapat menampung 8 Liter air. Dilengkapi tabung stainless steel ditengah yang berfungsi sebagai wadah es batu.Spesifikasi :Stainless steel materialCylinder StyleDimensi (mm) : 350x260x600Kapasitas : 8 Literatribut:
- Material: Stainless Steel
- Capacity (L): 8
- Dimensions (mm): 350x260x600
- Type: Catering
- Aurora Juice Dispenseratribut:
- Temperature (°C): 0 to 10
- VOLLRATH Countertop Cooker, Warmer & RethermalizerDeskripsi:These warmers keep cooked food at temperatures safe for consumption until it's time to serve. They take up minimal countertop space and are typically used for catering events and buffets.atribut:
- UNSPSC: 48101510
- Capacity (qt): 14.2
- Cord Length (ft): 5
- Current (A): 5.8
- Manufacturer Part Number: 71001
- Material: Stainless Steel
- Overall Depth (inch): 21-3/4
- Overall Height (inch): 9
- Overall Width (inch): 21-3/4
- Product Type: Food Warmer
- Voltage (V): 120 AC
- Wattage (W): 700
- GETRA Poultry Feather RemoverDeskripsi:Machine to pluck fowl beather (bird, chicken,duck, etc) Stainless steel body with 0,8 mm Suitable for restaurant, cafe, catering, etcatribut:
- Length (mm): 620
- Width (mm): 620
- Height (mm): 930
- Voltage (V): 220
- Capacity (kg/minute): 12
- Frequency (Hz): 50
- Phase: 1
- Wattage (W): 750
- WINN GAS Rice Cooker Gas Beras NewDeskripsi:Winn Gas RC50A – Rice Cooker Gas / LPG 10 Liter Dirancang untuk memasak 10 liter beras dalam 1 kali masak, jauh lebih besar di bandingkan dengan rice cooker lainnya. Sangat cocok digunakan untuk bisnis rumah makan, restoran, catering dan bisnis kuliner yang banyak mengandalkan nasi sebagai menu regulernya.Kapasitas : 10 Liter 1 Tahun Serviceatribut:
- Gas: LPG
- Capacity (L): 10
- Dimension (LxWxH) (cm): 15x60x42.2
- Color: White
- Cosmos Non Stick Rice CookerDeskripsi:Rice Cooker Cosmos dengan Inner Pan Non Stick Coating yang anti lengket berkapasitas besar yaitu 14 Liter.Dengan fungsi 3in1 dapat digunakan untuk memasak, menghangatkan serta mengukus.Dapat Re-Steaming (proses pengukusan kembali agar nasi lebih pulen & tidak benyek), sangat cocok untuk usaha rumah makan / catering.
- Sanken Dispenser Air Galon BawahDeskripsi:Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopiatribut:
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga alat prasmanan Terbaru March 2026
| GETRA Chafing Dish | Rp1.399.900 |
| MUTU Tempat Prasmanan | Rp719.900 |
| Oxone Food Warmer High Quality Oblong | Rp369.900 |
| VICENZA Prasmanan Penganan dengan Roda Pemutar | Rp469.900 |
| GETRA Food Pan (Rectangle) | Rp159.900 |
| GETRA Bain Marie Counter | Rp4.099.900 |
| FOMAC Gas Cooker & Rice Steaming Cart | Rp5.799.900 |
| Maspion Magic Com Jumbo | Rp979.900 |
| CAMBRO Food & Kitchen Storage Shelving & Accessories | Rp10.999.900 |
| MUTU Juice Dispenser Catering | Rp649.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/7rP103471279-1.jpg)