Beli alat potong rumput dorong di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tasco Lawn Mower
    Mulai

    Rp6.099.900

    Tasco Lawn Mower
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput Dorong
    atribut:
    • Engine: 4.0 HP
    • Cutting Width: 18 Inch
    • Handle: Adjustable black armor weather resistant handle
    • Body: Fully baffled for smooth grass flow, rear discharge
    • Wheels: 8 inch wheel with hubcaps
    • Height: 5 Position height Adjuster
    • Features: Self Propelled
    • Color: Red-Black
  2. MultiPro Brush Cutter
    Mulai

    Rp1.699.900

  3. Tasco Mesin Potong Rumput
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Tasco Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  4. Unoair Air Cutting
    Mulai

    Rp409.900

    Unoair Air Cutting
    atribut:
    • Disc Size: 3 inch
    • Free Speed: 18000 r.p.m
  5. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  6. Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    Mulai

    Rp719.900

    Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    atribut:
    • Input Power (W): 400
    • No Load Speed (rpm): 10000
  7. BITEC Mata Gerinda Potong Keramik
    Mulai

    Rp44.900

    BITEC Mata Gerinda Potong Keramik
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
  8. American Tool Glass Cutter
    Mulai

    Rp109.900

    American Tool Glass Cutter
    atribut:
    • Length: 175mm (7 inch)
  9. Wipro Mesin Potong Rumput
    Mulai

    Rp1.699.900

    Wipro Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaan
    atribut:
    • Color: Putih Merah
    • No Load Speed (rpm): 7000
  10. NOGA NOGA Grip Handle
    Mulai

    Rp219.900

    NOGA NOGA Grip Handle
    atribut:
    • Specification: Keeps 3.2mm shaft of S blade. Can adjust the length from grip push out between 30-115mm.
    • Overall Length (mm): 131
    • Weight (g): 44
    • Holder: S Holder
  11. SEKAI Kipas Angin Berdiri
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp209.900

    SEKAI Kipas Angin Berdiri
    Deskripsi:
    Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisik
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  12. Makita Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp10.999.900

    Makita Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Cutting Height (mm): 20-75
    • Cutting Width (mm): 380
    • No Load Speed (rpm): 3700
    • Wheel Diameter (mm): 140/160
  13. TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  14. Richit Portable Explosion Proof Cutting Machine Richit Air Saw
    Mulai

    Rp34.999.900

    Richit Portable Explosion Proof Cutting Machine Richit Air Saw
    atribut:
    • Set Contents: Maintenance oil, Coupler, Saw blade, wrench
    • Cutting Ability (mm): Iron plate 20
    • Stroke length (mm): 45
    • Number of Strokes (times per minute): 0 to 1200
    • Exhaust: Front side
    • Total Length (mm): 425
    • Usage Air Pressure: 0.49 to 0.69MPa
    • Replaceable blade maximum dimensions: Thickness 1.5 x width 13mm
    • Accessories: Maintenance Oil, Coupler, Saw Blade, Wrench
    • Air Consumption (m³/minute): 0.18
    • Purpose of Use: As a regular maintenance tool.
Daftar Harga alat potong rumput dorong Terbaru March 2026
Tasco Lawn MowerRp6.099.900
MultiPro Brush CutterRp1.699.900
Tasco Mesin Potong RumputRp1.899.900
Unoair Air CuttingRp409.900
Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)Rp839.900
Wipro Mesin Potong Rumput SenarRp719.900
BITEC Mata Gerinda Potong KeramikRp44.900
American Tool Glass CutterRp109.900
Wipro Mesin Potong RumputRp1.699.900
NOGA NOGA Grip HandleRp219.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)