Beli alat potong rambut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Alat Cukur Elektrik 3 in 1Deskripsi:Mesin cukur ini memiliki 3 buah fungsi yaitu sebagai pencukur jenggot kumis, pencukur rambut dan pencabut bulu hidung. Hadir dengan baterai isi ulang sehingga tidak membutuhkan kabel yang menggangu pergerakan saat mencukur. Terbuat dari bahan material berkualitas yang ringan sehingga nyaman saat digunakanatribut:
- Dimensions (cm): 13.5x3x2.5
- Power: Baterai Isi Ulang Dengan Pengisian Daya USB
- Material: Plastik dan Stainless Steel
- Gaabor Air FryerDeskripsi:- Menggoreng tanpa minyak dengan Gaabor Airfryer- Airfryer dengan keranjang penggorengan anti lengket dapat memudahkan untuk menggoreng dan mudah dibersihkan- Memiliki sirkulasi udara yang merata sehingga akan masakan akan cepat matang.atribut:
- Rated Voltage (V): 220-240
- Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer ShaverDeskripsi:Alat cukur elektrik ini cocok digunakan untuk memotong rambut karena terdapat pisau stainless steel yang tajam. Selain itu juga mendapat sisir pangkas yang sangat mudah digunakan untuk mencukur jenggot serta kumis. Alat cukur ini bersifat portabel karena memiliki bobot yang ringan dan ukurannya yang kecilatribut:
- Dimensions (cm): 11.2x2.8
- Battery (V): 1 x AA 1.5 (Baterai Tidak Termasuk)
- Material: ABS dan Stainless Steel
- Bagus Yamazaki Razor Pisau Cukuratribut:
- No. of Blades: 3
- Color: Biru
- Taffware Alat Cukur Elektrik Bulu Binatang Pet Dog Hair Clipper CeramicDeskripsi:Alat cukur ini didesain khusus untuk mencukur bulu binatang peliharan seperti anjing dan kucing. Alat cukur ini menggunakan motor yang dapat berputar hingga 8200 RPM, sehingga Anda dapat memotong bulu binatang dengan rapi dalam sekali usap. Material pencukur aman digunakan untuk kulit dan bulu hewan kesayangan Andaatribut:
- Shaving Machine Dimensions (cm): 4.2x4.2x17
- Shaving Head Dimensions (mm): 3, 6, 9 dan 12
- Motor Speed (rpm): 8200
- Adapter Input (V/Hz): 110-24 50/60
- Adapter Output (V): 3 = 1000 mA
- Battery Type: Lithium
- Charging Time (hour): 44987
- Material: Keramik, Titanium dan Plastik
- Usage Time (hour): Sekitar 7
- Taffware Alat Cukur Elektrik Bulu Binatang Pet Dog ClipperDeskripsi:Alat cukur ini didesain khusus untuk mencukur bulu hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Menggunakan motor penggerak yang dapat berputar hingga 8200 RPM sehingga bulu binatang dapat tercukur dengan rapi dalam sekali gerakanatribut:
- Dimensions (cm): 3.7x3.7x17.3
- Discharging Voltage (V): 2.4
- Motor Speed (rpm): 8200
- Adapter Input (V/Hz): 100-240 50/60
- Adapter Output (V): AC 3 (1000 mA)
- Charging Time (hour): Sekitar 4 - 6
- Material: Keramik, Titanium dan Plastik
- Usage Time (hour): Sekitar 1
- Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 3000
- Philips Air FryerDeskripsi:Dengan teknologi TurboStar unik dari Philips Anda dapat menggoreng makanan dengan sedikit minyak dan menyiapkan hidangan lezat yang matang merata. Tak perlu pemanasan sebelumnya dan dengan desain baru yang ringkas, Anda tetap dapat memasak makanan dalam jumlah banyak.
- Bintang Obor Buku Tulis Index A-Zatribut:
- Content (Sheet): 100
- Mito Air FryerDeskripsi:Mito Digital Air Fryer 4 Ltr Low WattSajian Lezat: Lembut Dibagian Dalam Dan Renyah Diluar, Menggoreng, Memanggang, Membakar Makanan Favorit Anda Di Rumah, Kapisitas Memasak Besar Untuk Semua Resep Favorit Anda, 1.5 Kali Lebih Cepat Daripada Oven, Komponen Lepas Pasangnya Aman Untuk Mesin Cuci Piring, Mengurangi Lemak Hingga 90%
- Hi-Cook Air FryerDeskripsi:HI-COOK Air Fryer AF-3.2L Menggoreng sehat dengan sedikit atau tidak menggunakan minyak dengan sirkulasi udara panas yang cepat.atribut:
- Capacity (L): 3.2
- Dimensions (mm): 280x280x315
- Power (W): 1200-1400
- Yong Ma Magic Fryer 4in1Deskripsi:Yong Ma - Magic Fryer YMF101 berkapasitas terbesar dikelasnya dengan daya terendah. Masak sehat menggunakan produk yang bisa mengurangi 80% kandungan minyak. Menggoreng lebih cepat karena sudah menggunakan HeatWave Technology, membuat makanan lebih cepat matang & garing karena menggunakan uap panas yang berputar 3600, atas bawah depan belakang semuanya kena jadi akan matang dengan sempurna dan merata sampai kedalamnya.Kapasitas : 2,4 LiterFat Removal technologyRapid Air technologyNOTES :Tidak dapat digunakan untuk memasak makanan dengan tekstur berair seperti sup, adonan bakwan, dllDisarankan memasak dengan bahan yang sudah dimasak seperti bahan beku (frozen food)Dimohon untuk membaca buku panduan pengguna sebelum menggunakan produkatribut:
- Indicator Lights: Yes
- Timer: Yes
- Dimensions (LxWxH) (cm): 29.5x22.7x28.7
- Material: Plastic ABS
- Temperature Control: Yes
- Cable Length (m): 1
- Capacity (L): 2.4
- Color: Random Color
- Power (W): 800
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00187.01
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Non Brand Kawat Duri SiletDeskripsi:- Kawat duri silet merupakan jenis kawat berduri yang paling efektif dan efisien yang membantu melindungi properti Anda. - Kawat ini terbuat dari pelat baja galvanized kualitas tinggi dibentuk dengan mesin teknologi tinggi dan menciptakan bentuk silet yang tajam dan kuat.- Kawat ini biasa di gunakan untuk melengkapi pagar pembatas sehingga membuat keamanan tambahan.- Biasa dipakai untuk kedutaan,bandara,gedung - gedung pemerintahan lainnya.atribut:
- Diameter (cm): 45
- Length (m): 9
- Coating: Galvanized steel plate
- Oxone Air FryerDeskripsi:Oxone OX-277 – Air Fryer Professional air fryer menciptakan suatu kreasi makanan favorit Anda. Memanggang berputar 360 derajat dan menggoreng dengan efisien itu adalah sebagian dari yang fitur yang dipunyai oleh Oxone Professional Air Fryer. Memasak makanan sehat, cukup gunakan oxone professional air fryer, maka Anda dapat memasak makanan lezat nan bergizi.Kapasitas : 1 Potong AyamPemanggang Berputar 3DMenggoreng Dengan EfisienMakanan Sepenuhnya Dapat DilihatMudah DibersihkanNyaman Digunakanatribut:
- Material: Plastic
- Cable Length (m): 1
- Capacity: 1 Cut Chicken
- Power (W): 1200
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 45x44x44
- Weight (kg): 15
- Color: White
- Temperature Control: Yes
- Timer: Yes
- Frynet: Not
- Indicator Lamp: Yes
Daftar Harga alat potong rambut Terbaru March 2026
| Taffware Alat Cukur Elektrik 3 in 1 | Rp65.900 |
| Gaabor Air Fryer | Rp319.900 |
| Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer Shaver | Rp51.900 |
| Bagus Yamazaki Razor Pisau Cukur | Rp16.900 |
| Taffware Alat Cukur Elektrik Bulu Binatang Pet Dog Hair Clipper Ceramic | Rp199.900 |
| TACO Shaver (Alat Cukur) | Rp2.900 |
| Taffware Alat Cukur Elektrik Bulu Binatang Pet Dog Clipper | Rp169.900 |
| Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor) | Rp739.900 |
| Philips Air Fryer | Rp1.099.900 |
| Bintang Obor Buku Tulis Index A-Z | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/02P105284002-1.jpg)

/P102120101-1.jpg)



/rgP105283988-1.jpg)