Beli alat potong las di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Deskripsi:Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrikatribut:
- Rated Duty Cycle (%): 60
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- Lumos LPG Gas Torchatribut:
- Type: Model Pistol
- Max Welder Welding Blender Double Duty Type-M MaxDeskripsi:- Gas input: OXY-LPG- Available to welding or cutting- Include cutting tip- Welding capacities: 3-1.000mm- High quality brass
- Max Welder Welding Blender Maxgloor 2 SealDeskripsi:- Include Welding Tip- 1 pc Mata Las No. 1, 2, 3 dan 4- Gas Input: OXY-LPG- High quality Bass and Aluminium
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- Morris Welding Torch Gloor Type Gatribut:
- Tip Size: A1
- Welding Range (mm): 0.5-1.0
- Use for: WGS-8102
- Part Number: 810203-1
- RHINO Plasma Cutting Torch (Blender Las Potong)Deskripsi:Aksesoris OEM merk RHINO
- LAKONI Mesin Las GEatribut:
- Voltage (V): 160-250
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- SAMATO Cutting TorchDeskripsi:Aksesoris Plasma Cutting standar OEMatribut:
- Product ID: SAM0301
- Applications: for strong 8 standard LPG
- PUREAIR Oxygen TankDeskripsi:- Kapasitas oksigen silinder 1m3 - Sudah termasuk isi oksigen - Regulator oksigen dengan manometer dan alat pelembab udara - Dilengkapi dengan nasal canula - Troli oksigen terbuat dari pipa baja - Dilengkapi dengan kastor (jaring pada tabung oksigen)atribut:
- Diameter (mm): 140
- Height (cm): 65
- Capacity (m³): 1
- KRISBOW Helm LasDeskripsi:Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.atribut:
- Color: Black
- Miyako BlenderDeskripsi:Kelengkapan : Blender, Dry Mill
Daftar Harga alat potong las Terbaru March 2026
| RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong) | Rp4.099.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| Lumos LPG Gas Torch | Rp98.900 |
| Max Welder Welding Blender Double Duty Type-M Max | Rp539.900 |
| Max Welder Welding Blender Maxgloor 2 Seal | Rp519.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| Morris Welding Torch Gloor Type G | Rp959.900 |
| HADES Cutting Torch | Rp929.900 |
| RHINO Plasma Cutting Torch (Blender Las Potong) | Rp769.900 |
| LAKONI Mesin Las GE | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong)/P102113929-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Lumos%20LPG%20Gas%20Torch/avP105256391-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Max%20Welder%20Welding%20Blender%20Double%20Duty%20Type-M%20Max/P102926301-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Max%20Welder%20Welding%20Blender%20Maxgloor%202%20Seal/P102926295-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20CO2%20Welding%20Torches/Morris%20Welding%20Torch%20Gloor%20Type%20G/r4P103671976-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/HADES%20Cutting%20Torch/P101002451-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Torch%20(Blender%20Las%20Potong)/P102113936-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20GE/P101525082-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/SAMATO%20Cutting%20Torch/P102114001-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/PUREAIR%20Oxygen%20Tank/0sP103794028-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Masker%20Las/KRISBOW%20Helm%20Las/3dP101518121-7.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/KRISBOW%20Kacamata%20Las%20Goggle/blP101516417-2.jpg)