Beli alat potong fiber di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Niigata Seiki (SK) Carbon Fiber Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp619.900

    Niigata Seiki (SK) Carbon Fiber Digital Caliper (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Functions: Auto start function
    • Minimum Reading (mm): 0.1
  2. LYNX Sepatu Boots Safety dengan Toe Cap LX102 (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp219.900

    LYNX Sepatu Boots Safety dengan Toe Cap LX102 (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Kuning
    • Size EU: Size 40
    • Size UK: 6
  3. CIG Eye Protection Cobia (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    CIG Eye Protection Cobia (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Compliance: ANSI Z87.1
  4. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp519.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Instrumental Error (mm): ±0.03
    • Dimensions d (mm): 16
    • Dimension A (mm): 40
    • Depth Bar: Included
    • Dimension B (mm): 21
    • Dimension C (mm): 16.5
    • Dimension L (mm): 236
    • Function: Zero set, Hold, Auto ON, Auto OFF
    • Included Accessories: Monitor batteries (2)
    • Measuring Range (mm) : 0~150
    • Minimum Reading (mm): 0.01
    • Operating Temperature (°C): 0~+40
    • Power Supply: Coin Cell Battery LR44
    • Repeatability (mm): ±0.01
    • Thumb Roller: Included
  5. KRISBOW Sepatu Boots Safety PVC (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp319.900

    KRISBOW Sepatu Boots Safety PVC (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Bekerja jadi lebih tenang jika kaki Anda telah dilindungi dengan sepatu boot PVC yang terbuat dari material yang kuat dan berkualitas. Hadir dengan warna kuning yang menyala dan juga anti air serta cairan asam sehingga aman untuk Anda gunakan. Sepatu ini cocok digunakan untuk melengkapi keamanan Anda saat bekerja di lokasi kerja.
    atribut:
    • Color: Yellow
  6. TRUSCO Cushion Rubber
    Mulai

    Rp47.900

    TRUSCO Cushion Rubber
    Deskripsi:
    Use:General mechanical support
    atribut:
    • Material: Natural Rubber (Rubber Hardness 68)
    • Purpose of Use: General machine support.
    • Specifications: ISO9001 Certified Factory Made, ISO14001 Certified Factory Made
  7. Non Brand Karet Gelang
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp44.900

    Non Brand Karet Gelang
    atribut:
    • Size: 0.5kg
  8. LEGION Sepatu Boots Safety (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp129.900

  9. NORTON Blaze F980 Fiber Disc
    65%
    Mulai

    Rp34.000

    NORTON Blaze F980 Fiber Disc
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 172
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 8500
    • Purpose of Use: Gridning, polishing, bead removal, burr removal, and chamfering of standard steel, stainless steel, and heat-resistant steel.
  10. NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Hijau
    42%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Hijau
    atribut:
    • Color: Green
    • Material: Sylicone Carbide
    • Abrasive Wheel Type: T1
  11. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp439.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja anda
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • Color: Black
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Luar: Dual PU
    • Sol Tengah: Steel
  12. NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Abu-abu
    Mulai

    Rp129.900

    NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Abu-abu
    Deskripsi:
    Used on surface, cylindrical, and tool and cutter grinders, Norton precision, form-holdingvitrified toolroom wheels maximize your productivity.
    atribut:
    • Material: Aluminium Oxide
    • Color: Grey
Daftar Harga alat potong fiber Terbaru December 2025
Niigata Seiki (SK) Carbon Fiber Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp619.900
LYNX Sepatu Boots Safety dengan Toe Cap LX102 (Sepatu Proyek)Rp219.900
CIG Eye Protection Cobia (Kacamata Safety)Rp38.900
monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp519.900
KRISBOW Sepatu Boots Safety PVC (Sepatu Proyek)Rp319.900
TRUSCO Cushion RubberRp47.900
Non Brand Karet GelangRp44.900
LEGION Sepatu Boots Safety (Sepatu Proyek)Rp129.900
NORTON Blaze F980 Fiber DiscRp34.000
NORTON Mata Gerinda Datar T1-A HijauRp139.900

Data diperbarui pada 16/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)