Beli alat pompa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Pembersih Pipa Pembuanganatribut:
- Material: Baja Pegas Galvanis
- Jason Alat Pembersih Saluran Pipa + Handleatribut:
- Size (Inchxm): 1/4x10
- Kenmaster Pembersih PipaDeskripsi:- Kawat pembersih saluran pipa / wastafel - Panjang sampai dengan 10m- Bahan besi berkualitas- Dapat membersihkan - saringan / saluran kamar mandi- saluran wastafel- Toilet kamar mandi dan lain sebagainya- Praktisatribut:
- Length (m): 10
- Material: Besi berkualitas
- SPIDY Kawat Pembersih Saluran Pipa AirDeskripsi:Kendorkan dulu pengunci kawat sebelum menarik kawat keluar.Kawat dikeluarkan dg cara ditarik keluar dan dimasukin dengan dorong masuk.Pemutar pada alat untuk memutar kawat supaya kotoran di pipa bisa tersangkut kawat / sling baja.Ulurkan kawat sampai tertahan oleh kotoran di pipa air baru memutar engkol supaya kotoran bisa dibersihkan.Kawat fleksibel mengikuti saluran pipa air.Diameter pipa minimal 1 inch untuk menghindari sling sangkut.Bisa membersihkan semua jenis saluran pipa air di rumah.Aman dipakai tidak mengakibatkan pipa air tergores atau pecah.Praktis dipakai, tidak membutuhkan tukang yg pengalaman untuk menggunakannya.Disarankan untuk mencuci bersih setelah dipakai untuk menghindari kotoran atau bau menempel di sling baja.Apakah Anda sering kesal dengan saluran pipa yang tersumbat?SPIDY hadir untuk membantu Anda! SPIDY Kawat Pembersih Saluran Pipa Air Tersumbat adalah solusi terbaik untuk membersihkan saluran pipa dengan cepat dan efisien.Efisien &Kuat: SPIDY dirancang dengan ujung yang tajam dan kuat untuk menembus rintangan dengan mudah dan menghilangkan penyumbatan.Fleksibel &Mudah Digunakan: Dengan pegangan ergonomis, Anda dapat dengan mudah mengarahkan SPIDY ke dalam saluran pipa tanpa kesulitan.Ramah Lingkungan: SPIDY tidak memerlukan penggunaan bahan kimia berbahaya, menjadikannya pilihan ramah lingkungan.Bahan Berkualitas Tinggi: Terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan lama, SPIDY adalah investasi jangka panjang untuk rumah Anda.SPIDY adalah solusi pembersih saluran pipa yang paling efektif dan hemat biaya di pasaran. Dengan SPIDY, Anda dapat menghemat waktu dan uang Anda, sambil menjaga saluran pipa Anda tetap bersih dan bebas penyumbatan.atribut:
- Body Material: ABS
- Packaging Dimensions (cm): 25x15x9
- Wire Material: Steel Flexible
- Wire / Sling Diameter (m): 6
- Wire / Sling Length (m): 5
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Onda Selang Fleksibelatribut:
- Material: EPDM, SUS 304, Brass
- KRISBOW Pembersih Saluran Toiletatribut:
- Item: Drain Cleaner
- Type: Drain Cleaner
- Livi Tisu Toilet Smart Due Seri Ecoatribut:
- Sheet Width (mm): 100
- Sheet Length (mm): 100
- Inner Packaging: Unwrapped
- Number of Ply: 2
- Number of Sheets: 205
- Shimizu Pompa DorongDeskripsi:Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
- KRISBOW Vacuum Cleaner Keringatribut:
- Frequency (Hz): 50
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk 20x20cmDeskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Size (cm): 20x20
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Material: Katun Campuran
- Dusafe Jas Hujan Baju Celana Resleting + Pemantul Cahaya (Jas Hujan)Deskripsi:Composition- Material: Polyester P.U- Colour: Hi-visibility yellow- Complete with reflective trimmed lines- Waterproof- Folded as bag
- Panasonic Baterai Litiumatribut:
- Voltage (V): 3
- IKURA Hand Sewer Dredgeratribut:
- Features: Dilengkapi Dengan Handle Pemutar Manual
- Wire Diameter (mm): 7
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- Montiss Tisu Wajahatribut:
- Number of Ply: 2
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
Daftar Harga alat pompa Terbaru March 2026
| KRISBOW Pembersih Pipa Pembuangan | Rp219.900 |
| Jason Alat Pembersih Saluran Pipa + Handle | Rp109.900 |
| KRISBOW Mesin Pembersih Pipa | Rp199.900 |
| WOKIN Pembersih Saluran Air | Rp43.900 |
| Kenmaster Pembersih Pipa | Rp98.900 |
| SPIDY Kawat Pembersih Saluran Pipa Air | Rp66.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering | Rp899.900 |
| Onda Selang Fleksibel | Rp64.900 |
| KRISBOW Pembersih Saluran Toilet | Rp119.900 |
| Livi Tisu Toilet Smart Due Seri Eco | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Jas%20Hujan/Atasan%20%26%20Bawahan%20Set%20Jas%20Hujan/Dusafe%20Jas%20Hujan%20Baju%20Celana%20Resleting%20%2B%20Pemantul%20Cahaya%20(Jas%20Hujan)/43P102041147-4.jpg)





/beP106846410-12.jpg)