Beli alat perlengkapan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BEL-ART Tools Ware Flow Indicator
    Mulai

    Rp1.199.900

    BEL-ART Tools Ware Flow Indicator
    atribut:
    • Specification: Indication of Water, Air or Gas Flow
  2. BAER Extracting Tools
    Mulai

    Rp1.799.900

  3. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  4. JONNESWAY Dr. Tool Kit
    Mulai

    Rp3.199.900

    JONNESWAY Dr. Tool Kit
    atribut:
    • Size Socket: 1/2 & 1/4inch
  5. BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Deskripsi:
    Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
  6. Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp7.599.900

    Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Engine Capacity (ml): 35
    • Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
    • Chain Oil Tank: 0.29 L
    • Tank Capacity (L) : 0.40
  7. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  8. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  9. KOMYO RIKAGAKU Flow Indicator
    Mulai

    Rp2.899.900

    KOMYO RIKAGAKU Flow Indicator
    Deskripsi:
    -A smoke tube that produces white smoke when reacting to water in air is used to test direction and speed of airflow. -Function testing for indoor air ventilation and local exhaust ventilation.-Soft case/rubber ball
    atribut:
    • Accessories: Soft case/double strand rubber ball
    • Purpose of Use: Function testing for indoor air ventilation and local exhaust ventilation.
  10. Kenmaster Mesin Press Plastik
    Mulai

    Rp379.900

    Kenmaster Mesin Press Plastik
    atribut:
    • Voltage: 230V/50Hz
  11. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  12. BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    Deskripsi:
    Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
  13. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp67.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
Daftar Harga alat perlengkapan Terbaru March 2026
BEL-ART Tools Ware Flow IndicatorRp1.199.900
BAER Extracting ToolsRp1.799.900
JONNESWAY Bolt & Wire & Cable 3 In 1 CuttersRp2.199.900
ACIS Platform Scale - PS-SeriesRp3.899.900
JONNESWAY Dr. Tool KitRp3.199.900
BAER Alat Perbaikan Drat BautRp1.099.900
Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)Rp7.599.900
ACIS Digital ScaleRp1.499.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
KOMYO RIKAGAKU Flow IndicatorRp2.899.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)