Beli alat perkakas listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Rothenberger Roscope 1000 Setatribut:
- Color: Red
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- BOSCH Cordless Inspection CameraDeskripsi:Deskripsi:Kamera inspeksi, panjang kabel 120cm, diameter kamera 8.5mm, layar 3.5mmatribut:
- Length of Camera Cable (cm): 120
- Display Size (inch): 3.5
- Display Resolution (px): 320 x 240
- Number of Led Lighting Stages: 3
- Dimensions (mm): 49x90x197
- Diameter of Camera Head: 8.5
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)atribut:
- Full Tank Capacity (L): 15
- Oil Capacity (L): 0.6
- Voltage (V): 220
- STS Endoskopi industriDeskripsi:Endoskopi Digital untuk Industrial dengan LCD monitor dan kamera panjang dengan proteksi IP67 untuk inspeksi visual benda kerja dengan akurat dan resolusi yang baikatribut:
- Accessories: Dedicated Hard case, Cable, 9V Alkaline Dry Battery for Testing, Camera Head Protection Cap
- Belt Material: Nylon
- Buckle Materials: Aluminium
- Color: Black
- Reference Waist Size (cm): Up to about 80
- Waist Belt Dimension WxL: 50x1100
- Hyundai Generator Bensin (Genset)atribut:
- Voltage (V): 220
- TEKIRO Tang RivetDeskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- Canon Digital Camera CompactDeskripsi:Compact companion for adventure seekersPushing frontiers in technology to deliver DSLR quality from a compact camera, the PowerShot G1 X Mark III features an APS-C imaging sensor used in many DSLR cameras, and Dual Pixel CMOS AF to deliver high image quality and unprecedented high-speed AF with the convenience of a compact camera. In addition, the Touch & Drag AF feature on the PowerShot G1 X Mark III allows touch screen AF operation for even more precise AF even during viewfinder shooting.
- Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Voltatribut:
- Length (m): 100
- Extech Kamera inspeksi bentuk kabelDeskripsi:BR250 adalah Kamera dan video Inspeksi dengan diameter kamera 9 mm dan layar LCD TFT berwarna 3,5 inci. Bidang pandang close-up bebas silau. Layar warna nirkabel yang dapat dilepas dapat dilihat dari lokasi yang jauh hingga 32 kaki dari titik pengukuran.atribut:
- Pixels: 712x486 (NTSC)
- Transmission Frequency: 2.4GHz
- Dimensions: 186x215x41mm
- Focus Distance from Object (inch/mm): 5.9 to 9.8 / 15 to 25
- Frame Rate (fps): 10,,15,20,25,30
- LCD Screen Type (inch): TFT 3.5
- Minimum Bend Radius (inch/mm): 2.36/60
- Shaft Diameter (mm): 9
- Transmission Range (ft): 32 (unobstructed view)
- Transmission Range (m): 10 (unobstructed view)
- Viewing Direction (°): Viewing Angle 45
- Working Length (inch/m): 36/0.9
Daftar Harga alat perkakas listrik Terbaru March 2026
| Rothenberger Roscope 1000 Set | Rp32.999.900 |
| First Tools Hand Riveter | Rp139.900 |
| Honda Power Product Generator (Mesin Genset) | Rp6.999.900 |
| Hinode Arbor Press | Rp6.299.900 |
| BOSCH Cordless Inspection Camera | Rp9.299.900 |
| NUFOSS Rivet Nut | Rp80.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng) | Rp25.900 |
| Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset) | Rp7.199.900 |
| MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin) | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/p0P103759900-1.jpg)



/P102051559-1.jpg)
/aiP101000378-4.jpg)
/P102093436-4.jpg)
/P101005502-1.jpg)


/czP102093467-5.jpg)



/P102068489-1.jpg)