Beli alat penyedot udara di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CFI Booster Fan Inline High Speed Metal (Kipas Booster Inline)
    Mulai

    Rp299.900

    CFI Booster Fan Inline High Speed Metal (Kipas Booster Inline)
    atribut:
    • Color: Black
    • Suitable For: Kitchen, Warehouse, Toilet, Parking Garage, Spray Booth
    • Voltage (V): 220
  2. CFI Booster Fan Inline Metal (Kipas Booster Duct)
    Mulai

    Rp259.900

    CFI Booster Fan Inline Metal (Kipas Booster Duct)
    atribut:
    • Suitable For: Kitchen, Warehouse, Toilet, Parking Garage, Spray Booth
    • Voltage (V): 220
  3. CKE Inline Fan Duct (Kipas Saluran Inline)
    Mulai

    Rp999.900

    CKE Inline Fan Duct (Kipas Saluran Inline)
    Deskripsi:
    Duct inline/ inline fan/ inline duct fan/ duct fan/ blower hisap dirancang khusus untuk distribusi udara pada saluran udara (ducting) di mana kipas ini mempunyai fungsi sebagai central exhaust atau booster fan, tergantung dari kebutuhan saat pemakaian. Arah aliran udara adalah lurus segaris dengan arah inlet dan outlet kipas. Tingkat kebisingan dari kipas jenis ini tergolong rendah dan mempunyai tekanan statik yang cukup memadai.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. LFI Inline Fan (Kipas Inline)
    Mulai

    Rp989.900

    LFI Inline Fan (Kipas Inline)
    Deskripsi:
    Material Fan :Body dan cover motor menggunakan material plastik PP, dan baling baling dan terbuat dari bahan plastik ABS dengan qualitas yang sangat tinggi sehingga cukup kuat dan kokoh.Kelebihan Fan :- Body fan dapat di buka agar mempermudah pembersihan fan secara berkala.- Dengan tingkat kebisingan yang sangat rendah (Super Silent)- Motor fan terlindungi sehingga awet dan tahan lama.Blower atau exhaust ini dapat juga digunakan sebagai pembantu penghisap exhaust fan yang sudah ada atau sudah terinstalasi / terpasang dan terasa kurang mampu pencapaian pembuanganya di karenakan terlalu jauh jarak pembuanganya, sehingga pencapaian lebih maksimal dengan menggunakan blower atau exhaust fan ini.Blower atau exhaust yang sangat cocok sebagai penghisap udara pembuangan atau penyalur udara segar yang mengunakan koneksi pipa pralon, ducting, maupun flexibel alumunium.
  5. CKE Axial Fan (Kipas Aksial)
    Mulai

    Rp1.199.900

    CKE Axial Fan (Kipas Aksial)
    Deskripsi:
    Axial fan/ drum axial/ drum blower/ blower gedung dapat menciptakan tekanan udara yang tinggi yang berguna untuk keperluan pembuangan maupun ventilasi. Axial fan biasa digunakan pada sistem ventilasi silindrikal pendek, yang aliran masuk dan keluarnya dapat dihubungkan. Pengaplikasian produk-produk axial sendiri meliputi mall, apartemen, kantor, gudang, industri dan lain-lain.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  6. Fantech Fan Speed Controls & Switches
    Mulai

    Rp959.900

    Fantech Fan Speed Controls & Switches
    Deskripsi:
    Dial fan speed controls provide variable control over fans. They feature a rotating dial that allows users to choose the speed they want the fan to run.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121510
    • Contact Form: SPST
    • Includes: Brushed Aluminium Switch Plate, Screws
    • Number of Switches or Dials: 1
    • Plate: Silver Aluminium
    • Plate Color: Silver
    • Plate Material: Aluminium
    • Product Type: Speed Control
    • Reversible: Not Reversible
    • Switch Color: Silver
    • Switch Design: Dial
    • Temperature Sensor: Temperature Sensor Not Included
  7. IMATSU Exhaust Fan Kaca
    Mulai

    Rp199.900

    IMATSU Exhaust Fan Kaca
    Deskripsi:
    EFK-06/1-STExhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung CKE memiliki diameter kipas 6inci yang cocok untuk digunakan di rumah, apartemen, kantor, rumah sakit, dan tempat lainnya yang menggunakan kaca sebagai tembok untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  8. IMATSU Inline Fan Duct (Kipas Saluran Inline)
    Mulai

    Rp599.900

    IMATSU Inline Fan Duct (Kipas Saluran Inline)
    Deskripsi:
    CDI-100B-NBDuct inline/ inline fan/ inline duct fan/ duct fan/ blower hisap dirancang khusus untuk distribusi udara pada saluran udara (ducting) di mana kipas ini mempunyai fungsi sebagai central exhaust atau booster fan, tergantung dari kebutuhan saat pemakaian. Arah aliran udara adalah lurus segaris dengan arah inlet dan outlet kipas. Tingkat kebisingan dari kipas jenis ini tergolong rendah dan mempunyai tekanan statik yang cukup memadai.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch mengkondisikan udara di dalam ruang tetap bersih dan sehat. Karena bekerja 2 in 1 yakni membuang udara kotor menuju ke luar, dan membawa udara sejuk dari luar ke dalam. Kinerja Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch telah dilengkapi dengan sekring pengaman. Sehingga aman dan awet digunakan dalam jangka panjang.Diameter : 10 inch MotorTidak berisikMemiliki 2 arah putaran in-outAda sekring pengamanAwet
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00029.01
  10. Legrand Fan Speed Control Mallia
    Mulai

    Rp649.900

    Legrand Fan Speed Control Mallia
    atribut:
    • Power Operated (W): 100 (5 Speed)
    • Overal Dia. Fan (inch): 48
  11. CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp449.900

    CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)
    Deskripsi:
    Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
  12. Daikin VRV A Outdoor (Unit Luar AC)
    Mulai

    Rp249.999.900

    Daikin VRV A Outdoor (Unit Luar AC)
    Deskripsi:
    The outdoor unit capacity is up to 60 HP (168 kW) in increment of 2 HP.- VRV A series outdoor unit offers a high capacity of up to 60 HP, responding to the needs of large-sizedbuilding.- The single outdoor unit has only 2 different shapes and dimensions, not only simplifying the design process,but also bringing the system exibility to a new level.- With the outdoor unit capacity increased in increment of 2 HP, customers' needs can be precisely met.
    atribut:
    • Power Supply: 3 phase 4-wire system, 380-415V/ 380V, 50Hz/ 60Hz
  13. Orientalmotor AC Cross Flow Fan MF Series (Kipas Aliran Silang)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Orientalmotor AC Cross Flow Fan MF Series (Kipas Aliran Silang)
    Deskripsi:
    Accessories: fan, instruction manual
    atribut:
    • Type: Single fan
    • Working Voltage Range: ±10%
    • Bearing: Ball bearing
    • Material: Motor case: aluminum die ; gas casing: Steel plate ; runner: aluminum
    • Overheat Protection: Built-in thermal protector
  14. Comatsu Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Comatsu Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Deskripsi:
    PV-SF-20H-JYPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  15. LFI Spiral Duct (Pipa Saluran Spiral)
    Mulai

    Rp999.900

    LFI Spiral Duct (Pipa Saluran Spiral)
    atribut:
    • Length (m): 4
    • Thickness (mm): 0.6
  16. CFI Inline Hydrophonic Fan
    Mulai

    Rp1.099.900

    CFI Inline Hydrophonic Fan
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Suitable For: High Humidity Room, Toilet, Bathroom, Bedroom, Living Room, Warehouse, Garage
  17. Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Duct Wired (AC Plafon)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Duct Wired (AC Plafon)
    Deskripsi:
    Slim and compact design for easy and exible installation
  18. Frisian Flag Susu UHT Purefarm Low Fat
    Mulai

    Rp139.900

    Frisian Flag Susu UHT Purefarm Low Fat
    Deskripsi:
    FRISIAN FLAG ini adalah satu-satunya susu dengan rasa kelapa muda yang segar. Susu ini sudah melewati proses UHT sehingga sudah steril dari kuman, bakteri, racun dan sejenisnyaMengandung Protein, Karbohidrat, LemakMengandung Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B12,Mengandung Kalsium, Fosfor, YodiumDengan rasa kelapa muda yang segarSteril dari kuman, bakteri, racun dan sejenisnyaShelf Life 5-9 bulan
  19. KDK Compact Axial Flow Fan (Kipas Aksial)
    Mulai

    Rp9.299.900

    KDK Compact Axial Flow Fan (Kipas Aksial)
    Deskripsi:
    - Suitable for large area, such as warehouse, factory, etc - Act as ventilation system by combination use with ducts - Two Speed selectable - Easy installation with new design T-shaped grooved clamps - Single and three phase available
  20. Daikin VRV X Outdoor Basic Module (Unit Luar AC)
    Mulai

    Rp139.999.900

    Daikin VRV X Outdoor Basic Module (Unit Luar AC)
    Deskripsi:
    The outdoor unit capacity is up to 60 HP (168 kW) in increment of 2 HP- VRV X series outdoor unit offers a high capacity of up to 60 HP, responding to the needs of large-sizedbuilding.- The single outdoor unit has only 2 different shapes and dimensions, not only simplifying the design process,but also bringing the system exibility to a new level.- With the outdoor unit capacity increased in increment of 2 HP, customers' needs can be precisely met.
    atribut:
    • Power Supply: 3 phase 4-wire system, 380-415V/ 380V, 50Hz/ 60Hz
Daftar Harga alat penyedot udara Terbaru October 2026
CFI Booster Fan Inline High Speed Metal (Kipas Booster Inline)Rp299.900
CFI Booster Fan Inline Metal (Kipas Booster Duct)Rp259.900
CKE Inline Fan Duct (Kipas Saluran Inline)Rp999.900
LFI Inline Fan (Kipas Inline)Rp989.900
CKE Axial Fan (Kipas Aksial)Rp1.199.900
Fantech Fan Speed Controls & SwitchesRp959.900
IMATSU Exhaust Fan KacaRp199.900
IMATSU Inline Fan Duct (Kipas Saluran Inline)Rp599.900
Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Rp369.900
Legrand Fan Speed Control MalliaRp649.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)