Beli alat pengukur tekanan ban di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TEKIRO Air Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO Pengukur tekanan angin. Merupakan alat untuk mengisi angin sekaligus mengukur tekanan angin pada ban. Dengan handle ergonomis yang nyaman digunakan dan tidak mudah slip di tangan.untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berbentuk bulat dan berukuran 170 psi dan berdimensi 222mmx10mmx27mmx14mmx8mmFungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (psi): 170
    • Dimension 1 (mm): 160
    • Dimension 2 (mm): 106
    • Dimension 3 (mm): 96
    • Dimension 4 (mm): 13
    • Dimension 5 (mm): 670
  2. KRISBOW Troli Barang
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp759.900

  3. monotaro Double Tire Gauge
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    monotaro Double Tire Gauge
    Deskripsi:
    If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.
    atribut:
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
    • Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
    • Type: Double tire compatible
    • Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
    • Compatible Fluid: air
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
    • Compatible: Rice valve
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
    • Hose Length (mm): About 420
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Minimum Scale (MPa): 0.01
    • Gauge Diameter (Ø mm): 60
  4. TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp86.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
  5. KRISBOW Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp519.900

  6. KRISBOW Troli Barang Lipat
    Mulai

    Rp669.900

    KRISBOW Troli Barang Lipat
    Deskripsi:
    Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheel
    atribut:
    • Material: Steel and Alumunium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 90
    • Wheel Diameter (mm): 150
  7. Matlock Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Matlock Troli Barang Lipat
    atribut:
    • Product Type: Folding Trolley
  8. TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  9. SUNC Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

  10. Prestar Troli Barang NF
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Prestar Troli Barang NF
    atribut:
    • Maximum Load Capacity (kg): 300
  11. American Tool 3 Finction Pressure Gauge
    Mulai

    Rp1.299.900

    American Tool 3 Finction Pressure Gauge
    atribut:
    • Size: 2-174Psi (0.2-12 bar)
  12. monotaro Folding Trolley
    39%
    Mulai

    Rp489.900

    monotaro Folding Trolley
    Deskripsi:
    Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorong
    atribut:
    • Body Material: steel
    • Caster Material: Gum
  13. KRISBOW Troli Tiga Tingkat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Troli Tiga Tingkat
    Deskripsi:
    Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
  14. monotaro Double Tire Compatible Tire Gauge (Grip Type)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Double Tire Compatible Tire Gauge (Grip Type)
    Deskripsi:
    When connected to an air compressor air filled in the automobile or motorcycle, you can measure the vacuum and air pressure.
    atribut:
    • Material: Body: nylon . Hose: Synthetic rubber . Chuck: brass, steel
    • Hose Length (mm): About 450
    • Compatible: US valve (open valve is impossible)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Connection Thread: Hose: G1 / 4 Parallel pipe male screw, plug: G1 / 4 Parallel pipe external thread
    • Compatible Fluid: air
    • Gauge Diameter (Ø mm): About 70 (about 100 in the case, including the cover)
    • Measurement range (kPa): 0 ~ 800 (0 ~ 0.8MPa)
    • Minimum Scale (kPa): 10 (start 40)
    • Overall Length (mm): 280
    • Type: Double tire support
    • Working Pressure (kPa): (Regular) 100-500
    • accuracy(%): +/- 20kPa
  15. Wipro Hand Truck Lipat Steel Plate (Troli Barang Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

  16. KRISBOW Troli Barang
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Troli Barang
    atribut:
    • Item: Trolley
    • Wheel Material: Rubber
  17. FATOOLS HD Dial Tyre Gauge & Inflator F/Truck
    Mulai

    Rp799.900

    FATOOLS HD Dial Tyre Gauge & Inflator F/Truck
    atribut:
    • Pressure (psi): 160
  18. monotaro Air Chuck Gun Type Tire Gauge
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro Air Chuck Gun Type Tire Gauge
    Deskripsi:
    Air pressure can be filled while checking air pressure with pressure gauge. Also easy to use lever type gun type so you can operate with the lever and button to fill as well as bleed. It is a clip-on type that can be fixed firmly to the valve. If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Pricision (kPa): ± 30
    • Measuring Range (kPa): 0 to 1000
    • Air Outlet: G (PM) 1/4 plug
    • Type: Clip chuck
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
    • Hose Length (mm): About 440
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Maximum Working Pressure (kPa): 1000
  19. TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga alat pengukur tekanan ban Terbaru March 2026
TEKIRO Air Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)Rp1.099.900
KRISBOW Troli BarangRp759.900
monotaro Double Tire GaugeRp319.900
TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)Rp86.900
KRISBOW Troli Barang LipatRp519.900
KRISBOW Troli Barang LipatRp669.900
Matlock Troli Barang LipatRp1.499.900
TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorRp47.900
SUNC Troli Barang LipatRp679.900
TORA Tire Gauge Inflator DigitalRp319.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)