Beli alat pengukur kelembaban di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Extech Big Digit Indoor/Outdoor Therm with Alarmatribut:
- Item: Big Digit Indoor/Outdoor Therm w/Alarm
- UNSPSC: 31160000
- Benetech Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)Deskripsi:Benetech GM630 merupakan alat ukur kadar air pada kayu dengan teknologi induksi, tanpa perlu menusuk kayu. Humidometer induksi yang dapat mengukur kadar air dengan cara meletakkannya pada permukaan kayu secara rapat tanpa merusak permukaan kayu.Cara pakai alat cukup ditempelkan diatas kayu yg akan diukur. Bisa mengukur sampai kedalaman 5 centimeter ( 50 milimeter). Anda dapat memilih roda gigi yang berbeda (total 8) untuk mengukur berdasarkan kepadatan kayu. Rentang pengukuran cocok untuk kebanyakan jenis kayu.atribut:
- Temperature Range (°C): -10 to 60
- Humidity Measuring Range (%RH): 20 to 95
- Fork (mm): 147
- Moisture: Spc1:5 to 40%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%, Spc2:6 to 50%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%, Spc3:7.5 to 60%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%, Spc4:9 to 70%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%
- Operating Environment (°C): Temperature:0 to 40, Humidity:20%RH~95%RH
- Size (mm): 144x55x29.4(meter only), 278x36x36(meter with fork)
- Extech Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Hygrometer digital dari Extech menampilkan kelembaban dan suhu secara real-time dalam satu perangkat. Cocok untuk pemantauan lingkungan, ruang arsip, atau HVAC.atribut:
- Dimensions (mm): 109x99x20
- Humidity Range (% RH): 10 to 99
- Power Supply: AAA Battery - 2pcs
- Temperature Range (°C): -10 to 60
- Item: Thermometer
- KRISBOW Alat Pengukur Suhu & Kelembaban Digitalatribut:
- Item: Temperature & Humidity Meter
- Type: Digital
- Temperature Range (°C): -20 to 60
- Temperature Accuracy (°C): +/- 0.5
- Resolution: 0.1
- Power Supply (V): 9
- AS ONE Alat Pemantau Suhu dan Kelembaban Digitalatribut:
- Size (mm): Body/110x32x77, Display/66x46
- Sampling Interval (s): 30
- Package Size (mm): 190x130x45
- Benetech Wood Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Kayu)Deskripsi:Sanfix GM610 Wood Moisture Meter adalah sebuah alat uji digital yang berfungsi untuk mengukur kandungan kadar air atau tingkat kekeringan suatu bahan atau benda. Moisture meter banyak juga disebut dengan tester kadar air. Alat ini juga dapat menghitung kelembaban dalam segala kondisi, baik terhampar, maupun dalam keadaan tersimpan disuatu tempat tertentu.atribut:
- Resolution (%): 0.5
- Temperature Range (°C): -10 to 60
- Humidity Range (%RH): 20 - 90
- Humidity Response Speed: <1s
- Measuring Error: -0.01
- Display: LCD
- Power: 2 x 1.5V (AAA Battery)
- Extech Desk & Wall-Mounted Digital Thermometer & HygrometerDeskripsi:These temperature and humidity meters have cabled sensors that provide multiple readings: the ambient temperature and humidity via the base's own sensor and remote readings for the location of the cabled remote sensors. The cabled sensors are typically probes placed into containers, on a piece of electronic equipment, or on another moderate low- or high-temperature device.atribut:
- Brand: EXTECH
- Includes Batteries: Yes
- Scale Type: Digital
- Smart Sensor Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)Deskripsi:Smart Sensor Moisture meter digunakan untuk mengukur persentase air dalam zat tertentu. Informasi ini dapat digunakan untuk menentukan apakah bahan siap digunakan, tiba-tiba basah atau kering, atau memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Gandum Dapat Diukur: rapeseed, wijen, bungkil kedelai, kapas, kedelai, kacang tanah, barley, beras, sorgum, biji semangka, padi, gandum, jagung, pakan ternak.atribut:
- Principle of Measurement: Resistance Method
- Accuracy: 0.1 / 01%
- Power: 4 x 1.5V AA Battery (not include)
- Dimensions (mm): 80x43x425
- Extech Vibration Meteratribut:
- Display: LCD
- General Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)atribut:
- UNSPSC: 41112304
- Brand: GENERAL
- Extech Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:These durable meters are IP-rated for protection against dust and exposure to water. They're built for use in extreme temperatures, outdoor conditions, and other harsh environments.atribut:
- Batteries Included: Yes
- Battery Access: Yes
- Battery Chemistry: Alkaline
- Bluetooth Compatible: No
- Brand: EXTECH
- Calibration Certificate Included: No
- Computer Interface Connection Type: None
- Data Hold: Yes
- Data Logging: No
- Diode Test: Yes
- Intrinsically Safe: No
- Removable Screen: No
- Thermal Imaging: No
- Extech Big Digit Indoor/Outdoor Hygro-ThermometerDeskripsi:The Big Digit Hygro-Thermometer simultaneously displays indoor and outdoor Temperature and Humidity. Measures Humidity from 10 to 99% RH and Temperature from 14 to 140°F or -10 to 60°C. Accuracy is ±5%RH and ±1.8°F/±1°C. A Max/Min with reset function stores and recalls high and low measurements for all 4 parameters. Complete with built-in stand, wall mounting bracket, outdoor sensor with 35 in. (89cm) cable, and 1.5-Volt AAA battery.atribut:
- Humidity (%RH): 10 to 99
- Temperature (°C): -10 to 60
- Accuracy (°C): ±5%RH, ±1
- Battery (V): 1.5 (AAA)
- Size (mm): 109x99x20
- Extech Thermocouple Digital Thermometer (Pendeteksi Suhu)Deskripsi:- Records data on an SD card in Excel format- Offset adjustment used for zero function to make relative measurements.- Records readings with real date and time stamp.- Min/Max, Data Hold, Auto Power Off.atribut:
- Accuracy (%): ±0.4% +1.8°F/1°C (Types J, K, E, T, Pt100) ±0.5% +2°F/1°C (Types R, S)
- Thermocouple: K,E,J,R,S,T
- Temperature Range (°C): -200 to 850
- Dimensions (mm): 182x73x4735
- Memory Capacity : 20M data records using a 2G SD card
- Power: 6 x AA (1.5V) batteries
- Resolution (°): 0.1/1
- Landtek Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)Deskripsi:Landtek MC-7825G Grain Moisture Meter Adalah Alat Pengukur kadar air dari pabrikan Landtek ini mengukur kadar air 36 jenis biji bijian dan hasil bumi.atribut:
- Resolution: 0.1
- STANLEY Moisture Meter (Alat Pengukur Kelembapan)atribut:
- Battery Type: 4xAAA
- Battery Life: 1100measurements
- Display Type: LCD
- Electrode Pin (mm): 2x8
- Detection Range/Accuracy (wood) (%): 6-44% (+/-2%)
- Detection Range/Accuracy (building materials) (%): 0.2-2.0% (+/-0.1%)
- Humidity (%): 80
- Operating Temperature (°C): 0-37
- BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)atribut:
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
- Extech Light MeterDeskripsi:LIGHT METER BACKLIT DISPLAY HD400 adalah alat yang digunakan untuk pengukuran intensitas cahaya dalam fotografi, penguku ran cahaya digunakan untuk menentukan pembukaan pada alat optik. Pada al at ini terdapat kecepatan film dan kecepatan rana alat ini akan menunjukkan f stop yang akan menunjukkan pembukaan yang netral. Beberapa teknik yang digunakan oleh lightmeter yaitu Spot metering, Average metering, Center weight metering, Matrix metering. Light meter ini mempunyai besar lux 400, 4000, 40k, 400kLux. Light meter sering digunakan di industri, pabrik, bengkel atau laboratorium .
- Extech PH/Conductivity/TDS/Sal Meter Ip57atribut:
- Dimension Unit (cm): 3.6x17.3x4.1
- Conductivity Basic Accuracy: ±2% FS
- Conductivity Max Resolution (µS/cm): 0.1
- Conductivity Range: 0 to 199µS/cm, 200 to 1999µS/cm, 2.00 to 19.99mS/cm
- IP Rating: IP57
- Memory: 25 datasets
- Power: 4 x CR-2032 (3V) batteries
- TDS Basic Accuracy: ±2% FS
- TDS Max Resolution (ppm): 0.1 (mg/L)
- TDS Range: 0 to 99.9ppm (mg/L), 100 to 999ppm (mg/L), 1.00 to 9.99ppt
- pH Basic Accuracy (pH): ±0.01
- pH Max Resolution (pH): 0.01
- pH Range (pH): 0.00 to 14.00
- Extech Detector with on/offDeskripsi:The 445702 combines 3 displays for Time, Temperature and Humidity. Clock displays 12/24 hour time. Maximum/minimum with reset function. Humidity: 10 to 85%. Temp: 14 degree to 140 degree F or -10 to 60 degree C. Accuracy: +/- 6%RH; +/- 1.8 degree F, +/- 1 degree C. Complete with built-in tilt stand, wall mounting bracket and AAA battery.atribut:
- Humidity Range: 10 to 85%
- Basic RH accuracy: 6%
- Temperature Range: 14 to 140degrees F
- Basic Temperature Accuracy: 1.8degrees F/1degrees C
- Dimensions: 109x71x20mm
Daftar Harga alat pengukur kelembaban Terbaru October 2026
| Extech Big Digit Indoor/Outdoor Therm with Alarm | Rp1.199.900 |
| Benetech Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban) | Rp1.299.900 |
| Extech Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan) | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Alat Pengukur Suhu & Kelembaban Digital | Rp1.799.900 |
| AS ONE Alat Pemantau Suhu dan Kelembaban Digital | Rp1.099.900 |
| Benetech Wood Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Kayu) | Rp649.900 |
| Extech Desk & Wall-Mounted Digital Thermometer & Hygrometer | Rp779.900 |
| Smart Sensor Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban) | Rp589.900 |
| Extech Vibration Meter | Rp20.999.900 |
| General Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban) | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/ouP108228894-1.jpg)
/2bP105643083-1.jpg)


/gdP107509589-2.jpg)

/2xP107510105-1.jpg)

/oqP109670890-1.jpg)
/nnP109666851-1.jpg)

/P102173572-1.jpg)
/jhP107509701-1.jpg)
/a4P107038364-1.jpg)
/4pP101518169-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)