Beli alat pembuka ban mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BRIGHT Motorcycle Tyre Changeratribut:
- Outside clamp (mm): 152-610 (6-24inch)
- Tyre Width (mm): 76-305 (3-12inch)
- Working Air Pressure (bar): 8-10
- Turnable Rotation Speed (rpm): 6.5
- Power Supply (V): 220/380
- Dimensions (mm): 980x760x950
- Maximum Wheel Diameter (mm): 960
- Net/Gross Weight (kg): 185/215
- Noise Level (dB): <70
- Power (kW): 0.75/1.1
- TEKIRO Mesin Pengganti BanDeskripsi:TEKIRO TIRE CHANGER Atau Tekiro Mesin Pengganti Ban adalah alat untuk melepas dan memasang ban motor, sehingga tidak merusak hill/ban dalam muapun ban luar Spesifikasi:Motor Power: 0, 75 WMax Wheel Diameter: 41" (1.040 mm)Max Wheel Width: 14" (355 mm)Clamping: 6"-24"Air Supply: 8 BarBread Breaker Force: 2.500 Kgsatribut:
- Motor Power (kW): 0.75
- Max. Wheel Diameter (inch): 41
- Max. Wheel Width (inch): 14
- Clamping (inch): 6-24
- Air Supply (bar): 8
- Bread Breaker Force (Kgs): 2500
- GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changeratribut:
- Motor Power (kW): 0.75/0.55/1.1
- Power Supply (V): 220/400/110
- Max. Wheel Diameter (inch): 38 (980mm)
- Max. Wheel Width (inch): 13 (330mm)
- Outside Clamping (inch): 10-18
- Inside Clamping (inch): 12-20
- Air Supply (bar): 8
- Bead Breaker Force (kgs): 2500
- Noise Level (dB): <70
- Package Size (mm): 960x760x880
- KRISBOW Mesin Pembuka Banatribut:
- Noise Level (dB): < 75
- monotaro Tire Lever (Alat Buka Ban)Deskripsi:Essential items for replacing large tires. For tire replacementDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: CRV
- Overall Length (mm): 947
- FLY-SPEED Tire Changeratribut:
- Frequency (Hz): 50-60
- Wipro Tire Changeratribut:
- Max. Wheel Width (inch): 14
- Air Supply (bar): 45148
- Motor Power (kW): 1.1
- Noise Level (dBa): 70
- Packing: Wood Case
- Power Supply (V/Hz): 220/50
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- BRIGHT Truck Tire Changeratribut:
- Rim Diameter (inch): 14-26
- Wheel Width (mm): 1000
- Working Pressure (Bar): 130-150
- Hydraulic Pump Motor Power (kW): 1.5
- Voltage (V): 380
- Dimensions (mm): 2100x1650x930
- Frequency (Hz): 50
- Maximum Wheel Diameter (mm): 1500
- Net/Gross Weight (kg): 585/739
- Noise Level (dB): <75
- Phase: 3
- Giuliano Tire ChangerDeskripsi:Superautomatic tyre changer, suitable for car and motorcycle wheels having rim size from 10" to 24" (max. diameter 1000mm./39", max. wheel width 390mm./15"). Equipped with turtable double speed rotation system with pedal controlatribut:
- Operating Pressure (Bar/Psi): 10/145
- Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive CZ50Deskripsi:Compact design.atribut:
- Storage Capacity: 32GB
- Compability: USB 2.0
- Color: Black with Red Accent
- Warranty: 5 years
- HOFMANN Tire Changer Montyatribut:
- Maximum Tire Diameter (mm): 1000
- Frequency (Hz): 50/60
- BRIGHT Car Tyre Changeratribut:
- Outside clamp (mm): 279-610 (11-24inch)
- Inside Clamp (mm): 330-660 (13-26inch)
- Tire Width (mm): 76-356 (3-14inch)
- Working Air Pressure (bar): 8-10
- Turnable Rotation Speed (rpm): 6.5
- Dimensions (mm): 1200x920x1050
- Maximum Wheel Diameter (mm): 1250
- Net/Gross Weight (kg): 239/269
- Noise Level (dB): <70
- Power (kW): 0.75/1.1
- Power Supply (V): 220/380
- BRIGHT Tire Changer Bright Premium and Helperatribut:
- Outside clamp (mm): 279-610 (11-24inch)
- Inside Clamp (mm): 330-660 (13-26inch)
- Tire Width (inch): 3-14
- Turntable Rotation Speed (rpm): Fast : 65 ; Slow : 13
- Turntable Ram Cylinder Diameter (mm): 80
- Bead Breaker Force (kg): 2800
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1900x1400x2050
- Frequency (Hz): 50
- Maximum Wheel Diameter (mm): 1100
- Noise Level (dB): <70
- Phase: 3
- Power (kW): 0.85-1.1 (2 speed)
- Power Supply Voltage (V) : 380
- Working Air Pressure (bar): 8-10
- AKS Semi-Auto Tire Changer with Pneumatic Bead Breaker Bladeatribut:
- Motor Power (kW): 0.75
- Power Supply (V/Hz): 220/50
- Max. Steel Width (mm): 360
- Outside Clamping (mm): 225-504 (11-20.8inch)
- Inside Clamping (mm): 300-545 (12-21.8inch)
- Air Supply (bar): 6 to 10
- Bead Breaker Force (kg): 2500
- Maximum Wheel Diameter (mm): 960
- Noise Level (dB): < 70
- Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USBDeskripsi:Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
- TOA Subwoofer SystemDeskripsi:The Z-120BFB is a compact, indoor-use subwoofer system employing a high-power 30 cm (12") woofer. It is designed for use in conjunction with TOA's Z-5-HX2 series or other full range speakers, and is particularly ideal for reproducing dynamic low-frequency sound for both permanent and temporary installations.atribut:
- Impedance (ohm): 8
- AKS Semi-Auto Tire Changeratribut:
- Motor Power (kW): 0.75
- Power Supply (V): 220
- Air Supply (bar): 8
- Bead Breaker Force (kg): 2500
- Noise Level (dB): < 75
- Packing Size (mm): 1130x900x1030
Daftar Harga alat pembuka ban mobil Terbaru March 2026
| Wipro Alat Buka Ban Angin | Rp2.099.900 |
| BRIGHT Motorcycle Tyre Changer | Rp21.999.900 |
| TEKIRO Mesin Pengganti Ban | Rp20.999.900 |
| GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer | Rp15.999.900 |
| KRISBOW Mesin Pembuka Ban | Rp19.999.900 |
| monotaro Tire Lever (Alat Buka Ban) | Rp779.900 |
| FLY-SPEED Tire Changer | Rp26.999.900 |
| Wipro Tire Changer | Rp20.999.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| BRIGHT Truck Tire Changer | Rp96.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P102251438-1.jpg)