Beli alat pembersih pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jason Alat Pembersih Saluran Pipa + Handle
    Mulai

    Rp109.900

    Jason Alat Pembersih Saluran Pipa + Handle
    atribut:
    • Size (Inchxm): 1/4x10
  2. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  3. KRISBOW Pembersih Pipa Pembuangan
    Mulai

    Rp219.900

    KRISBOW Pembersih Pipa Pembuangan
    atribut:
    • Material: Baja Pegas Galvanis
  4. RIDGID Mesin Drum
    Mulai

    Rp17.999.900

  5. SPIDY Kawat Pembersih Saluran Pipa Air
    Mulai

    Rp66.900

    SPIDY Kawat Pembersih Saluran Pipa Air
    Deskripsi:
    Kendorkan dulu pengunci kawat sebelum menarik kawat keluar.Kawat dikeluarkan dg cara ditarik keluar dan dimasukin dengan dorong masuk.Pemutar pada alat untuk memutar kawat supaya kotoran di pipa bisa tersangkut kawat / sling baja.Ulurkan kawat sampai tertahan oleh kotoran di pipa air baru memutar engkol supaya kotoran bisa dibersihkan.Kawat fleksibel mengikuti saluran pipa air.Diameter pipa minimal 1 inch untuk menghindari sling sangkut.Bisa membersihkan semua jenis saluran pipa air di rumah.Aman dipakai tidak mengakibatkan pipa air tergores atau pecah.Praktis dipakai, tidak membutuhkan tukang yg pengalaman untuk menggunakannya.Disarankan untuk mencuci bersih setelah dipakai untuk menghindari kotoran atau bau menempel di sling baja.Apakah Anda sering kesal dengan saluran pipa yang tersumbat?SPIDY hadir untuk membantu Anda! SPIDY Kawat Pembersih Saluran Pipa Air Tersumbat adalah solusi terbaik untuk membersihkan saluran pipa dengan cepat dan efisien.Efisien &Kuat: SPIDY dirancang dengan ujung yang tajam dan kuat untuk menembus rintangan dengan mudah dan menghilangkan penyumbatan.Fleksibel &Mudah Digunakan: Dengan pegangan ergonomis, Anda dapat dengan mudah mengarahkan SPIDY ke dalam saluran pipa tanpa kesulitan.Ramah Lingkungan: SPIDY tidak memerlukan penggunaan bahan kimia berbahaya, menjadikannya pilihan ramah lingkungan.Bahan Berkualitas Tinggi: Terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan lama, SPIDY adalah investasi jangka panjang untuk rumah Anda.SPIDY adalah solusi pembersih saluran pipa yang paling efektif dan hemat biaya di pasaran. Dengan SPIDY, Anda dapat menghemat waktu dan uang Anda, sambil menjaga saluran pipa Anda tetap bersih dan bebas penyumbatan.
    atribut:
    • Body Material: ABS
    • Packaging Dimensions (cm): 25x15x9
    • Wire Material: Steel Flexible
    • Wire / Sling Diameter (m): 6
    • Wire / Sling Length (m): 5
  6. Wipro Mesin Pembersih Pipa
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wipro Mesin Pembersih Pipa
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  7. RIDGID Hand Spinner with AUTOFEED
    Mulai

    Rp1.099.900

    RIDGID Hand Spinner with AUTOFEED
    Deskripsi:
    The RIDGID KWIK-SPIN+ cleans drain lines from 1/2inch up to 1 1/2inch in diameter from everyday clogs in your kitchen, bathroom and more. Cable is positively retained in the drum to prevent cable pullout. Pull the trigger and turn the drum for a clean drain without the mess.
    atribut:
    • Handle Type: Ergonomically Designed
    • Type: Manual or Drill Operated
    • Drum Material: Polyethylene
    • Chuck Type: 3-Jaw Collet
    • Cable Type: Maxcore
    • Catalog Number: 57038
    • Cable Diameter (inch): 1/4
    • Cable Length (ft): 25
    • Drain Line Capacity I.D. (inch): Up to 1 1/4
    • Drain Size (inch): Cleans drain lines from up 1/2-1 1/2 in diameter
    • Features: Autofeed Trigger Technology, Kwik- Spin
  8. KRISBOW Pembersih Saluran Toilet
    Mulai

    Rp119.900

    KRISBOW Pembersih Saluran Toilet
    atribut:
    • Item: Drain Cleaner
    • Type: Drain Cleaner
  9. Kenmaster Pembersih Pipa
    Mulai

    Rp98.900

    Kenmaster Pembersih Pipa
    Deskripsi:
    - Kawat pembersih saluran pipa / wastafel - Panjang sampai dengan 10m- Bahan besi berkualitas- Dapat membersihkan - saringan / saluran kamar mandi- saluran wastafel- Toilet kamar mandi dan lain sebagainya- Praktis
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Material: Besi berkualitas
  10. TRUSCO Cardboard Case (5mm Thick)
    Mulai

    Rp82.900

    TRUSCO Cardboard Case (5mm Thick)
    Deskripsi:
    33
    atribut:
    • Finish Material: Danboru
    • Thickness: 5mm
  11. RIDGID PowerClear R7
    Mulai

    Rp6.599.900

    RIDGID PowerClear R7
    atribut:
    • Catalog Number: 59138
    • Cable Length (inch): 30
    • Pipe Size (inch): 3/4-1 1/2
  12. RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)
    Mulai

    Rp8.099.900

    RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
    • Drain Capacity (mm): 20-40 (3/4 - 1. 1/2inch)
    • Feed Rate (m/minute): 5.4 (18ft/min)
    • Operating Speed (rpm): 450
    • Standard equipment: PowerClear, Hose Extension
  13. Dalton Tangga Rumah Lipat Aluminium
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp549.900

    Dalton Tangga Rumah Lipat Aluminium
    Deskripsi:
    Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
  14. Rabbit Keranjang Penyimpanan Stackable dengan Pegangan
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp94.900

    Rabbit Keranjang Penyimpanan Stackable dengan Pegangan
    Deskripsi:
    Ventilated stacking containers constructed from food safe and industrial grade polypropylene. Compatible with most other standard containers these boxes are extremely durable and built to last. Choose from a range of different sizes to suit your needs. Interstackable with handles on the two short sides. Containers that are nested when empty, thus allowing a significant reduction in volume.
  15. RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

Daftar Harga alat pembersih pipa Terbaru March 2026
KRISBOW Mesin Pembersih PipaRp199.900
Jason Alat Pembersih Saluran Pipa + HandleRp109.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
KRISBOW Pembersih Pipa PembuanganRp219.900
RIDGID Mesin DrumRp17.999.900
RIDGID Sectional MachineRp40.999.900
SPIDY Kawat Pembersih Saluran Pipa AirRp66.900
Wipro Mesin Pembersih PipaRp1.799.900
RIDGID Hand Spinner with AUTOFEEDRp1.099.900
KRISBOW Pembersih Saluran ToiletRp119.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)