Beli alat pembersih mesin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Vacuum Hose Plug Andatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Size (mm): 3・6・9・12
- NOGA Chip Hook Setatribut:
- Material: Main body: Steel black oxide, Protective guard: Plastic, Shovel: Steel
- Total Length (mm): 430
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- NOGA Chip Hook SetDeskripsi:
- TRUSCO Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)atribut:
- Abstract: Engine Cleaner
- Accessories: Standard Vinyl Tube 1.5m (with strainer)
- Air Intake: G1/4
- Tube Connection Caliber (mm): 5.5 (Cleaning Liquid)
- Weight (g): 370
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: Cleaning of machine, engines, etc.
- WTB Engine CleanerDeskripsi:-By setting the suction port of the cleaning liquid close to the nozzle, jet amount and jet power are stronger than the conventional products.-For general production factory, automobile maintenance factory.atribut:
- Foot Width Size: EEE
- Color: Navy
- Body and Shoe Materials: oil resistant PVC
- Backing Materials: (kN)itting
- Opening Cover Materials: soft PVC
- Outsole Materials: oil-resistant PVC
- Meguiar's Pembersih Mesin KendaraanDeskripsi:> Menghilangkan noda-noda dan debu yang melekat pada ruang mesin kendaraan.> Mudah digunakan dan ramah lingkungan.atribut:
- Volume: 473 ml
- SC Johnson Degreaser Break UpDeskripsi:Break Up adalah cairan pembersih yang sangat efektif dan ampuh untuk mengangkat kotoran minyak, lemak, gemuk dari permukaan benda keras, dianjurkan untuk dipakai di tempat-tempat pemotongan hewan, pabrik pemrosesan makanan, supermarket, restoran, cafetaria, mobil pengangkut makanan/daging. Dilusi BREAK UP dapat disesuaikan dengan pemakaian, 1:60 untuk pembersihan ringan, 1:40 untuk pembersihan normal, 1:20 untuk pembersihan berat.Dilusi BREAK UP dapat disesuaikan dengan pemakaian:1. Pembersihan ringan 1: 602. Pembersihan normal 1: 403. Pembersihan berat 1 : 20atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
- Penguin Tangki Air Stainless Steel (Toren)Deskripsi:Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kakiatribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 42
- Ketebalan Dinding (mm): 0.5
- TRUSCO Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)atribut:
- Abstract: Duster Combined Use Type
- Accessories: Standard Vinyl Tube 1.5m (with strainer)
- Air Intake: G1/4
- Tube Connection Caliber (mm): 5.5 (Cleaning Liquid)
- Weight (g): 375
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: Cleaning of machine, engines, etc.
- American Tool High Flow Blow Gun Acetal Long Nozzleatribut:
- Overall Length (mm): 380
- Size (inch): 1/4
- Nozzle: Long
- TRUSCO Hex Shank Anchor Hole BrushDeskripsi:-A brush for electric tools(hexagonal shaft type)used to clean chips from inside holes.-It is several times more workable than a manual work type because it can make use of electric tools.-The product is centered to avoid vibrations due to the rotation-Cleaning cutting chips from inside holes.atribut:
- Bristle Material: 66 Nylon
- Purpose of Use: Cleaning cutting chips from inside holes.
- Kennedy Adjustable Telescopic 2Inch Dia Inspection MirrorDeskripsi:Ball and socket universally positional joint, holds the high grade distortion free mirror at any angle. Chrome plated high polish finish telescopic shafts. Circular Mirror With high power magnet and pocket clip. Mirror diameter: 30/50mm.atribut:
- Product Type: Telescopic Mirror
- Additional Features: Distortion free mirror high power magnet pocket clip
- Arm Type: Telescoping
- Surface Treatment: Chrome Plated
- Mirror diameter (mm): 50
- Weight (g): 100
Daftar Harga alat pembersih mesin Terbaru March 2026
| JTC Vacuum Hose Plug And | Rp699.900 |
| Anzen Engine Cleaner | Rp349.900 |
| NOGA Chip Hook Set | Rp799.900 |
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
| NOGA Chip Hook Set | Rp169.900 |
| TRUSCO Engine Cleaner (Semprotan Kompresor) | Rp869.900 |
| WTB Engine Cleaner | Rp1.099.900 |
| Meguiar's Pembersih Mesin Kendaraan | Rp239.900 |
| SC Johnson Degreaser Break Up | Rp229.900 |
| Wipro Vacuum Cleaner Wet and Dry Stainless Steel | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P101001244-1.jpg)




/fbP102114551-5.jpg)
/P101001245-1.jpg)