Beli alat pemadam api di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW APAR Powder
    Mulai

    Rp439.900

    KRISBOW APAR Powder
    Deskripsi:
    Krisbow alat pemadam api multi-fungsi cocok untuk memadamkan api tipe A (benda padat), B (cairan dan gas) dan C (listrik). Desain tabung silinder tanpa las dengan waktu semprot 11 detik dan jarak semprot 3 hingga 12 meter. Dapat digunakan dengan mudah, cukup tarik pin pengaman saat akan menggunakan. Kemudian arahkan nozzle ke sumber api lalu tekan katup dan semprot/sapukan dari sisi ke sisi.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 15
    • Type: Portable
    • Discharge Range (m): 3 to 12
    • Media: Dry chemical powder
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 60
    • Test Pressure (BAR): 25
  2. ROMER Ergocryptine - 100 µg/mL Dried Down
    Mulai

    Rp19.999.900

    ROMER Ergocryptine - 100 µg/mL Dried Down
    atribut:
    • Storage Temperature (°C): 2 - 8
    • Quantity/Amount (mg): 0.5
    • Analyte: The stated concentration will be reached after reconstitution with 5 mL of solvent
    • Molecular Weight (g/mol): 575.69
    • CAS number: 511-09-1
  3. Kenmaster Fire Stop Pemadam Api
    Mulai

    Rp129.900

    Kenmaster Fire Stop Pemadam Api
    Deskripsi:
    Include bracket plastik untuk digantung dimana saja. Made In Italia. Pemadam api mini. Firestop adalah nontoxic dan ramah lingkungan, berbahan dasar foam (busa) dengan isi bersih 400ml. Sangat efektif untuk memadamkan api permulaan, dan cocok di gunakan untuk kendaraan, camping, speedboat, kebutuhan dapur. Firestop alat pemadam kebakaran yang flexible, mudah diletakkan dimana saja tidak makan tempat dan mudah penggunaannya semudah menyemprotkan cat pylox.
    atribut:
    • Volume (ml): 400
    • Body Material: Iron
  4. TONATA Plus APAR ABC Dry Chemical CE Europe Premium Powder
    Mulai

    Rp249.900

    TONATA Plus APAR ABC Dry Chemical CE Europe Premium Powder
    Deskripsi:
    Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Fire Hose (belum terpasang)3. Safety Pin & Seal (terpasang)4. Black Base (terpasang)5. Steel Silver Hanger (belum terpasang)
  5. TONATA APAR ABC Powder SNI
    Mulai

    Rp449.900

    TONATA APAR ABC Powder SNI
    Deskripsi:
    Cocok untuk api kelas A, B, dan C :- Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik.- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiser
    atribut:
    • Media: ABC Powder 90% UL
    • Propellant Gas: N2
    • Working Pressure (Bar): 14
    • Coating Type: Red Powder Coated
    • Cylinder Material: Steel St12
    • Cylinder Type: Stored-Pressure System
Daftar Harga alat pemadam api Terbaru March 2026
KRISBOW APAR PowderRp439.900
ROMER Ergocryptine - 100 µg/mL Dried DownRp19.999.900
Kenmaster Fire Stop Pemadam ApiRp129.900
TONATA Plus APAR ABC Dry Chemical CE Europe Premium PowderRp249.900
TONATA APAR ABC Powder SNIRp449.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)