Beli alat paku tembak listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Gun Tacker (Staples Tembak)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Staplesatribut:
- Staple Width (mm): 10.6-13
- Applicable Staple: (MAX) 1208F, T3-10MB, T3-10MB-L, T3-6M (Rapid) # 53, # 13, # 23, # 24
- Staple foot length (mm): 43994
- monotaro Power Hand Tacker (Staples Tembak)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Staples Tembakatribut:
- Package Weight (g): 702
- Staple Width (mm): 10
- Staple Leg Length (mm): 6-14
- Compatible Staples: (Rapid)#140,#28,#8,#9
- Accessories: Staple L-type (10x8mm) 100 present, staple R type (6.2x12mm) 100 present, this staple T-100
- TEKIRO 3in1 Tembakan StaplesDeskripsi:Tekiro Staple - Gun 3 in 1bisa diisi dengan staples 4 - 14mm, mata lurus 10 - 14mm dan mata melengkung 10 - 14mmKualitas kuat dan terjamin karena merk TekiroTekiro Staple Gun 3 in 1 ini sangat cocok membantu pekerjaan seperti pemasangan jok, spanduk, gambar dan lain lainatribut:
- Size (mm): 6-14
- Dimension 1 (mm): 89
- Dimension 2 (mm): 154
- Dimension 3 (mm): 106
- Joyko Stapler TembakDeskripsi:Stapler Tembak atau yang biasa disebut Gun tacker ini bisa di aplikasi untuk pemasangan Wallpaper, Kanvas, Karpet, dan Pekerjaan Kayu. Isi Staples yang digunakan : 24/6 ( No.3 ), 10/6 , 10/8
- TEKIRO Tembakan Staples StandarDeskripsi:Staple Gun merk Tekiro memang sangat kuat dan sangat cocok untuk pekerjaan staples jokStaple Gun sudah termasuk isiTEKIRO Staples gun. Merupakan alat untuk menyatukan 2 buah benda atau lebih. Dengan material carbon steel yang tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk menyatukan 2 buah benda menjadi 1Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (mm): 7-8
- Dimension 1 (mm): 75
- Dimension 2 (mm): 152
- Dimension 3 (mm): 122
- Deli StaplerDeskripsi:Deli School Stapler/Hekter-Mini Stapler- Stample ringan dan nyaman- Ukuran mini untuk portabilitas-Dilengkapi dengan alat pencabut isi staples- Warna-warna cerah dengan bermacam-macam bentuk binatang- Stapel halus digunakan
- Max Remover StaplesDeskripsi:Pelepas staples untuk jenis staples no. 10 dan no.3 (standard).atribut:
- Removing Capacity: Up to 20 sheets of 68 gsm (55kg) papers
- Staples Compatible: No.10 staple (26/6), No.35 staple
- Dimensions (HxWxL) (mm): 18x40x63
- Makita Pneumatic Naileratribut:
- Gauge: 18
- Nail Head Width (mm): 2 mm
- Thickness (mm): 1.05
- Width (mm): 1.25
Daftar Harga alat paku tembak listrik Terbaru March 2026
| monotaro Gun Tacker (Staples Tembak) | Rp269.900 |
| Max Isi Staples | Rp3.900 |
| monotaro Power Hand Tacker (Staples Tembak) | Rp259.900 |
| TEKIRO 3in1 Tembakan Staples | Rp169.900 |
| Joyko Stapler Tembak | Rp50.900 |
| TEKIRO Tembakan Staples Standar | Rp109.900 |
| Kenko Isi Stapler | Rp1.900 |
| Max Stapler | Rp18.900 |
| Kenko Stapler | Rp7.900 |
| Max Stapler Standar (Staples) | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 16/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/4lP101561165-2.jpg)

/P101561172-1.jpg)






/kvP102235751-2.jpg)




/P101005484-1.jpg)