Beli alat packing di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Bajaatribut:
- Function: Clamping
- Strap Material: Steel Strap
- Strap Thickness (mm): 0.6-0.8
- monotaro Tightening MachineDeskripsi:It becomes a tightening machine for the band belt. The object can be sealed in combination with the sealing material for band iron and the sealing box. It is a convenient product that allows easy tightening work without trouble. [how to use]. 1) Tilt the lever part. 2) When hanging the band iron on the object, grasp the lever of the main body of the tightening machine strongly and the stopper portion will be lifted, so let the band steel pass through the gap. 3) Lift the lever up and move it up and down to tighten the iron. 4) Completion by sealing with an optional seal and enclosure machine, once again grasp the main body lever of the tightening machine and remove the band iron.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Hoop Thickness (mm): Up to 0.8
- Hoop Width (mm): 9 to 19
- Overall Length (mm): About 375
- Model : For single tightening
- KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Bajaatribut:
- Function: Tightening
- Strap Material: Steel Strap
- Strap Width (mm): 9-19
- Strap Thickness (mm): 0.4-1.0
- Dimensions (mm): 267x71x135
- Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetDeskripsi:Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.atribut:
- Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
- Sealer Size (inch): 5/8
- Non Brand Manual Strapping ToolDeskripsi:Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
- monotaro For Sealing Band PP BandDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Applications: To close the PP band seal.
- SAZANAMI Klem Seng Strapping Bandatribut:
- Size (kg): 1
- Servvo Karbon Dioksida CO2Deskripsi:Alat pemadam api ringan SERVVO Carbon Dioxide merupakan solusi ideal untuk memadamkan api kelas B dan C. Menggunakan media karbon dioksida (CO2), alat pemadam api ini dapat memadamkan api pada peralatan listrik tanpa merusak dan menyebabkan arus pendek, dan juga dapat memadamkan api yang diakibatkan oleh cairan mudah terbakar.Alat pemadam api ringan SERVVO diproduksi berdasarkan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), acuan internasional NFPA dan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.atribut:
- Color: Red
- Media: Carbon Dioxide (CO2)
- Fire Class: B, C
- Cylinder Tube: Steel (No Welding)
- Finishing: UV Resistance Powder Coating
- Pressure in Tube (Bar): ± 70
- Spray Distance (m): 2-3
- Working Temperature (°C): -20 to 60
- Fantoni Office Chair Manager (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
Daftar Harga alat packing Terbaru March 2026
| KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja | Rp579.900 |
| Wipro Alat Packing | Rp319.900 |
| monotaro Tightening Machine | Rp2.199.900 |
| KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja | Rp1.299.900 |
| Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set | Rp779.900 |
| Non Brand Manual Strapping Tool | Rp469.900 |
| monotaro For Sealing Band PP Band | Rp439.900 |
| YBICO Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set | Rp4.499.900 |
| SAZANAMI Klem Seng Strapping Band | Rp27.900 |
| Servvo Karbon Dioksida CO2 | Rp4.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Servvo%20Karbon%20Dioksida%20CO2/edP107195517-1.jpg)
/34P104795112-1.jpg)
/doP107621492-1.jpg)