Beli alat multitester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Multitester AnalogDeskripsi:DCV : 0.25 / 10 / 50 / 250 / 500 / 1000V, ± (3%+1)ACV : 10 / 50 / 250V / 1000V, ± (4%+1)DCA : 0.25m / 2.5m / 25m / 500mA, ± (3%+1)OHM : X1 / X10 / X1K / X1KΩ, ± (3%+1)hFE : 0 - 1000 (w/TR connector)BATT : 1.5VPower Source : R6 (1.5V) x 2, 6F22 (9V) x 1Fuse and Diode protectionMeasure hFE to 1000TUsing optional TR Connectoratribut:
- Color: Black
- Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)atribut:
- Power Supply: For resistance measurement range, R6P (AA) manganese battery x2
- Dimensions (mm): 95x141x39
- Resistance (kΩ): 0 to 3, Rx1/ x10/ x100/ x1k
- Voltage (V): 0 to 0.3/3/12/30/120/300/600 (DC); 0 to 12/30/120/300/600 (AC)
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.atribut:
- DC Voltage (V): 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000
- AC Voltage (V): 10, 50, 250, 1000
- Power Supply (V): 9, 1.5x2
- Resistance (kΩ): 2, 20, 200, 2000, 20000
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Wipro Multimeter Digital (Multitester)atribut:
- Power (V): 9 6F22
- Color: Yellow
- Maximum Display: 1999
- Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)atribut:
- DC Voltage (V): 500
- AC Voltage (V): 500
- Resistance Range (ohm): 40
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:- Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
- Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)Deskripsi:Analog kit for basic theory + assembly training. - Easy to assemble. - Break-proof body cover. - Solded test leads providing better safety. - Portable analog multiteste.
- KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Alat ukur Tahanan isolasi tegangan tinggi digital dengan layar besar dan tampilan beberapa parameter pengukuran dilengkapi dengan diagnosa pengetesan insulasi
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:-Equipped with functions that are required to troubleshoot or repair the HVAC(heating, ventilating, air conditioning)system.-Detection Method:True Effective Value Type (RMS).-Power supply:Laminated type 9V dry batteryx1 (accessory).-A large white LED backlightatribut:
- DC Voltage: 600V
- AC Voltage (V): 600
- Resistance (MΩ): 40
- Alternating Current (A): 400
- Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
- Direct Current: 10A
- Maximum Display: 6000 counts
- WxDxH (mm): 85x46x167
- Sanwa Instrument Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.atribut:
- Direct Current (A): 0.3
- TRUSCO Digital Multitesteratribut:
- AC Voltage: 2V, 20V, 200V, 600V
- Accessories: AAA Batteries (1.5V x 2 Pieces) Built-In Test Lead Set
- Alternating Current (AC): 200microA, 2000microA, 200mA, 200mA, 2A, 10A
- DC Current: 200microA, 2000microA, 200mA, 200mA, 2A, 10A
- DC Voltage: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
- Dimensions (mm): 70 x 138 x 32
- Finishing Material: ABS resin
- Resistance: 200/2k/20k/200k/2M/20Mohm
- Specifications: Diode test Continuity check 2000 count display
- Weight (g): 140
Daftar Harga alat multitester Terbaru January 2026
| Wipro Multitester Analog | Rp129.900 |
| Hioki Analog Multitester (Alat Ukur) | Rp1.199.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp959.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| KRISBOW Analog Multimeter (Multitester) | Rp229.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC | Rp1.399.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor | Rp2.499.900 |
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp2.699.900 |
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| Wipro Multimeter Digital (Multitester) | Rp69.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102091432-1.jpg)
/P101002871-1.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/2bP101515083-3.jpg)


/j1P102091685-6.jpg)
/60P101517216-4.jpg)
/opP103076889-6.jpg)

/mpP101550817-2.jpg)
/6yP104714250-1.jpg)
/P103037145-1.jpg)
/qrP103699963-1.jpg)
/P101002867-1.jpg)
/P103040413-1.jpg)
/qiP103699954-1.jpg)