Beli alat mesin las di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAKONI Mesin Las MIGDeskripsi:Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 160 (Non-Stop)
- Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
- Welding System: IGBT
- Spool (kg): 5
- Java Welding Mesin Las DC IGBT InverterDeskripsi:Pengertian Mesin Las IGBT :(IGBT = Insulated-gate bipolar transistor) adalah peranti semikonduktor yang setara dengan gabungan sebuah BJT dan sebuah MOSFET (Metal oxide Field effect transistor) dan BJT (Bipolar Junction Transistor) yang digunakan dalam rangkaian Catu Daya dan Rangkaian Pengendalian Motor. Transistor IGBT ini memiliki keunggulan kecepatan Switching (sakelar) yang tinggi dengan impedansi tinggi seperti halnya MOSFET. Di sisi lain IGBT juga memiliki gain tinggi dan tegangan saturasi rendah seperti yang terdapat pada Transistor Bipolar (BJT).atribut:
- Duty Cycle (%): 60
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- RHINO Mesin Las Inverter MIGDeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Duty Cycle (%): 60
- Power Factor : 0.93
- KRISBOW Mesin Las Inverter DCDeskripsi:Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.atribut:
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency (%): 80
- Insulation class: F
- LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBTDeskripsi:Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.atribut:
- Type: Basic 123 ix
- Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
- Duty cycle: 120 A
- Power (W): 450
- Current: 2 + ( 220 V )
- Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
- Protection : IP 23
- STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW weldingatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- MultiPro MIG/MAG Welding MachineDeskripsi:Optional Accesories : - E71T-GS Gasless FCAW 0.8mm (5.FCG.000.080). - Feed Roller (FCAW) Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25F). - Feed Roller V Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25V). - TIG Torch WP 17 V 4m (5.EB9.17V.303). - MIG Torch Intergrated Gas/Gasless 2m (5.EGS.152.502).atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- KRISBOW Mesin Las Multi MIG-TIG Synergic 1PDeskripsi:MIG-TIG MULTI WELD SYN 160A 1P VRMM16- Hemat Energy dengan teknologi IGBT INVERTER- Pengelasan lebih stabil,penetrasi dalam,tidak banyak spatter dan lebih efisien dalam pengerjaan (Cost and Energy)- Mesin awet tahan lama dengan pendingin Kipas- Prosess pekerja lebih menguntungkan dengan multi prosess MIG TIG MMA dalam Satu mesin- Pengoperasian mesin lebih mudah dan lebih presisi dalam setiap pengaturan mode karena bantuan dari layar digital- Tekonologi terbaru IGBT- Layar Digital Terbaru- Multi Prosess MIG MMA TIG- Proteksi Overheat dan Duty Cycle yang tinggi dalam ampere Maksimal 250A- Mesin di dukung dengan pendingin kipas kapasitas besaratribut:
- Dimensions (mm): 498x328x365
- Current (A): 160
- Ampere (A): 160
- Mesin HL Inverter TIGDeskripsi:1 box includes:- 1 Unit Inverter TIG 200 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Stang Massa- 1 Kacamata Las- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Power Voltage (V/Hz): 220/50-60
- Rated Input Current (A): 27
- Power Capacity (kVa): 6(6.000W)
- Range of Output Current (A): 10-200
- Arc-leading: HF Vibration
- Efficiency (%): 85
- Protection Class: IP21S
- No. Load Voltage (V): 56
- Rated Output Current (A) : 200/18V
- Weldy Hot Air Welder RooferDeskripsi:- Nozzle las ekstra lebar 40 mm memenuhi standar konstruksi atap internasional. - Bobot berat langsung di atas roller kontak sehingga menghasilkan kelim las berkualitas tinggi.- Blower udara panas 3400 W yang andal untuk mencapai temperatur dan volume udara yang diinginkan. - Sinar laser terintegrasi untuk memudahkan mengarahkan mesin.atribut:
- Voltage (V): 230
- Power (W): 3500
- Temperature (°C): 50-600
- Welding Nozzle Width (mm): 4
- Dimensions (mm): 470x285x320, without guide bar
- Speed (m/minute): 1-7.5
- Java Welding Mesin Las IGBT Inverteratribut:
- Input Frequency (Hz): 50/60
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21S
- KRISBOW Mesin Las Multi Plasma Cutting TIG 1PDeskripsi:PLASMA CUT-TIG MULTI WELD 40A 1P VRCM4- Satu mesin bisa untuk 2 fungsi yaitu pengelasan TIG dan MMA serta pemotongan dengan mode CUT- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium- Multi Prosess CUT/TIG/MMA- IGBT inverter teknologi- Pendingin Kipasatribut:
- Dimensions (mm): 360x190x300
- Current (A): 40
- Ampere (A): 40
- Blackbull Welding Machine Inverter IGBT ARC SeriesDeskripsi:MINI MMA BLACKBULL ARC 120. - Welding Machine IGBT Inverter. - With PCB System. - Small size, easy to use, and light weight. - Can be use at the high place. - With VRD system to reduce heat of machine.atribut:
- Duty Cycle (%): 60
- Cooler: Fan
- Power Factor : 0.73
- Protection Class: IP21
- Mesin HL Inverter MIGDeskripsi:1 box includes:- 1 Unit Inverter MIG 130 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Kacamata Las- GRATIS 1 Kg KAWAT ROLL- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Efficiency (%): 85
- Protection Class: IP21S
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga alat mesin las Terbaru March 2026
| LAKONI Mesin Las MIG | Rp5.199.900 |
| Java Welding Mesin Las DC IGBT Inverter | Rp1.399.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA) | Rp5.899.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MIG | Rp7.899.900 |
| KRISBOW Mesin Las Inverter DC | Rp1.599.900 |
| LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBT | Rp679.900 |
| STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA) | Rp8.899.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Mesin%20Las%20MIG/q8P105670944-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/Java%20Welding%20Mesin%20Las%20DC%20IGBT%20Inverter/huP111245642-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MIG/awP102274392-11.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20Mesin%20Las%20Inverter%20DC/jvP104572715-10.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA%20Teknologi%20IGBT/chP105601449-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/STAHLWERK%20Welding%20Machine%20Vector%20Welding%20All%20Purposes%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/8tP103766317-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/RYU%20Inverter%20IGBT/7vP105678283-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/MultiPro%20MIG%2FMAG%20Welding%20Machine/goP105479600-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/KRISBOW%20Mesin%20Las%20Multi%20MIG-TIG%20Synergic%201P/jjP107071703-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20HL%20Inverter%20TIG/qjP105395955-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/Weldy%20Hot%20Air%20Welder%20Roofer/8yP108031322-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/Java%20Welding%20Mesin%20Las%20IGBT%20Inverter/j4P111245688-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/KRISBOW%20Mesin%20Las%20Multi%20Plasma%20Cutting%20TIG%201P/69P107072225-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/Blackbull%20Welding%20Machine%20Inverter%20IGBT%20ARC%20Series/5gP105929196-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20HL%20Inverter%20MIG/qsP105395964-1.jpg)