Beli alat mesin kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    Mulai

    Rp1.299.900

    FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    atribut:
    • Shiplapping (mm): 20
  2. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  3. Wipro Mesin Spindle
    Mulai

    Rp10.999.900

  4. MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)
    Mulai

    Rp5.899.900

    MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)
    Deskripsi:
    MING SHAN MORTISER MK361A
    atribut:
    • Product ID: MIN0201
  5. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  6. KRISBOW Mesin Serut Kayu
    Mulai

    Rp31.999.900

    KRISBOW Mesin Serut Kayu
    atribut:
    • Thicknessing Table Size (mm): 310 x 600
    • Cutter Block Diameter (mm): 75
    • Cutter Block Speed (rpm): 2900
    • Cutting Knife (pcs): 3
    • Dimensions (mm): 1300x580x960
    • Fence Tilt (°): 0-45
    • Max. Depth of Cut (mm): 2.5
    • Max. Thicknessing Height (mm): 180
    • Max. Thicknessing Width (mm): 310
    • Max. Width Workpiece (mm (inch)): 310 (12)
    • Motor (V/Hz/W): 380/ 50/ 2200
    • Planing Table Size (mm): Planing Table Size (mm)
  7. Max Coil Nailer For Wooden Package and Pallet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.999.900

  8. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  9. NRT-PRO Table Saw
    Mulai

    Rp929.900

    NRT-PRO Table Saw
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Power (W): 600.0
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Table Dimensions (mm): 500x335
    • Revolution Per Minute (rpm): 2950
  10. DEWALT Table Saw
    Mulai

    Rp7.099.900

    DEWALT Table Saw
    Deskripsi:
    These corded portable table saws are attached to a rolling stand that can be used to move the table saw around a worksite. The table elevates the saw to working height.
  11. BOSCH Table Saw
    Mulai

    Rp5.099.900

    BOSCH Table Saw
    atribut:
    • Saw Blade Hole Diameter (mm): 30
    • K3L License: Yes
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  12. TOTAL Table Saw
    Mulai

    Rp6.399.900

    TOTAL Table Saw
    Deskripsi:
    Voltase: 220-240V - 50Hz. Cutting Capacity: - 80mm (90°). - 55mm (45°). Work table size: 725x490mm. Extension table size (left & right): 440x125. Extension table size (rear): 460x125mm. Positive stops at 90° and 45°. 4 Feet Iron Flat Sturdy and Stable. Packed by carton box.
  13. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  14. Mesin HL Table Saw
    Mulai

    Rp979.900

    Mesin HL Table Saw
    atribut:
    • Rated Voltage (V/Hz): 220/50-60
  15. TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Thickness (mm): 19
  16. SUNLU Printer 3D
    Mulai

    Rp5.099.900

    SUNLU Printer 3D
    atribut:
    • Printing Accuracy (mm): ± 0.1
    • Heated Bed Temperature (°C): 100
    • Nozzle Temperature (°C): 260
    • Printing Speed (mm/s): 20-250
  17. EDESSO TCT Saw Blade - ZC
    Mulai

    Rp64.900

    EDESSO TCT Saw Blade - ZC
    Deskripsi:
    Pisau potong kayu
  18. DEWALT Corded Portable Table Saw
    Mulai

    Rp17.999.900

    DEWALT Corded Portable Table Saw
    Deskripsi:
    Benchtop corded portable saws are placed on a table top, stand, or other elevated surface for use. They have a small footprint that allows them to be moved or transported.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Arbor Size (inch): 5/8
    • Automatic Blade Safety Retraction: No
    • Bevel Angle Range: -2° to 47°
    • Blade Diameter (inch): 8.25
    • Current (A): 15A
    • Dust Collection Port Size (inch): 2 1/2
    • Dust Management: No
    • Max. Cut Width Right of Blade (inch): 24
    • Max. Cutting Depth @ 0 Deg. (inch): 2 1/2
    • Max. Cutting Depth @ 45 Deg. (inch): 1 3/4
    • Maximum Blade Speed (rpm): 5800
    • Overall Height (inch): 13
    • Overall Length (inch): 22 3/4
    • Power Source: Corded
    • Stand Type: None
    • Table Saw Type: Portable
    • Variable Speed: No
    • Voltage (V): 120 (AC)
Daftar Harga alat mesin kayu Terbaru October 2026
KRISBOW Mesin Gergaji KayuRp679.900
FUJIYAMA Mesin Serut Kayu PowerRp1.299.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp1.199.900
Wipro Mesin SpindleRp10.999.900
MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)Rp5.899.900
WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)Rp5.299.900
KRISBOW Mesin Serut KayuRp31.999.900
Max Coil Nailer For Wooden Package and PalletRp7.999.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
NRT-PRO Table SawRp929.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)