Beli alat las pvc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYU Plastic WeldingDeskripsi:- Universal fit for repairs plastic components- Incredibly adhesive- Compact design, easy to use and carryatribut:
- Rate Input Power (W): 700
- Rate Voltage (V): 220 AC
- Frequency (Hz): 50/60
- Ampere (A): 3.1
- Gas Flow: 50 - 300
- Temperature (°C): 50 - 400
- Non Brand Mesin Las Pipaatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Wind Pressure (Pa): 2800
- Air Volume (L/minute): 50-490
- Temperature Range (°C): 40-550
- Voltage AC: 220
- Kingdom Mesin Las Pipa PPRDeskripsi:Mesin las pipa untuk sambungan pipa jenis PPR yang terbuat dari polypropylene yang tahan terhadap suhu tinggi dan biasa digunakan untuk water heater atau pemanas air untuk kebutuhan kebersihan
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- Weldy Welding Kit HT 1600Deskripsi:WELDY energy HT1600 is a compact and robust hot air hand tool for an endless range of professional applications.This hot-air-tool convinces with its up-to-date design, its solid overall performance and with an unbeatable cost-performance ratio. The energyatribut:
- Voltage (V): 120/230
- Temperature (°C): 400-700
- Wipro Plastic Welding Machine Torchatribut:
- Wind Pressure (Pa): 2800
- Air Volume (L/minute): 50-490
- KODENKI Hot Air GunDeskripsi:Heat Gun / Hot Air Gun ini memiliki 2 mode yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda.Mode 1 untuk pekerjaan ringan dan Mode 2 untuk pekerjaan berat, untuk mengganti mode dapat langsung menekan tombol yang diinginkan pada mesin.Produk ini dilengkapi dengan 1 Pcs aksesoris kepala hot gun untuk membantu pekerjaan Anda.atribut:
- Rated Power (W): 1500
- Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50-60
- Temperature (°C): 300/500
- INGCO Heat Gunatribut:
- Input Power (W): 2000
- KRISBOW Mesin Las MIG 1P dengan TroliDeskripsi:MIG WELD 250A 1P W/TROLEY VRM25- Hemat Energy dengan teknologi IGBT INVERTER- Pengelasan lebih stabil,penetrasi dalam,tidak banyak spatter dan lebih efisien dalam pengerjaan (Cost and Energy)- Mesin awet tahan lama dengan pendingin Kipas- Prosess pekerja lebih menguntungkan dengan multi prosess MIG TIG MMA dalam Satu mesin- Pengoperasian mesin lebih mudah dan lebih presisi dalam setiap pengaturan mode karena bantuan dari layar digital- Tekonologi terbaru IGBT- Layar Digital Terbaru- Multi Prosess MIG MMA TIG- Proteksi Overheat dan Duty Cycle yang tinggi dalam ampere Maksimal 250A- Mesin di dukung dengan pendingin kipas kapasitas besaratribut:
- Dimensions (mm): 542x280x382
- Current (A): 250
- ROHA Kawat Las PVCDeskripsi:Kawat las ini berfungsi untuk menyatukan atau menempel material yang terbuat dari plastic PVC seperti pipa paralon, plat, dan aplikasi lainnya. Material ini dapat mengelas dengan sangat kuat dan tahan bocor/tekanan. Kawat las ini umumnya mempunyai penampang berbentuk lingkaran ataupun segitiga tumpul (hampir oval) yang digunakan untuk menyatukan dua lembar plastik yang sejenis. Aspek penting dari kawat las plastik adalah ada tidaknya porositas material yang dapat dilihat dari bagian penampangnya. Porositas menyebabkan gelembung udara terperangkap dalam kawat las, hal ini akan menurunkan kualitas pengelasan tersebut. Porositas material kawat las mungkin terjadi dalam proses ekstruksi, disebabkan bahan baku yang digunakan berkualitas rendah ataupun ditambahkan bahan lainnya untuk memberikan dampak volume sehingga dapat menekan ongkos produksi menjadi lebih murah. Namun konsekuensinya kualitas kawat las menjadi kurang baik. Pada hal ini proses mixing dan pengikatan yang sempurna antara kawat las dan lembar plastik yang ingin disatukan menjadi sulit/gagal ataupun bila dipaksakan akan mengakibatkan resiko kebocoran ataupun retakan dikemudian hari.atribut:
- Size (mm): 3
- BOSCH Hot Air GunDeskripsi:The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
- Kenmaster Mesin Hot Air Gunatribut:
- Power (W): 1500
- Voltage (V): 220 (50Hz)
Daftar Harga alat las pvc Terbaru March 2026
| FUJIIMPULSE Hot Jet Chloride Welding Machine | Rp4.599.900 |
| RYU Plastic Welding | Rp209.900 |
| Non Brand Mesin Las Pipa | Rp769.900 |
| Kingdom Mesin Las Pipa PPR | Rp1.799.900 |
| MAXPOWER PPR Pipe Heater | Rp539.900 |
| BOSCH Heat Gun | Rp1.199.900 |
| Weldy Welding Kit HT 1600 | Rp3.599.900 |
| Wipro Plastic Welding Machine Torch | Rp689.900 |
| KODENKI Hot Air Gun | Rp139.900 |
| INGCO Heat Gun | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Material%20Las/FUJIIMPULSE%20Hot%20Jet%20Chloride%20Welding%20Machine/6tP111763245-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/RYU%20Plastic%20Welding/h4P106851616-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/Non%20Brand%20Mesin%20Las%20Pipa/d8P105878476-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/Kingdom%20Mesin%20Las%20Pipa%20PPR/pqP104666926-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/MAXPOWER%20PPR%20Pipe%20Heater/P102054925-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Weldy%20Welding%20Kit%20HT%201600/P102094761-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/Wipro%20Plastic%20Welding%20Machine%20Torch/4nP108533167-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/KRISBOW%20Mesin%20Las%20MIG%201P%20dengan%20Troli/icP107071660-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/ROHA%20Kawat%20Las%20PVC/n3P103451831-1.jpg)