Beli alat cukur domba di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JAKEMY Pet Hair Clipper
    Mulai

    Rp45.900

    JAKEMY Pet Hair Clipper
    Deskripsi:
    Jakemy JM-PE02 Alat Cukur Bulu Hewan Pet Hair Clipper Set Dual Chip
    atribut:
    • Color: Black
    • Size (mm): 223x72x72
    • Blade Material: Ceramic
  2. Shike Tools Mata Gerinda Potong
    Mulai

    Rp5.900

    Shike Tools Mata Gerinda Potong
    Deskripsi:
    - Berkualitas tinggi / tajam / tahan lama- Dipotong sangat rapi dan aman digunakan lebih lama - Untuk memotong berbagai bahan logam dan non logam.
  3. Gaabor Air Fryer
    Mulai

    Rp319.900

    Gaabor Air Fryer
    Deskripsi:
    - Menggoreng tanpa minyak dengan Gaabor Airfryer- Airfryer dengan keranjang penggorengan anti lengket dapat memudahkan untuk menggoreng dan mudah dibersihkan- Memiliki sirkulasi udara yang merata sehingga akan masakan akan cepat matang.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220-240
  4. WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp4.900

  5. Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer Shaver
    Mulai

    Rp51.900

    Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer Shaver
    Deskripsi:
    Alat cukur elektrik ini cocok digunakan untuk memotong rambut karena terdapat pisau stainless steel yang tajam. Selain itu juga mendapat sisir pangkas yang sangat mudah digunakan untuk mencukur jenggot serta kumis. Alat cukur ini bersifat portabel karena memiliki bobot yang ringan dan ukurannya yang kecil
    atribut:
    • Dimensions (cm): 11.2x2.8
    • Battery (V): 1 x AA 1.5 (Baterai Tidak Termasuk)
    • Material: ABS dan Stainless Steel
  6. Nippon Resibon Cutting Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp11.900

  7. Taffware Alat Cukur Elektrik 3 in 1
    Mulai

    Rp65.900

    Taffware Alat Cukur Elektrik 3 in 1
    Deskripsi:
    Mesin cukur ini memiliki 3 buah fungsi yaitu sebagai pencukur jenggot kumis, pencukur rambut dan pencabut bulu hidung. Hadir dengan baterai isi ulang sehingga tidak membutuhkan kabel yang menggangu pergerakan saat mencukur. Terbuat dari bahan material berkualitas yang ringan sehingga nyaman saat digunakan
    atribut:
    • Dimensions (cm): 13.5x3x2.5
    • Power: Baterai Isi Ulang Dengan Pengisian Daya USB
    • Material: Plastik dan Stainless Steel
  8. Wahl Temp Plate 4 Point Display
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wahl Temp Plate 4 Point Display
    Deskripsi:
    A major feature of the balance plate is the guarantee of NIST traceability controlled by the certification lot number. Record the surface temperature just by pasting it. Not affected by water, gas, chemicals, etc. Since it is irreversible, it is a reliable permanent record. Keep track of temperature without constant monitoring. It is possible to measure places that are difficult to approach. Accuracy ± 1% (less than 100 ° C ± 1 ° C). Reaction rate 1 second (in water, gentle heat gradient)
    atribut:
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): 44×19
    • Accuracy: ± 1%
    • Discoloration Temperature (°C): 37-43-48-54
  9. TEKIRO Set Mata Obeng Angin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO Set Mata Obeng Angin
    Deskripsi:
    suatu alat bantu untuk membuka dan memasang screw (+) biasa di gunakan pada mesin bor, coerdlesFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
  10. WD Mata Gerinda Potong Metal Seri T41
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

  11. WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  12. Bagus Yamazaki Razor Pisau Cukur
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

    Bagus Yamazaki Razor Pisau Cukur
    atribut:
    • No. of Blades: 3
    • Color: Biru
  13. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp62.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  14. Mito Air Fryer
    Mulai

    Rp649.900

    Mito Air Fryer
    Deskripsi:
    Mito Digital Air Fryer 4 Ltr Low WattSajian Lezat: Lembut Dibagian Dalam Dan Renyah Diluar, Menggoreng, Memanggang, Membakar Makanan Favorit Anda Di Rumah, Kapisitas Memasak Besar Untuk Semua Resep Favorit Anda, 1.5 Kali Lebih Cepat Daripada Oven, Komponen Lepas Pasangnya Aman Untuk Mesin Cuci Piring, Mengurangi Lemak Hingga 90%
  15. BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    atribut:
    • Specification: A 24 S BF
  16. Philips Air Fryer
    Mulai

    Rp889.900

    Philips Air Fryer
    Deskripsi:
    Dengan teknologi TurboStar unik dari Philips Anda dapat menggoreng makanan dengan sedikit minyak dan menyiapkan hidangan lezat yang matang merata. Tak perlu pemanasan sebelumnya dan dengan desain baru yang ringkas, Anda tetap dapat memasak makanan dalam jumlah banyak.
  17. Nippon Resibon Mata Gerinda
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp13.900

  18. Taffware Alat Cukur Elektrik Bulu Binatang Pet Dog Hair Clipper Ceramic
    Mulai

    Rp199.900

    Taffware Alat Cukur Elektrik Bulu Binatang Pet Dog Hair Clipper Ceramic
    Deskripsi:
    Alat cukur ini didesain khusus untuk mencukur bulu binatang peliharan seperti anjing dan kucing. Alat cukur ini menggunakan motor yang dapat berputar hingga 8200 RPM, sehingga Anda dapat memotong bulu binatang dengan rapi dalam sekali usap. Material pencukur aman digunakan untuk kulit dan bulu hewan kesayangan Anda
    atribut:
    • Shaving Machine Dimensions (cm): 4.2x4.2x17
    • Shaving Head Dimensions (mm): 3, 6, 9 dan 12
    • Motor Speed (rpm): 8200
    • Adapter Input (V/Hz): 110-24 50/60
    • Adapter Output (V): 3 = 1000 mA
    • Battery Type: Lithium
    • Charging Time (hour): 44987
    • Material: Keramik, Titanium dan Plastik
    • Usage Time (hour): Sekitar 7
  19. WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)
    Mulai

    Rp21.900

    WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)
    atribut:
    • Grade: 24 ( Kasar )
    • Hardness: Q ( Keras )
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 180x6x22.2
    • Abrasive & Ring Dimension (inch): 7in.x1/4in.x7/8in
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 8580 (80M/S)
Daftar Harga alat cukur domba Terbaru January 2026
JAKEMY Pet Hair ClipperRp45.900
Shike Tools Mata Gerinda PotongRp5.900
Gaabor Air FryerRp319.900
WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless SteelRp4.900
Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer ShaverRp51.900
Nippon Resibon Cutting WheelRp11.900
Taffware Alat Cukur Elektrik 3 in 1Rp65.900
Wahl Temp Plate 4 Point DisplayRp1.199.900
TEKIRO Set Mata Obeng AnginRp98.900
WD Mata Gerinda Potong Metal Seri T41Rp7.900

Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)