Beli alat cuci steam motor dan mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  2. KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)
    Deskripsi:
    Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 3400
  3. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  4. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  5. RIDGID Electric Water Jetter Motor Standard kit
    Mulai

    Rp119.999.900

    RIDGID Electric Water Jetter Motor Standard kit
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Capacity (mm): 32 - 150
    • Power (kW): 2.2
    • Catalog Number: 35511
    • Drain Lines (mm): 32-150
    • Flow Rate (L/minute): 15
    • Max. Pressures (psi): 1160
  6. TRUSCO Air Wash Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp939.900

    TRUSCO Air Wash Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Accessories: Vinyl Hose 1.5m
    • Attachment Port: (Nozzle) G1 / 8, (Air) G1 / 4
    • Hose Length (m): 1.5
    • Length (mm): 140
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Length (mm): 50
    • Nozzle diameter (mm): 4.3
    • Purpose of Use: Machine washing, drying. Cleaning and drying of filter and radiators etc.
    • Weight (g): 214
  7. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  9. BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  10. LAKONI Daytona High Pressure Cleaners (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Daytona High Pressure Cleaners (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
  11. MultiPro Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MultiPro Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Dimensions (cm): 47.5x37.5x37
    • Inlet/Outlet Pipe (inch): 2
    • Max. Suction Head (m): 8
    • Maximum Output (hp/rpm): 6.5/3600
    • Maximum Waterflow (L/minute): 600
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Tank Capacity (L) : 3.6
    • Total Head (m): 28
  12. JTC Wash Brush
    Mulai

    Rp45.900

  13. NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Max. Pressure Water Supply: 4bar
    • Motor Capacity: 700W
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Hose length: 5m
    • Maximum Pressure: 40bar
    • Maximum Water Temperature (°C): 50°C
  14. NIPPEI KIKI Air Pulse Wash Gun
    Mulai

    Rp3.599.900

    NIPPEI KIKI Air Pulse Wash Gun
    Deskripsi:
    -A wash gun which can easily remove dirt of the floor mat and the seat by producing air mixed by waving air and cleaner.-Cleaning material can be blown.
    atribut:
    • Working Pressure: 6 to 8 (Mpa)
    • Tank Capacity: 900ml
    • Material: Steel (S45C)Black Dye Finishing, Quenching (HRC 25 to 30)
  15. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  16. MultiPro High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.699.900

Daftar Harga alat cuci steam motor dan mobil Terbaru October 2026
Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)Rp11.999.900
KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterRp15.999.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
RIDGID Electric Water Jetter Motor Standard kitRp119.999.900
TRUSCO Air Wash Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp939.900
Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp1.299.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp899.900
KRISBOW High Pressure Cleaner with Induction Motor (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)