Beli alat cat mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Meiji Automotive Refinishing Spray Gun F-ZERODeskripsi:F-ZERO memberikan kualitas semprotan ideal dengan mengoptimalkan kontrol partikel sebagai bentuk teknologi terbaru kami.Cocok untuk pekerjaan teknik maupun pengecatan yang sensitif.atribut:
- Spraying pressure: 0.2MPa
- Paint feed system: Gravity
- Meiji Piece Gun, Compact Spray Gun MP/F55 Seriesatribut:
- Type of feed: Gravity
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesDeskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- GENESIS Spray Gunatribut:
- Outer Diameter (mm): 20
- Inner Diameter (mm): 1
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- Meiji Hand Spray Gun F410 SeriesDeskripsi:This series offers low volume medium pressure (LVMP) in beatiful atomization and better transfer efficiency. Also, beatiful gun body with chrome palting brings long lasting and easy cleaning. Furthermore, easy operation comes true due to reduction of trigatribut:
- Atomizing Air Pressure (MPa): 0.25
- Spray Distance (mm): 250
- Standard paint cup: 6G-C
- Paint feed system: Gravity
- Meiji Hand Spray Gun F200 Seriesatribut:
- Type of feed: Gravity
- Atomizing Air Pressure (MPa): 0.35
- Spray Distance (mm): 250
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
Daftar Harga alat cat mobil Terbaru April 2026
| LAKONI Spray Gun | Rp269.900 |
| Meiji Automotive Refinishing Spray Gun F-ZERO | Rp3.199.900 |
| Meiji Piece Gun, Compact Spray Gun MP/F55 Series | Rp2.299.900 |
| LAKONI Kompresor Angin Direct Driven | Rp1.299.900 |
| Meiji Hand Spray Gun F110 Series | Rp1.999.900 |
| GENESIS Spray Gun | Rp269.900 |
| ANEST IWATA Spray Gun | Rp679.900 |
| Anzen Air Brush | Rp479.900 |
| MultiPro Spray Gun Accessories | Rp189.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/P101525136-1.jpg)
%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)
/P101005496-1.jpg)




/fwP102540572-2.jpg)