Beli alat bor tanah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ALDO Bor Tanah
    Mulai

    Rp249.900

  2. TAGPro Bor Biopori
    Mulai

    Rp209.900

    TAGPro Bor Biopori
    Deskripsi:
    BOR BIOPORI BAJA MODEL U FULL COATINGSpesifikasi bahan :- Kepala bor biopori berbentuk U terbuat dari baja ukuran tebal 5mm dengan ujung yg telah ditajamkan dan di cat full powder coating sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat (Kami juga bisa membuat ukuran custom spiral by request dengan minimal quantity)- Handle full besi dilapis karet agar genggaman tidak licin serta cat full powder coating pada seluruh bagian biopori- Dimensi panjang keseluruhan 126cm/lebar handle atau pegangan 42cm/panjang kepala biopori 23cm/diameter batang 1 inch
    atribut:
    • Overall Length (cm): 126
    • Handle Width (cm): 42
    • Biopore Head Length (cm): 23
    • Rod Diameter (inch): 1
    • Thickness (mm): 5
  3. Tasco Earth Auger (Bor Tanah)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Tasco Earth Auger (Bor Tanah)
    atribut:
    • Bit Diameter (mm): 150
    • Discharge (cc): 42.7
    • Net Weight (kg): 13.5
    • Gross Weight (kg): 15.5
    • Maximum Power (kW/rpm): 1.25/6500
  4. PRO-QUIP Earth Auger (Mesin Bor Tanah)
    Mulai

    Rp2.199.900

    PRO-QUIP Earth Auger (Mesin Bor Tanah)
    atribut:
    • Machine Capacity (cc): 58
    • Drill Knife Size (mm): Bor 250 (Diameter 25cm, Panjang 80cm)
    • Dimensi Box Engine (mm): 520 x 400 x 420
    • No Load Speed (rpm): 2800 - 3200
    • Rated Power Output (kW/rpm): 2.6/8000
  5. FIRMAN Power Drill Single Push (Mesin Bor Tanah)
    Mulai

    Rp3.199.900

    FIRMAN Power Drill Single Push (Mesin Bor Tanah)
    Deskripsi:
    Firman FPD62SP merupakan salah satu produk power drill dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk mengebor tanah. Hasil pengeboran tanah akan membuat lubang yang dapat ditanami bibit bohon, penanaman tiang, membuat sumur serapan/biopori, dan keperluan lainnya. Dengan desain terbaru yang menggunakan roda depan, mesin ini hanya membutuhkan 1 operator ketika digunakan.Dengan menggunakan mesin 2 tak berkapasitas silinder 63.3 CC, putaran yang dihasilkan mesin ini sangat kuat. Pengeboran tanah menjadi lebih cepat dan efisien.Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 1.2 liter, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan untuk waktu yang lama (± 2 Jam).Mesin ini menggunakan mata bor yang terbuat dari baja kokoh sehingga mesin ini mampu digunakan untuk kondisi tanah yang keras dan padat. Mesin ini dapat menggunakan mata bor berukuran 4 hingga 12 inci.Selain itu mesin ini didesain ergonomis sehingga mudah digunakan oleh pengguna profesional maupun pengguna amatir.Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini.Handle mesin FPD62SP ini dilengkapi dengan karet sehingga nyaman dipegang saat digunakan dan dapat mengurangi kelelahan pada lengan pengguna. Selain itu, handle gas mesin ini sudah dirancang sehingga pengguna dapat memberikan kontrol penuh pada mesin.Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menggali/mengebor tanah akan lebih efisien dibandingkan dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan cangkul yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk anda yang mempunyai kegiatan/usaha dalam bidang pertanian.Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda juga akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.
    atribut:
    • Reduction Ratio: 25:1/40:1
    • Rated Power (kW/rpm): 2/7500
    • Fuel Capacity (L): 1.6
    • Cylinder Capacity (cc): 63.3
    • Machine: 1E48F
    • Dimensions (mm): Engine: 480x460x480; Drill: 780x320x320; Frame: 1520x650x200
    • Fuel Mixing Ratio: 25:1/40:1
  6. MATSUMOTO Earth Auger (Mesin Bor Tanah)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MATSUMOTO Earth Auger (Mesin Bor Tanah)
    Deskripsi:
    Mata bor tidak termasuk
    atribut:
    • Engine Power (kW/rpm): 1.2/6500
    • Engine Type: Air cooled, 2-stroke cylinder gasoline ( 2 tak )
    • Engine Model: 1E40F
    • Engine Displacement (cc): 43
    • Carburator: Diaphgram Type
    • Starting Method: Manually Drawing Wound Rope
    • Driving Model: Gear Transmission
    • Driving Rate: 30:1
    • Optional Driller: 100/150/200/250/300
  7. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. ALDO Mesin Bor Tanah
    Mulai

    Rp3.099.900

    ALDO Mesin Bor Tanah
    atribut:
    • Displacement (cc): 42
    • Drill Rotation Speed (rpm): 2800-3000
    • Maximum Engine Speed (rpm): 6500
  9. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  10. ZENOAH Earth Auger
    Mulai

    Rp43.999.900

    ZENOAH Earth Auger
    atribut:
    • Power (kW): 2.3
    • Engine Model: GZ50N
    • Dry Weight (kg): 10.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 1.0
    • Rated Drill Speed (rpm): 210.0
    • Displacement (cm³): 50.6
    • Torque (N m): 2.8
  11. LOTFETT Soldering Grease
    Mulai

    Rp91.900

    LOTFETT Soldering Grease
    Deskripsi:
    cocok untuk memudahkan timah menempel dengan barang yang dipatri, misalnya pada pematrian kawat atau terminal. Olesan pasta juga berfungsi untuk mencegah oksidasi pada waktu barang yang dipatri itu dipanasi.
  12. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  13. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  14. INGCO Tile Cutter
    Mulai

    Rp589.900

    INGCO Tile Cutter
    Deskripsi:
    INGCO Tile Cutter (600 mm) // Alat Potong Keramik Marmer Granit
  15. TOLSEN Tile Cutter
    Mulai

    Rp279.900

    TOLSEN Tile Cutter
    Deskripsi:
    Packing : Color Box
    atribut:
    • Replacable Cutting Blades (mm): Ø15xØ6×1.5
    • Max. Cutting (m): 10
    • Length (mm): 400
  16. DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Deskripsi:
    Mata mesin bor inti
Daftar Harga alat bor tanah Terbaru October 2026
ALDO Bor TanahRp249.900
TAGPro Bor BioporiRp209.900
Tasco Earth Auger (Bor Tanah)Rp3.699.900
PRO-QUIP Earth Auger (Mesin Bor Tanah)Rp2.199.900
FIRMAN Power Drill Single Push (Mesin Bor Tanah)Rp3.199.900
MATSUMOTO Earth Auger (Mesin Bor Tanah)Rp3.199.900
FIRMAN Power Drill (Mesin Bor Tanah)Rp2.499.900
FIRMAN Power Drill Single Operator (Mesin Bor Tanah)Rp2.999.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
ALDO Mesin Bor TanahRp3.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)