Beli alat alat tukang listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- American Tool Carpentr's PincerDeskripsi:> Chrome vanadium steel hardened and tempered> High demultiplication for reduced cutting effort> Double heat-treated cutting edges for steel up to 150 kg/mm
- Kennedy Meteor Hand SawDeskripsi:550mm (22Inch) hand saw with a high quality hardened and tempered steel blade with specially hardened teeth. Stays sharp longer. Fitted with a bi-material handle with fingerline for comfort and accuracy. Three ground edges per tooth. Cuts on back stroke. Designed to cut chipboard, blockboard, timber, plywood, hardboard, plasterboard, PVC and laminates.atribut:
- Blade Material: Steel
- Type: Hand Saw
- Blade length: 560mm
- Handle Material: Bi-material
- Blade Coating/Finish: Uncoated
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- Broco Stop Kontak Child Protection Classica Series (Power Socket/Power Outlet)atribut:
- Series: Classica
- DMX Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- Broco Stop Kontak Atlantic Series (Power Socket/Power Outlet)atribut:
- Series: Atlantic
- BITEC Profileatribut:
- Part Number: 061.602.C0
- Power: 450 W
- Capacity: 1/4inch, 33.000 rpm
- Kenmaster Mesin Profil (Router)atribut:
- Diameter (mm): 6
- Power (W): 350
- Speed (rpm): 28000
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BEiTER Cordless Drillatribut:
- Color: Black-Grey
- Charger Voltage (V): 100-240 / 50Hz
- Battery Included: Yes
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Penguin Tangki Air Stainless Steel (Toren)Deskripsi:Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kakiatribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 42
- Ketebalan Dinding (mm): 0.5
- monotaro Saw BladeDeskripsi:Suitable for cutting of wood or wooden material.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Type: Woodworking
- Blade Thickness (mm): 0.9
- Number of Threads per inch: 9
Daftar Harga alat alat tukang listrik Terbaru April 2026
| American Tool Carpentr's Pincer | Rp56.900 |
| Kennedy Meteor Hand Saw | Rp759.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet) | Rp74.900 |
| Broco Stop Kontak Child Protection Classica Series (Power Socket/Power Outlet) | Rp26.900 |
| DMX Mata Gerinda Potong Keramik | Rp129.900 |
| Legrand Plug Head 2P+E (Steker) | Rp689.900 |
| Broco Stop Kontak Atlantic Series (Power Socket/Power Outlet) | Rp47.900 |
| BITEC Profile | Rp1.099.900 |
| Kenmaster Mesin Profil (Router) | Rp459.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102059395-1.jpg)

/34P101006112-8.jpg)
/P102059142-1.jpg)

/9pP102276349-2.jpg)


/P101518299-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/fbP102114551-5.jpg)