Beli aksesoris motor cbr 150r new di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASPIRA Gear MotorDeskripsi:Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
- SSS Rear Aluminum GearDeskripsi:SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FUatribut:
- Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
- Material: Aluminium 705
- Color: Gold
- Size (Teeth): 47-49
- SSS Rear Steel GirderDeskripsi:Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih kerasatribut:
- Material: Carbon Steel
- Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetDeskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- Daytona GP Taper ExhaustDeskripsi:Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
- Daytona Battery VRLA Supercharge (Aki Kering)Deskripsi:Dapat digunakan pada motor Kharisma, Kirana, Revo, Beat, Verza, SupX125, Vario, Scoopy, Spacy, ZX130, Astrea Star, Prima, Arashi, Sho125, Spin, Skywave, Skydrive, Hayate, Mio Soul, Vix, X-Ride, Fino, Bison, JupZ1, Xeon, SoulGT, MioGT, MioNew, R15, MX150, NVL, Sonic, CBR150R, Vario125/150, BeatISS, BeatPop, ScoopyISS, PCX, SatFU150, SatFU150Fi, Raider125/150, NMax150cc.
- Daytona Nissin Radial Brake Master Cylinder (Vertical Type f 19)atribut:
- Handle Diameter: 22.2φ mm Dedicated
- Color: Body: black, Short Lever: Bafukuria
- Size: (Banjo) M10xP1.25
- Compatible Size: (Attachable mirror volts) M10xP1.25
- Daytona Rear Gas Shock 320mm SR 400atribut:
- Main Compatible Vehicle: SR400 (78-10)/500 (78-08)
- Daytona Keihin PE 24 Cab Body Type 3 (Karbu)atribut:
- Type: Type 3 (91845) PE 24
- Valve: Throttle valve: # 3.0
- Outside Diameter: Manifold side: 30.5φ, air filter side: 45φ
- GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool SetDeskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- Daytona Ultra Nano Air FilterDeskripsi:PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
Daftar Harga aksesoris motor cbr 150r new Terbaru April 2026
| Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set) | Rp219.900 |
| DID Gear Set (Rantai Gir) | Rp159.900 |
| ASPIRA Gear Motor | Rp119.900 |
| SSS Rear Aluminum Gear | Rp419.900 |
| SSS Rear Steel Girder | Rp169.900 |
| Daytona Spark Plug Max Series for Motorcycle (Busi Motor) | Rp19.900 |
| Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set | Rp189.900 |
| Daytona GP Taper Exhaust | Rp1.399.900 |
| Daytona Battery VRLA Supercharge (Aki Kering) | Rp369.900 |
| Daytona Nissin Radial Brake Master Cylinder (Vertical Type f 19) | Rp3.899.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102085448-2.jpg)
/88P102091296-8.jpg)



/b4P102085400-3.jpg)


/P102085356-2.jpg)
/P102657580-1.jpg)


/P102669035-1.jpg)
/P102180761-1.jpg)



%20Mechanic%20Tool%20Set/21P105262073-2.jpg)