Beli aksesoris kawasaki ninja 250 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daytona Premium Zone Rider Side Step Pzr-09 for Kawasaki Caratribut:
- Compatible Vehicle Model: Ninja400 (18)/Ninja250 (18)
- Accessories: Attached ring: Red, lime green
- Daytona GP Taper ExhaustDeskripsi:Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
- Daytona GIVI SRV-Ninja 250 SL Fittingatribut:
- Compatible Vehicle Model: Ninja250SL ('15)
- Manufactutrer: kawasaki
- Osram 2W Halogen Aksesoris All Season SuperDeskripsi:- 30% lebih terang. - Menghasilkan warna kuning yang kuat, cocok digunakan di segala macam cuaca.atribut:
- Nominal Voltage: 12V
- Nominal Wattage (W): 35/35W
- SSS Rear Aluminum GearDeskripsi:SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FUatribut:
- Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
- Material: Aluminium 705
- Color: Gold
- Size (Teeth): 47-49
- SSS Rantai SBDeskripsi:Produk yang dikembangkan untuk "Durability" lebih, dengan teknologi 'Solid Bushing' yang digunakan pada seri SB ini mempertangguh rantai terhadap keausan karena konstruksi seamless bushing.atribut:
- Color: Gold
- SSS Rear Steel GirderDeskripsi:Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih kerasatribut:
- Material: Carbon Steel
- SSS Rantai HSB (Chain)Deskripsi:Seri HSB dirancang untuk penggunaan rantai yang membutuhkan kekuatan yang lebih besar (heavy duty) dari penggunaan biasa. Dengan konstruksi plat rantai yang lebih tebal, tensile strength rantai HSB menjadi lebih tangguh
- Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetDeskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- SSS Rantai HSBT (Chain)Deskripsi:HSBT menggabungkan teknologi konstruksi Seamless bushing dan plat yang lebih tebal disertai dengan jenis Grease khusus sehingga grease tetap melekat pada rantai dan membuat seri HSBT ini optimal untuk motor dengan performa tinggi.
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- Osram 2W Halogen AksesorisDeskripsi:- 20% lebih terang. - Pancaran cahaya putih kebiruan dan cerah menyerupai lampu Xenon 4000K.atribut:
- Nominal Voltage: 12V
Daftar Harga aksesoris kawasaki ninja 250 Terbaru March 2026
| Daytona Premium Zone Rider Side Step Pzr-09 for Kawasaki Car | Rp3.199.900 |
| Daytona GP Taper Exhaust | Rp1.399.900 |
| Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set) | Rp219.900 |
| Daytona GIVI SRV-Ninja 250 SL Fitting | Rp3.199.900 |
| Osram 2W Halogen Aksesoris All Season Super | Rp79.900 |
| SSS Rear Aluminum Gear | Rp419.900 |
| SSS Rantai SB | Rp309.900 |
| Daytona Weight Roller Set | Rp52.900 |
| SSS Rear Steel Girder | Rp169.900 |
| DID Gear Set (Rantai Gir) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102085448-2.jpg)






/88P102091296-8.jpg)
/P102100325-2.jpg)
/P102091289-1.jpg)

/P102100295-2.jpg)
/P102086001-1.jpg)

/P102971000-1.jpg)