Beli aki amaron di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Amaron Aki Mobil Pro (Aki Mobil Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Amaron Aki Mobil Go (Aki Mobil Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Amaron Aki Mobil Hi Life (Aki Mobil Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Amaron Aki Mobil Hi Life Duro EFB (Aki Mobil Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Subsitute Type: i-start/stop
- Amaron Aki Mobil Hi-Way (Aki Mobil Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Amaron Aki Seri Quanta (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Amaron Quanta is a product of fail-safe, fool-proof battery technology, produced and tested in our premier manufacturing facility, Built to the highest technical competence in its class, the Amaron Quanta is an example of Amara Raja's commitment to bringing the best of technology to your table. It features several firsts for the battery industry like the unique Radgrid profile.atribut:
- Capacity (Ah): 100
- Voltage (V): 12
- Length (mm): 393
- Width (mm): 173
- Total Height (mm): 221
- Terminal Type: M8 X 25MM Copper
- Poly Material: PPCP
- GS ASTRA AKI Mobil MF (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Amaron Aki Motor Pro Rider (Aki Motor Kering)Deskripsi:- High Cranking Power- Zero-Maintenance- High Heat Tolerance- Vibration Resistance- Improved Safety- Long Life- Highest Reserve Capacity- Factory Charged - Ready to useatribut:
- Voltage (V): 12
- UGREEN Cable DataDeskripsi:USB A 2.0 to Micro USB QC 2.0 UGREEN US290 Charging Cable Merupakan kabel dari Ugreen yang dilapisi dengan nylon braided serta support pengisian daya QC 3.0 dengan output maksimal 18W.atribut:
- Length (m): 2
- Cable Type: Braided
- Data Transfer Rate (Mbps): 480
- Maximum Output (A): 2.4
- Power Delivery Output Maximum (W): 18
- What is in The Box: 1x UGREEN US290 USB 2.0 to Micro USB Braided Cable
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- BOSCH Aki Kering Mobil SM Mega Power Maintenance Free (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- GS ASTRA AKI Motor MF (Aki Motor Kering)Deskripsi:Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- GS ASTRA Aki Mobil Premium (Aki Mobil Kering)Deskripsi:1. Aki konvensional dengan kualitas prima2. Aki langsung bertenaga optimal segera setelah isi accu zuur.3. Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.4. Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)Deskripsi:New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.atribut:
- Voltage (V): 12
- Amaron Valve Regulated Lead-Acid Battery Type SMF (Aki Kering)Deskripsi:The industrial segment SMF-VRLA (Valve Regulated Lead Acid) battery for UPS applications is built to perform. In short, the lifeline to your UPS applications. AMARON QUANTA is a product of fail-safe, fool-pr oof battery technology, produced and tested in our premier manufacturing facility. Built to the highest technical competence in its class, the QUANTA is an example of Amara Raja’s commitment to bringing the best of technology to your table.Compliance: - Complies to JIS C 8702- Complies to IEC 61056- Complies to IEC 60896Quality Standards: Manufactured in best-in-class facility certified to- ISO 9001: 2015- ISO 14001: 2015- OHSAS 18001: 2007atribut:
- Voltage (V): 12
- Operating Temperature Range (°C): -20 to +60 (50 to 60 for shorter duration)
- Nominal Operating Temperature Range (°C): 27 ± 3
- Self Discharge: '< 4% per month at 27°C
- INCOE Wet Battery Gold (Aki Basah)Deskripsi:Aki INCOE Gold NS60 merupakan Aki Hybrid sehingga membutuhkan perawatan yang lebih mudah dibandingkan Aki jenis Premiun (Konvensional). Aki ini sudah memiliki sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan sudah lolos standar JIS (Japan Industrial Standard) cocok untuk kendaraan anda. Keunggulan INCOE Gold: - Tenaga lebih besar - Telah terisi Accu Zuur dari pabrik - Tingkat penguapan yang lebih rendah menyebabkan tidak perlu sering menambah air accu - Kalsium pada plate negatif, memperpanjang penyetruman ulang. Aplikasi Kendaraan : - Aki Mobil untuk Mobil Avanza, Rush, Xenia, Terios, Starlett, Taruna, Espass, Carry, Futura, Escudo & sejenisnya.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 001/S/Pro/B/I/2019
- Yuasa Aki Kering Mobil MF AMB (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
Daftar Harga aki amaron Terbaru January 2026
| Amaron Aki Mobil Pro (Aki Mobil Kering) | Rp1.299.900 |
| Amaron Aki Mobil Go (Aki Mobil Kering) | Rp839.900 |
| Amaron Aki Mobil Hi Life (Aki Mobil Kering) | Rp949.900 |
| Amaron Aki Mobil Hi Life Duro EFB (Aki Mobil Kering) | Rp1.899.900 |
| Amaron Aki Mobil Hi-Way (Aki Mobil Kering) | Rp2.399.900 |
| Amaron Aki Seri Quanta (Aki Mobil Kering) | Rp2.899.900 |
| GS ASTRA AKI Mobil MF (Aki Mobil Kering) | Rp959.900 |
| Xtra Supreme Aki Mobil Tipe SMF (Aki Mobil Kering) | Rp759.900 |
| Amaron Aki Motor Pro Rider (Aki Motor Kering) | Rp229.900 |
| UGREEN Cable Data | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ecP106748516-1.jpg)
/c5P106748437-1.jpg)
/cnP106748455-1.jpg)
/d5P106748473-1.jpg)
/dnP106748491-2.jpg)
/6iP107638234-1.jpg)
/P102180730-1.jpg)
/32P104711110-1.jpg)
/euP106748534-1.jpg)


/crP101518459-3.jpg)
/P102180761-1.jpg)
/43P104711147-1.jpg)
/b6P106593402-1.jpg)
/gxP102174609-2.jpg)
/koP108332744-1.jpg)
/3uP104711138-1.jpg)
/P102927498-1.jpg)
/hbP102174623-2.jpg)