Beli air rachet tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shinano Ratchet Wrench 3/8Inch
    Mulai

    Rp2.299.900

    Shinano Ratchet Wrench 3/8Inch
    atribut:
    • Bolt Cap.: 10mm (3/8Inch)
    • Shank Size: 3/8Inch (9.5mm)
  2. monotaro Air Ratchet
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Air Ratchet
    Deskripsi:
    It can support bolt tightening work in a narrow place difficult to reach.. Maintenance of automobiles etc, general products, parts disassembly, screw installation/removal work during assemblyDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): 263
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 12.7[1/2]
    • Maximum Torque (N m): 122
    • Body Weight (kg): 1.2
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Air Outlet: PT1/4
    • Use Hose Diameter (mm): 9.5
    • Air Consumption (L/minute): 105
    • No Load Rotation Speed (rpm): 160
    • Type: Forward exhaust
  3. TEKIRO Air Ratchet Wrench
    Mulai

    Rp899.900

    TEKIRO Air Ratchet Wrench
    Deskripsi:
    Air Ratchet Wrench Tekiro- High Torque- Right and Left Switch- Side Exhaust- Durable aluminium Housing
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 263
    • Dimension 2 (mm): 25
    • Dimension 4 (mm): 19
  4. Unoair Ratchet Wrench
    Mulai

    Rp1.099.900

    Unoair Ratchet Wrench
    atribut:
    • Overall Length: 8-15/16 Inch (227 mm)
    • Air inlet: 1/4 Inch
    • Air Hose: 3/8 Inch
    • AVG Air Consumption: 4 cfm
    • Free Speed: 150 r.p.m
    • Maximum Torque: 50ft-lb (68n-m)
    • Net Weight: 1.2 kg
  5. Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Size: 1/2inch
    • Exhaust system: Front Sug
    • Free Speed (rpm): 160
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Air consumption (CFM): 180 L/min; 6.4 cfm
    • Air Pressure (psi): 90
    • Planet Gear Mechanism: 3 Gear
    • Maximum Torque: 51 ft-lb / 70 N.m
    • Overall Length (mm): 225
  6. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  7. Shinano Ratchet Wrench 1/2Inch
    Mulai

    Rp2.599.900

    Shinano Ratchet Wrench 1/2Inch
    atribut:
    • Maximum Torque: 90Nm
    • Working Torque Range: 0-70Nm
    • Bolt Cap.: 14mm (9/16Inch)
    • Free Speed: 160rpm
    • Over Length: 265mm
    • Shank Size: 1/2Inch (12.7mm)
    • Air Inlet Size: 1/4Inch
  8. Pro-Auto Mini Reverse Gear & Spline Socket Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp999.900

    Pro-Auto Mini Reverse Gear & Spline Socket Set (Set Kunci Sok)
    atribut:
    • Set Contents: Mini reverse gear ratchet, Magnet bit holder, Spline socket 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, Socket adapter 6.35mm, Screwdriver bit(+)No.1, 2, (-)4, 5.5, 6.5, Hex 3, 4, 5, 6, Special (with hole) T10, 15, 20, 25, 30, Short bit(+)No.2, (-)5.5
    • Number of Items in Set: 25
    • Purpose of Use: To work in a narrow place.
  9. TRUSCO Offset Ratchet Screwdriver
    45%
    Mulai

    Rp70.900

    TRUSCO Offset Ratchet Screwdriver
    Deskripsi:
    Cutting Edge: (-) 4.5 x (+) No.1, (-) 6 x (+) No.2, (+) No.3, hexagon 2.5, 3.4.5
    atribut:
    • Overall Length (mm): 108
    • Head Width (mm): 32
  10. NITTO KOHKI Belton CL Type
    Mulai

    Rp6.999.900

    NITTO KOHKI Belton CL Type
    atribut:
    • Working Pressure (MPa): 0.6 [6kgf/cm2)
  11. Shinano Air Impact Wrench 1/2 Inch (Alat Pengencang Bengkel)
    Mulai

    Rp3.299.900

  12. Vessel Air Rachet Wrenches
    Mulai

    Rp3.699.900

    Vessel Air Rachet Wrenches
    atribut:
    • Capacity Ordinary Bolt Diameter (mm): 10
    • Hose Coupling: Rc1/4
    • Air Hose Inner Diameter (mm): 6,35
    • Overall Length (mm): 170
    • Weight (g): 500
    • Air Consumption (m³/minute): 0,3
    • No Load Speed (rpm): 250
  13. monotaro Plate Set Obeng Ratchet (Obeng Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Plate Set Obeng Ratchet (Obeng Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Obeng Ratchet
    atribut:
    • Material: Body: S45C, bit: S2
    • Overall Length (mm): 100
    • Weight (g): 50
    • Mounting Height (mm): 18
    • Head Width (mm): 15
    • Bit Material: S2
    • Blade Magnet: None
    • Body Material: S45C
    • Material (Grip): S45C
    • Set Content: (+): # 1, # 2, # 3 / (-): 4.6, S4, S5, S6
    • Type: Set product
  14. TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
  15. BluePoint 3/8inch Ratchets
    Mulai

    Rp2.299.900

    BluePoint 3/8inch Ratchets
    Deskripsi:
    -Lightweight aluminum housing-Rugged ball bearing mounted air motor coupled with precision planetary gear system-Easy to use variable speed throttle plus adjustable air regulator
    atribut:
    • Drive Size: 3/8inch
Daftar Harga air rachet tekiro Terbaru October 2026
Shinano Ratchet Wrench 3/8InchRp2.299.900
monotaro Air RatchetRp1.499.900
TEKIRO Air Ratchet WrenchRp899.900
Unoair Ratchet WrenchRp1.099.900
Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.299.900
JTC Heavy Duty Air Ratchet WrenchRp2.399.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
Shinano Ratchet Wrench 1/2InchRp2.599.900
Pro-Auto Mini Reverse Gear & Spline Socket Set (Set Kunci Sok)Rp999.900
TRUSCO Offset Ratchet ScrewdriverRp70.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait