Beli air quick coupler di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Variable Speed Mixeratribut:
- Continuous Rating Input (W): 800
- Blade Diameter (inch): 6-1/2
- Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
- Dimensions (LxWxH) (mm): 280x86x388
- No Load Speed (rpm): 0-700
- Power Supply Cord (m): 2.0
- Sound Level (dBA): 96
- Sound Pressure Level (dBA): 85
- KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler)Deskripsi:Air Quick Plug 1/2inch PF-40 KW08-56 adalah plug yang dipakai pada ujung alat pneumatic/bersumber pada udara yang disupplai oleh kompressor. Alat ini memiliki drat sebagai pengunci dengan selang agar tidak lepas, dengan bentuk seperti nozzle kecepatan udara yang dihasilkan lebih tinggi dan optimal. Fitting pneumatic Krisbow ini mempunyai dimensi 40x20x20mm dengan ukuran 1/2inch. Keunggulan alat ini adalah material yang terbuat dari stainless steel sehingga sangat awet dan tahan lama. Fitting pneumatic Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
- TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)Deskripsi:Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
- Makita MixerDeskripsi:Powerful 800 W motor for improved mixing performanceatribut:
- Blade Diameter (mm): 165
- Dimensions (LxWxH) (mm): 280x86x388
- Continuous Rating Input (W): 800
- No Load Speed (rpm): 0-700
- Power Supply Cord (m): 2.0
- Sound Level (dBA): 96
- Sound Pressure Level (dBA): 85
- KRISBOW Mesin Pengaduk Catatribut:
- Dimensions (cm): 67.5x34.5x27
- Input Power (W): 1220
- Mixer Paddle Size (mm): 120
- Power (W): 1220
- Voltage (V): 220
- TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Deskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
- monotaro.id Quick Coupler PH Type (Kopler)atribut:
- Drat Type: Male
- monotaro.id Quick Coupler SH Type (Kopler)atribut:
- Drat Type: Female
- Makita Cordless Mixeratribut:
- Blade Diameter (mm): 240 (9-1/2inch)
- Dimensions (L x W x H) (mm): 373 x 458 x 235
- Maximum Output Power (W): 1,200
- No Load Speed (rpm): High: 0 - 920, Low: 0 - 500
- TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Deskripsi:Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 17
- KRAFT TOOL Mud Mixer, Masher & Panatribut:
- UNSPSC: 20122823
- TEKIRO Selang Bertekanan TinggiDeskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- Anzen AgitatorDeskripsi:Anzen has been designing and manufacturing high quality spray guns for profesional and industrial uses. We produce spraying equipment with utilises the latest and most advanced manufacturing technology. We provide the highest customers satisfaction.atribut:
- Air Inlet Adj Valve: PT-1/4 x1
- Maximum Pressure (bar): 6
- GETRA Power MixerDeskripsi:Full stainless tseel
- CORTINA Wheel Chockatribut:
- UNSPSC: 24101808
- Material: Recycled Rubber
Daftar Harga air quick coupler Terbaru March 2026
| Makita Variable Speed Mixer | Rp2.799.900 |
| KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler) | Rp20.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler) | Rp8.900 |
| TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor) | Rp379.900 |
| Makita Power Mixer | Rp6.099.900 |
| Makita Mixer | Rp2.699.900 |
| KRISBOW Mesin Pengaduk Cat | Rp1.699.900 |
| RYOBI Power Mixer | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler) | Rp17.900 |
| monotaro.id Quick Coupler PH Type (Kopler) | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/2qP103636098-11.jpg)
/biP101000414-14.jpg)
/nbP108175839-1.jpg)




/beP101000410-12.jpg)
/4pP107619169-2.jpg)
/6wP107619248-5.jpg)


/baP101000406-8.jpg)


/j9P104562693-5.jpg)