Beli air max di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GOSAVE PITHON Full Body Harness Absorber Double Big Hook
    Mulai

    Rp459.900

    GOSAVE PITHON Full Body Harness Absorber Double Big Hook
    Deskripsi:
    - Single lanyard (with pro hook)- 4 Adjustable point- D-ring- 100% polyester- Webbing Width 50mm- Tool bag- Stitching rope- Pro forged hook
    atribut:
    • Material: Polyester
    • Webbing Width (mm): 50
  2. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  3. Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah)
    Deskripsi:
    New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  4. KIT Car Wash & Glow Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp9.900

    KIT Car Wash & Glow Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)
    Deskripsi:
    · Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
  5. REXCO 18 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp41.900

    REXCO 18 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
  6. UPack Bubble Wrap Medium Quality (Plastik Gelembung)
    Mulai

    Rp189.900

    UPack Bubble Wrap Medium Quality (Plastik Gelembung)
    Deskripsi:
    Karakter bubble wrap tebal dan membal, cocok untuk digunakan untuk membungkus produk anda sehingga lebih tahan terhadap benturan dan tekanan selama proses pengiriman oleh pihak logistik.
    atribut:
    • Bubble Diameter (cm): 1
    • Color: Transparent
    • Height (cm): 125
    • Length (m): 50
  7. Ruijie Wi-Fi 6 AX3000 Indoor AP
    Mulai

    Rp9.199.900

    Ruijie Wi-Fi 6 AX3000 Indoor AP
    atribut:
    • Antenna Type: Built-in Omnidirectional Antennas
    • Bluetooth: Bluetooth 5.1
    • Data Rate (Combined Peak Data Rate): 2.4GHz + 5GHz, 2.976Gbps
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 220x220x49
    • External Power Supply: No
    • Fixed Service Ports: 1 x 10/100/1000BASE-T port; 1 x 2.5GE SFP/RJ45 combo port
    • IP Rating: IP41
    • Input Power Supply (V/A): 48/0.6 DC (PoE (802.3af))
    • Maximum Power Consumption (W): 12.95
    • Mounting: Wall/Ceiling-mount
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Radio Design (Dual-Radio): 2.4GHz (2x2), 5GHz (2x2); up to 4 spatial streams
    • Wireless Protocols: 802.11a/b/g/n/ac/ax
  8. Mikrotik Routers and Wireless
    Mulai

    Rp1.599.900

    Mikrotik Routers and Wireless
    Deskripsi:
    The new updated revision of CCR1009 is here. We attempted to combine all the customer feedback and best practice in CCR device manufacturing that we learned over the last three years, since the first CCR1009 devices were launched.Important changes:No switch-chip - the device now features only fully independent Ethernet ports each with a direct connection to the CPU, allowing to overcome previous shared 1Gbit limitation from switch-chip ports and utilize full potential of CPU processing power on those ports.Combo-port - a single 1Gbit software interface that has two hardware interfaces - an SFP cage and a Gigabit Ethernet port, allowing you to use any type of connection available to you. It is also possible to switch between both physical interfaces in RouterOS. In an event of disconnect the combo-port provides hardware fail-over feature.100Mbps SFP support - this is our first device that supports 100BASE-LX/100BASE-SX/100BASE-BX fiber modules, as well as standard 1.25G SFP modules.More throughput - because the ports are now directly connected to the CPU, the new CCR1009 can achieve even higher throughput.This unit is equipped with passive cooling enclosure, two heat-pipes and a specially designed heat-sink, so its completely silent. It’s powered by an external 24V 2.5A AC/DC adapter and supports power redundancy if you also power it from the PoE input port.
Daftar Harga air max Terbaru October 2026
GOSAVE PITHON Full Body Harness Absorber Double Big HookRp459.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah)Rp709.900
KIT Car Wash & Glow Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)Rp9.900
REXCO 18 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Rp41.900
UPack Bubble Wrap Medium Quality (Plastik Gelembung)Rp189.900
Ruijie Wi-Fi 6 AX3000 Indoor APRp9.199.900
Mikrotik Routers and WirelessRp1.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)