Beli air impact ratchet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Firebird Air Ratchet Wrench (Kunci Ratchet Pneumatic)atribut:
- Size: 1/2inch
- Exhaust system: Front Sug
- Free Speed (rpm): 160
- Air inlet (inch): 1/4
- Air consumption (CFM): 180 L/min; 6.4 cfm
- Air Pressure (psi): 90
- Planet Gear Mechanism: 3 Gear
- Maximum Torque: 51 ft-lb / 70 N.m
- Overall Length (mm): 225
- Unoair Ratchet Wrenchatribut:
- Overall Length: 8-15/16 Inch (227 mm)
- Air inlet: 1/4 Inch
- Air Hose: 3/8 Inch
- AVG Air Consumption: 4 cfm
- Free Speed: 150 r.p.m
- Maximum Torque: 50ft-lb (68n-m)
- Net Weight: 1.2 kg
- Firebird Air Impactatribut:
- Hose size (inch): 3/8
- TEKIRO Air Ratchet WrenchDeskripsi:Air Ratchet Wrench Tekiro- High Torque- Right and Left Switch- Side Exhaust- Durable aluminium Housingatribut:
- Dimension 1 (mm): 263
- Dimension 2 (mm): 25
- Dimension 4 (mm): 19
- monotaro Air RatchetDeskripsi:It can support bolt tightening work in a narrow place difficult to reach.. Maintenance of automobiles etc, general products, parts disassembly, screw installation/removal work during assemblyDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Overall Length (mm): 263
- Plug-In Angle (mm [inch]): 12.7[1/2]
- Maximum Torque (N m): 122
- Body Weight (kg): 1.2
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Air Outlet: PT1/4
- Use Hose Diameter (mm): 9.5
- Air Consumption (L/minute): 105
- No Load Rotation Speed (rpm): 160
- Type: Forward exhaust
- Shinano Ratchet Wrench 3/8Inchatribut:
- Bolt Cap.: 10mm (3/8Inch)
- Shank Size: 3/8Inch (9.5mm)
- SP Air Ratchet Wrench Hybrid Ratchet JumboDeskripsi:-It is possible to remove hard bolts manually by using the built-in impact ratchet mechanism.-For work that requires high torque.atribut:
- Hose Mounting Port: NPT1/4
- Air Consumption (m³/minute): 0.60
- Capacity Bolt Diameter (mm): 14
- Exhaust: Back
- Maximum Tightening Torque (N m): 350
- No-load Speed (minute): 210
- Purpose of Use: For work that requires high torque.
- Socket Input Drive (mm): 12.7
- Total Length (mm): 580
- BluePoint 3/8inch RatchetsDeskripsi:-Lightweight aluminum housing-Rugged ball bearing mounted air motor coupled with precision planetary gear system-Easy to use variable speed throttle plus adjustable air regulatoratribut:
- Drive Size: 3/8inch
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- Firebird GT Air Impactatribut:
- Size: 1inch
- Air inlet (inch): 1/2
- Hose size (inch): 1/2
- Firebird Air Hoseatribut:
- Length (m): 100
- TEKIRO Rolling Tool CabinetDeskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
Daftar Harga air impact ratchet Terbaru December 2025
| Firebird Air Ratchet Wrench (Kunci Ratchet Pneumatic) | Rp1.099.900 |
| Unoair Ratchet Wrench | Rp749.900 |
| Firebird Air Impact | Rp2.699.900 |
| TEKIRO Air Ratchet Wrench | Rp789.900 |
| JTC Heavy Duty Air Ratchet Wrench | Rp1.899.900 |
| monotaro Air Ratchet | Rp1.299.900 |
| Shinano Ratchet Wrench 3/8Inch | Rp2.299.900 |
| SP Air Ratchet Wrench Hybrid Ratchet Jumbo | Rp14.999.900 |
| American Tool Air Impact Wrench | Rp1.199.900 |
| Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut) | Rp469.900 |
Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101002247-1.jpg)








/lsP101005784-2.jpg)