Beli air impact driver di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Melzer Air Impact Screwdriver
    Mulai

    Rp389.900

    Melzer Air Impact Screwdriver
    atribut:
    • Square Drive Size (inch): 1/4
  2. Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  3. CARRSON Air Impact Screwdriver
    Mulai

    Rp469.900

    CARRSON Air Impact Screwdriver
    Deskripsi:
    Air impact screwdriver bekerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik, melainkan dengan bantuan angin dari kompresor yang disalurkan ke air impact tersebut. Alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor atau mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact screwdriver adalah untuk membantu pemasangan maupun pelepasan baut.
  4. Unoair Air Impact Screwdriver Kit
    Mulai

    Rp1.299.900

    Unoair Air Impact Screwdriver Kit
    atribut:
    • Contents: > 1Pc SD-60A 1/4 Inch Air Screwdriver > 1PC Slotted 5mm x50m/m > 2Pcs Slotted 6mmx50m/m > 1Pc Phillips no.1x65m/m > 1Pc Phillips no.2x65m/m > 1Pc Phillips no.2x100m/m > 1Pc Nipple > 1Pc Blow Case
  5. Yuri Sabun Cuci Tangan Jerigen
    Rating:
    99% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp159.900

    Yuri Sabun Cuci Tangan Jerigen
    Deskripsi:
    Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.
    atribut:
    • Packaging: Jerry Can
    • Volume (ml): 3700
  6. Airboss Air Impact Screwdriver
    Mulai

    Rp1.099.900

    Airboss Air Impact Screwdriver
    Deskripsi:
    AirBoss Air Impact Screwdriver 1/4inch. Model : AB-4.5S.
    atribut:
    • Square Drive (inch): 1/4
    • Bolt capacity (mm): 4-5
    • Speed (rpm): 10000
    • Air Pipeline (inch): 1/4
    • Air Hose (mm): 6.4
    • Air Consumption (m³/minute): 0.2
    • Air Pressure (kg/cm²): 6.3
    • Grip Mechanism: Twin Dog
    • Torque (N m): 9-35
  7. Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Input Power (50/60Hz) (V): 220
    • Input Power (50/60Hz) (PH): 1
    • Input Power (50/60Hz) (KVA): 4
    • Output Current Range (A): 20-140 (MIG), 20-120 (MMA)
    • Duty Cycle (%): 45
    • Dimensions (mm): 390x235x275
    • Efficiency (%): 85
    • Insulation class: F
    • No. Load Voltage (V): 51.5
    • Power Factor : 0.93
    • Protecion Class: IP21S
    • Wire Diameter: 0.8-1.0
  8. TEKIRO Air Impact Screwdriver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    TEKIRO Air Impact Screwdriver
    Deskripsi:
    untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentu dengan ukuran 1/4" yang berdimensi 188 mm, 93 mm, 17 mmFungsi : untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentuMaterial : chrome vanadiumDimensi : 188mm 93mm 17mm
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 93
    • Dimension 1 (mm): 188
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 5 (mm): 64.5
    • Dimension 3 (mm): 17
    • Dimension 6 (mm): 6
  9. TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  10. Firebird Air Screwdriver
    Mulai

    Rp1.899.900

    Firebird Air Screwdriver
    atribut:
    • Size: 1/4inch
    • Mechanism: Double Hammer
    • Exhaust system: Rear
  11. TEKIRO Air Ratchet Wrench
    Mulai

    Rp789.900

    TEKIRO Air Ratchet Wrench
    Deskripsi:
    Air Ratchet Wrench Tekiro- High Torque- Right and Left Switch- Side Exhaust- Durable aluminium Housing
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 263
    • Dimension 2 (mm): 25
    • Dimension 4 (mm): 19
  12. Melzer DC Inverter TIG ARC Welder
    Mulai

    Rp1.999.900

    Melzer DC Inverter TIG ARC Welder
    atribut:
    • Input Power (50/60Hz) (V): 220
    • Input Power (50/60Hz) (PH): 1
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency (%): 85
    • Protecion Class: IP21S
    • Insulation class: F
    • No. Load Voltage (V): 230
  13. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  14. monotaro Flex Head Short Gear Wrench (Kunci Ring Pas Fleksibel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.000

    monotaro Flex Head Short Gear Wrench (Kunci Ring Pas Fleksibel)
    Deskripsi:
    Mirror (mirror finish), beautiful appearance that is suitable for professional. -It improves corrosion resistance, it is easy to wipe oil dirt. Hexagon bolt for tightening the nut
    atribut:
    • Swing: There
    • Ratchet Mechanism: There
    • Surface Processing: Chrome plating
    • Number of Gears: 72
    • Oscillating Angle (˚): 180
    • Forwarding Angle (Degree): 5
    • Material: Body: chrome alloy steel, gear part: chrome vanadium steel
  15. Melzer Gerinda Duduk Heavy Duty
    Mulai

    Rp2.499.900

    Melzer Gerinda Duduk Heavy Duty
    atribut:
    • Phase: 3
    • No Load Speed (rpm): 2950
    • Power (W): 1100
    • Voltage (V): 380
  16. Firebird Air Ratchet Wrench (Kunci Ratchet Pneumatic)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Firebird Air Ratchet Wrench (Kunci Ratchet Pneumatic)
    atribut:
    • Size: 1/2inch
    • Exhaust system: Front Sug
    • Free Speed (rpm): 160
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Air consumption (CFM): 180 L/min; 6.4 cfm
    • Air Pressure (psi): 90
    • Planet Gear Mechanism: 3 Gear
    • Maximum Torque: 51 ft-lb / 70 N.m
    • Overall Length (mm): 225
Daftar Harga air impact driver Terbaru October 2025
Melzer Air Impact ScrewdriverRp389.900
Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)Rp519.900
CARRSON Air Impact ScrewdriverRp469.900
Unoair Air Impact Screwdriver KitRp1.299.900
Yuri Sabun Cuci Tangan JerigenRp159.900
Airboss Air Impact ScrewdriverRp1.099.900
Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)Rp1.899.900
TEKIRO Air Impact ScrewdriverRp499.900
TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Rp1.899.900
Firebird Air ScrewdriverRp1.899.900

Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)