Beli air blower bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Blower with Dust Extraction
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp859.900

  2. BOSCH Blower
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Blower
    atribut:
    • Dimensions (mm): 455x231x214
    • Air pressure (kPa): 0 to 7.2
    • Dust Collection Capacity (L): 1.5
    • Power Cord Length (m): 4
    • Power Supply (V): Single Phase 100
    • Maximum Air Volume (m³/minute): 4.5
  3. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp499.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  4. Makita Blower
    Mulai

    Rp1.099.900

  5. Makita Blower Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.299.900

    Makita Blower Tanpa Kabel
    atribut:
    • Voltage (V): 18
  6. Wipro Blower & Vacuum (Mesin Blower Angin Elektrik)
    Mulai

    Rp979.900

    Wipro Blower & Vacuum (Mesin Blower Angin Elektrik)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 650
    • Rated Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 16000
  7. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  8. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXX
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  10. INGERSOLL RAND Air Impact Wrench
    Mulai

    Rp5.799.900

    INGERSOLL RAND Air Impact Wrench
    Deskripsi:
    Compact pistol-grip air-powered impact wrenches (sometimes called stubby wrenches) have a shorter front-to-back length than standard pistol-grip impact wrenches, allowing for access to tight spaces. They have higher torque and larger drive sizes than inline impact wrenches, but often have lower torque than full-size tools. The pistol grip has a trigger that is pressed to activate the wrench. Pistol grips provide ergonomic handling when working on vertical surfaces from the user's waist to chest, horizontal surfaces at mid-thigh or lower, and horizontal surfaces directly overhead. 
  11. TEKIRO Go Thru Screwdriver Phillips TPR (Obeng Tembus)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Go Thru Screwdriver Phillips TPR (Obeng Tembus)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (+ ) PH1x75 MM (5 ) memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  12. TOTAL Mesin Blower
    Mulai

    Rp389.900

    TOTAL Mesin Blower
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
  13. CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp249.900

    CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  14. IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp1.499.900

    IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.Keunggulan Produk :- Hembusan Angin Kencang- Material Baling-Baling Plastik 5 Blade- Gulungan motor 100 % kawat tembaga- Dilengkapi Tombol ON/OFF
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  15. TOTAL Lithium-Ion Blower (Mesin Blower Baterai)
    Mulai

    Rp479.900

    TOTAL Lithium-Ion Blower (Mesin Blower Baterai)
    Deskripsi:
    NO battery and charger included
  16. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  17. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  18. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
Daftar Harga air blower bosch Terbaru October 2026
BOSCH Blower with Dust ExtractionRp859.900
BOSCH Blower Tanpa KabelRp1.999.900
BOSCH BlowerRp2.799.900
KRISBOW Blower ListrikRp499.900
Makita BlowerRp1.099.900
Makita Blower Tanpa KabelRp1.299.900
Wipro Blower & Vacuum (Mesin Blower Angin Elektrik)Rp979.900
INGCO Blower Tanpa KabelRp429.900
BOSCH BatteryRp569.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)