Beli air blow vacuum gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Air Gun Set (Alat Tembak Vakum)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TRUSCO Air Gun Set (Alat Tembak Vakum)
    atribut:
    • Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.6
    • Purpose of Use: Solve the problems in cleaning, transferring and spraying of chips, powder, waste textiles and smoke etc.
  2. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  3. SMC Air Cylinder (CK) 80mm
    Mulai

    Rp12.999.900

    SMC Air Cylinder (CK) 80mm
    atribut:
    • Type: Built-In Standard Magnet Type With Magnetic Field Resistant Auto Switch
    • Bore Size (mm): 80
    • Cylinder Stroke: Double Knuckle Joint With Tap
  4. SMC Quick Exhaust Valve AQ5000 Series
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC Quick Exhaust Valve AQ5000 Series
    atribut:
    • Type Of Thread: (F) G
  5. SMC Silencer
    Mulai

    Rp239.900

    SMC Silencer
    atribut:
    • Body Size: 402
    • Thread Type: R
    • Bore Size: 1/2
  6. Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)
    Deskripsi:
    Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksi
    atribut:
    • Color: Black
    • Density (g/cm³): 1.75
    • Hardness Shore A: 70
    • Tensile Strength (MPa): 2
  7. SMC One-touch Fitting
    Mulai

    Rp31.900

    SMC One-touch Fitting
    atribut:
    • Made To Order: Standard
  8. TOA Chime Microphone (Mikrofon)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TOA Chime Microphone (Mikrofon)
    atribut:
    • Chime Tones: 4-Tone Chime (UP/DOWN)
    • Output connector: XLR-3-32 equivalent; RJ45: Audio Output, Power Supply and contact output
    • Dimensions (WxLxH) (mm): 110x145x532
    • Accessories: Windscreen x 1, XLR Cable Stereo Phone Plug (7.5m) x 1
    • Operating Temperature (°C): 0 to +40
    • Rated Impedance Resistance (ohm): 600, balanced
    • Current Consumption (mA): 13 during chime and 6 microphone operation
    • Finish: Stand Mic: ABS resin, black, paint; Mic Shaft: Copper alloy, black, paint
    • Frequency Response (Hz): 50-18000
    • Microphone Element: Condenser
    • Output: Microphone: -41 dB ±3dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa); Chime Tones: -31 dB ±3dB (maximum position)
    • Polar Pattern: Cardioid
    • Power Source: 6V DC (4x \"AA\" batteries) or DC adapter: 9-24V
  9. SMC One-touch Fittings Male Run Tee (Sambungan Cross)
    Mulai

    Rp87.900

  10. SMC Double-ended Tee Union KQ2T06 Series (Sambungan Tee)
    Mulai

    Rp79.900

  11. CRC Smoke Test Detector (Detektor Uji Asap)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp98.900

    CRC Smoke Test Detector (Detektor Uji Asap)
    Deskripsi:
    SMOKE TEST BRAND SMOKE DETECTOR TESTER, 2.5 WT OZModel#: 02105DESCRIPTION:Convenient, easy & safe product to test the functional ability of a smoke detector. It also checks for obstructions or debris which clog detector vents & prevent smoke from properly entering the sensing chamber. Safe for use on Photoelectric and ionization type detectors.APPLICATIONS:To test the functional ability of commercial or residential smoke detectors.
    atribut:
    • Appearance: Packaged - Water-White Liquid,Dispensed - Smoky Mist
    • DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
  12. FLUKE Pneumatic Test Pump
    Mulai

    Rp30.999.900

    FLUKE Pneumatic Test Pump
    atribut:
    • pressure up to (psi): 13 to 600
  13. KYPC XQ Series Quick Exhaust Valve
    Mulai

    Rp149.900

    KYPC XQ Series Quick Exhaust Valve
    Deskripsi:
    The valve is generally installed on the pipeline between the cylinder and reversal valve and near the cylinder, which directly discharge the air from cylinder without passing the reversal valve and thus to achieve the goal of fast reversion of cylinder. The effect on improving cylinder speed is especially obvious.
    atribut:
    • Timerate (Ten Thousand Times): ≥200
    • Working Pressure Range (MPa): 0.12-1.0
  14. SMC Quick Exhaust Valve AQ Series
    Mulai

    Rp339.900

    SMC Quick Exhaust Valve AQ Series
    atribut:
    • Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C): -5 to 60 (no freezing)
    • Assured Pressure Resistance (MPa): 1.5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Minimum Working Pressure (MPa): 0.05
    • Suitable fluid: Air
  15. SMC Half Union Kq2H (Sambungan Lurus)
    30%
    Mulai

    Rp33.900

    SMC Half Union Kq2H (Sambungan Lurus)
    Deskripsi:
    Most popular type. For pipe fitting to same direction from female screw part.
    atribut:
    • Made To Order: Standard
Daftar Harga air blow vacuum gun Terbaru October 2026
SMC AQ Series Quick Exhaust ValveRp339.900
SMC Male Elbow Compression Fitting Pneumatic 90 Degree (Sambungan Pneumatik)Rp23.900
TRUSCO Air Gun Set (Alat Tembak Vakum)Rp2.899.900
Logitech Headset StereoRp119.900
SMC Air Cylinder (CK) 80mmRp12.999.900
SMC Quick Exhaust Valve AQ5000 SeriesRp1.799.900
SMC SilencerRp239.900
Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)Rp159.900
SMC One-touch FittingRp31.900
TOA Chime Microphone (Mikrofon)Rp2.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)