Beli agm battery di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Car Battery ST Higher Type AGM (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp3.499.900

    BOSCH Car Battery ST Higher Type AGM (Aki Mobil Kering)
    atribut:
    • Terminal Type: A
    • Norm: EN/DIN
    • BHD: B3
    • Cell Layout: 0
  2. Supreme Aki Kering MF (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp909.900

    Supreme Aki Kering MF (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    1. Hidrometer.· Pada muatan penuh, berat jenis elektrolit adalah 1,28 sedangkan pada muatan 50% dianggap sebagai kondisi yang dapat diservis minimum, berat jenis biasanya 1,22, dalam situasi tertentu. Ketika berat jenis turun menjadi 1,10. Baterai terisi penuh.2. Tutup ganda dengan struktur labirin.· Cegah kehilangan elektrolit dengan mengumpulkan dan mengembalikan cairan ke reservoir.· Ventilasi memungkinkan baterai ""bernafas"" selama perubahan suhu dan pengisian daya.3. Penahan Api.· Sistem keamanan.· Mencegah ledakan dari percikan dari luar.· Meminimalkan kebocoran asam.· Mencegah masuknya debu.4. Tempa timbal-Kalsium Grids.· Menawarkan kekuatan yang cukup besar.· Tahan terhadap korosi jaringan.· Tahan over-charge.· Penggunaan gas dan air minimal.· Kurang self-discharge.· Tahan pelarian termal.- Diamond Mesh-meningkatkan konduktivitas.- Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.- Bahan aktif kepadatan tinggi dengan aditif khusus - kinerja awal yang tinggi.5. Tutup ganda.· Mencegah kontaminasi dan juga menambah kekuatan dan kekakuan.· Sertakan arester api permanen untuk mencegah ledakan yang tidak disengaja dari percikan api atau api eksternal.· Memiliki hidrometer built-in untuk pemeriksaan lebih cepat.6. Tali Pelat Cast-on Terpusat.· Lebih kuat dari konektor konvensional berbahan bakar gas yang lebih tipis.· Mengurangi gerakan aksi tuas akibat guncangan jalan.7. Kotak Polipropilena.· Desain yang diperkuat secara tepat disesuaikan untuk mendukung elemen baterai.· Bahan sangat kuat, tahan lama dan tahan terhadap goncangan dan getaran dari jalan.8. Pemisah Amplop Resistensi Rendah.· Enkapsulasi pelat negatif.· Meningkatkan daya tahan getaran.· Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.Panas-mencair.- Meningkatkan karakteristik anti-getaran.Pegangan lipat bawah yang ergonomis dan mudah dibawa.- Terminal penempaan dingin - Kekuatan tinggi dari struktur halus dan mencegah kebocoran.Tissue Khusus NST untuk Plat Positif.- Mencegah bahan aktif.- Penumpahan dari sering.- Pengisian dan pemakaian.REG Rolled Expanded High Tin Grid.- Membuat batas sub butir.- Yang memberikan rentang hidup lebih lama terhadap korosi.- Pegangan lipat yang mudah dibawa dan ergonomis."
  3. Varta Aki Silver Dynamic AGM (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Varta Aki Silver Dynamic AGM (Aki Mobil Kering)
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Terminal Types: 1
  4. GS ASTRA AKI Mobil MF (Aki Mobil Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA AKI Mobil MF (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  5. Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)
    Deskripsi:
    New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  6. VOZ VRLA Deepcycle Battery 12V (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp209.900

    VOZ VRLA Deepcycle Battery 12V (Aki Mobil Kering)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 151x65x100
    • Voltage (V): 12
    • Capacity (Ah): 7.2
    • Terminal Size: T2
  7. Amaron Valve Regulated Lead-Acid Battery Type SMF (Aki Kering)
    Mulai

    Rp319.900

    Amaron Valve Regulated Lead-Acid Battery Type SMF (Aki Kering)
    Deskripsi:
    The industrial segment SMF-VRLA (Valve Regulated Lead Acid) battery for UPS applications is built to perform. In short, the lifeline to your UPS applications. AMARON QUANTA is a product of fail-safe, fool-pr oof battery technology, produced and tested in our premier manufacturing facility. Built to the highest technical competence in its class, the QUANTA is an example of Amara Raja’s commitment to bringing the best of technology to your table.Compliance: - Complies to JIS C 8702- Complies to IEC 61056- Complies to IEC 60896Quality Standards: Manufactured in best-in-class facility certified to- ISO 9001: 2015- ISO 14001: 2015- OHSAS 18001: 2007
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to +60 (50 to 60 for shorter duration)
    • Nominal Operating Temperature Range (°C): 27 ± 3
    • Self Discharge: '< 4% per month at 27°C
  8. Yuasa Wet Battery Tipe DIN (Aki Basah)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Yuasa Wet Battery Tipe DIN (Aki Basah)
    Deskripsi:
    DIN Type (Deutsches Institut fur Normung) diaplikasikan untuk mobil-mobil eropa dan dengan type dry charged yang membuat battery dapat disimpan lebih lama.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038-2009 No : 04-0921035
  9. Varta Lithium Battery
    Mulai

    Rp299.900

    Varta Lithium Battery
    atribut:
    • Voltage (V): 3
  10. SMT Power Aki VRLA (Aki Motor Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    SMT Power Aki VRLA (Aki Motor Kering)
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  11. KIJO Valve Regulated Lead-Acid Battery Type MF (Aki Kering)
    Mulai

    Rp199.900

    KIJO Valve Regulated Lead-Acid Battery Type MF (Aki Kering)
    atribut:
    • Nominal Voltage (V): 12
    • Container material: ABS
    • Operating Temperature (°C): Discharge : -20 to 50 (-4 to 122°F), Charge -20 to 50 (-4 to 122°F), Storage -20 to 50 (-4 to 122°F)
    • Self Discharge: 3% of capacity declined per month at 25°C
  12. GO Max Battery Car Battery Maintenance Free Type AGM (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp4.599.900

    GO Max Battery Car Battery Maintenance Free Type AGM (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    This category utilizes Absorbent Glass Mat (AGM) technology, resulting in a very powerful and long lasting battery. It provides the best performance for i-start/stop mid-range to premium luxury class vehicles.
  13. Optima Battery Yellow Top Deep Cycle Battery (Aki Kering)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Optima Battery Yellow Top Deep Cycle Battery (Aki Kering)
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • C20 Capacity (Ah): 75
    • Starting Power: 900 CCA
    • Reserve Capacity (minute): 155 (@25Amps)
    • Technology: AGM
    • Terminal: SAE-Type A
    • Application: Car/Truck
    • Battery Type: Yellowtop
    • Dimensions (LxWxH) (inch): 12.81x6.56x9.38
    • Manufacturer's Part Numbers: 8051-160, 9051-160
Daftar Harga agm battery Terbaru January 2026
BOSCH Car Battery ST Higher Type AGM (Aki Mobil Kering)Rp3.499.900
VOZ Valve Regulated Lead-Acid Battery Type AGM (Aki Kering)Rp86.900
FIAMM Aki Kering AGM (Aki Mobil Kering)Rp3.299.900
Neuton Power Aki Kering AGM (Aki Mobil Kering)Rp259.900
Supreme Aki Kering MF (Aki Mobil Kering)Rp909.900
Varta Aki Silver Dynamic AGM (Aki Mobil Kering)Rp4.399.900
Yuasa Aki Industrial Seri NP (Aki Industrial)Rp159.900
GS ASTRA AKI Mobil MF (Aki Mobil Kering)Rp959.900
Varta Aki Blue Dynamic (Aki Kering)Rp2.099.900
Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)Rp709.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)