Beli aer selang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)Deskripsi:- Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closetatribut:
- Size (inch): 1/2
- Mitsuboshi Timing Pulley Finished Product (Star Quick) S8M Width 30mm (Iron, Electroless Nickel Plating) with Number of Teeth 26atribut:
- Material: Steel materialpulley
- Number of Teeth: 26
- Type: Timing pulley
- Shape: With flange
- Surface Treatment: Electroless nickel plating
- Dimension F: 75mm
- Dimension W: 33mm
- Nominal Width: 30mm
- Processing: Two tapping processes (on the key, 120 degree position)
- aer Woven Stainless Steel Flexible Hoseatribut:
- Material: SS304 & Brass Material
- Seal: NBR
- Cover: Tight Stainless Steel Knitted
- Hose: EPDM
- Maximum Pressure (kg/cm²): 5
- Maximum Temperature (°C): 90
- Nut: Brass Nickel Plating
- Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
- Philips Lampu Bohlam Softoneatribut:
- Color: Soft White
- Cap/Fitting: E27
- Power (W): 25
- aer Selang Air Wavy Fleksibel Stainless Steel (Water Heater ke Kran Panas & Dingin)atribut:
- Size: 1/2 inch
- Kenmaster Selang BCPDeskripsi:- Bahan Berkualitas.- Super Elastis dan Bahan Tebal.- Mudah di pasang dan di gunakan.- Selang dapat digukan sebagai selang pembuangan air kotor.5. Selang wastafel dapat digukan untuk wastafel otomatis pada merk/tipe apapun.atribut:
- Color: Grey
- aer Kran Bathub Shower Panas & Dinginatribut:
- Size (inch): 1/2
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- aer Selang Air Panjang Fleksibel Stainless Steelatribut:
- Size: 1/2 inch
- aer Kran Shower Panas & Dinginatribut:
- Size (inch): 1/2
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- TRUSCO Braid Hose Roll length 10m (Selang Braid)Deskripsi:Factory air and water pipe in machine tool, molding machine, factory equipment.atribut:
- Purpose of Use: Industrial air/water pipe for machine tools, molding type machines, factory equipment, etc.
- Working Pressure (MPa): 1
- air Pop Up Sifon Pembuangan Air WastafelDeskripsi:Basin drainage system / pembuangan air kotor wastafelTerbuat dari stainless steelLebih awetPanjang x lebar x tinggi: 35 cm x 5 cm x 14 cmUntuk ukuran pipa 1 1/4 inchatribut:
- Dimension: 35 x 5 x 14 cm
- Material: Stainless Steel
- Size Pipe: 1 1/4 Inch
- Euro Selang WastafelDeskripsi:Selang Bak Cuci piring / Wastafel ukuran 1 1/2 inch dengan panjang 350 mm bisa smpai 800 mm.atribut:
- Size (m): 1
- Color: Grey
- aer Bathroom Double Towel RackDeskripsi:Aer Bathroom Accessories Double Towel Rac Brass material. white & chrome finish
Daftar Harga aer selang Terbaru March 2026
| aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet) | Rp44.900 |
| Mitsuboshi Timing Pulley Finished Product (Star Quick) S8M Width 30mm (Iron, Electroless Nickel Plating) with Number of Teeth 26 | Rp2.899.900 |
| aer Woven Stainless Steel Flexible Hose | Rp44.900 |
| aer Toilet Closet Jet Shower | Rp98.900 |
| Philips Lampu Bohlam Softone | Rp17.900 |
| aer Selang Air Wavy Fleksibel Stainless Steel (Water Heater ke Kran Panas & Dingin) | Rp44.900 |
| Kenmaster Selang BCP | Rp21.900 |
| aer Kran Wastafel Panas & Dingin | Rp590.000 |
| aer Kran Bathub Shower Panas & Dingin | Rp900.000 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101554792-1.jpg)
%20S8M%20Width%2030mm%20(Iron%2C%20Electroless%20Nickel%20Plating)%20with%20Number%20of%20Teeth%2026/P102000069-2.jpg)



/P101554808-1.jpg)





/P102046760-1.jpg)

/P101001120-1.jpg)

/P101001949-1.jpg)