Beli aer plug di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HONEYWELL Masker Sekali PakaiDeskripsi:1. Masker Honeywell H910 Plus merupakan masker pelindung partikulat dengan standard international yang dapat menyaring partikel debu, polusi di udara, pertambangan, konstruksi, tekstil dan partikel tidak berminyak lainnya diatas 95%.2. Strip aluminium dibuat untuk menyesuaikan dengan bentuk hidung agar pas dan nyaman di pakai.3. Ruang rongga yang lebih besar memudahkan pernafasan bagi pengguna sekaligus menjadi solusi perlindungan partikel yang aman dan nyaman.4. Bahan: kain bukan tenunan (non-woven) yang merupakan generasi baru dari bahan ramah lingkungan dengan kelembaban, mudah bernapas, ringan, fleksibel, mudah terurai, tidak beracun, tidak menyebabkan iritasi.5. Tingkat perlindungan: KN95 grade, efisiensi penyaringan partikel tidak berminyak di atas 95%.
- 3M E-A-R UltraFit Earplugs 340-4002atribut:
- Color: Yellow
- Size: One Size Fits Most
- Cord Type: Vinyl
- Hearing Protection Style: Corded
- Material: ABS/Elastomeric Polymer
- Noise Reduction Ratings (NRR): 25 Decibel
- Packaging: Poly bag
- SENSI Protective Mask KN95Deskripsi:Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex.Dirancang dengan Double-Filter (penyaring ganda) untuk memberikan perlindungan lebih terutama saat berada di lingkungan yang kurang higienis atau kondisi yang berpotensi menyebarkan penyakit melalui udara atau droplet.atribut:
- Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 99% @3µm
- Particulate Filtration Efficiency (PFE): 99% @0.1µm
- Comet Theo Masker KN95Deskripsi:COMET THEO KN95 Mask memiliki desain dengan rongga antara mulut dan masker sehingga lebih nyaman digunakan karena mulut tidak menempel dengan masker.Dengan 5 lapis perlindungan yang sudah teruji di lab terakreditasi. Sehingga cocok digunakan untuk kebutuhan industrial maupun sehari-hari. KN95 Mask menawarkan kualitas terbaik sehingga akan nyaman dan aman saat dipakai meskipun dalam waktu lama dan dalam berbagai kegiatan karena mudah untuk bernapas (disarankan Kemenkes penggunaan maksimal 6 jam).atribut:
- Number of Layer (ply): 5
- Material: Melt-blown non woven, Cotton, Earloop band, Nose wire
- Standard: CE, ISO 13485, BFE ≥ 95%
- 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)Deskripsi:3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.atribut:
- Aerosol Type: Non-Oil
- Braided Comfort Strap: No
- Class: Comfort
- Color: White
- Exhalation Valve: No
- Filter Class: N95
- Fluid Resistant (ASTM F1862): No
- Hazard Type: Particulate
- Product Color : White
- Product Series: 8000
- Respirator Size: Standard
- Respirator Style: Cup
- Size: Standard
- Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
- Standards Approvals: N95
- Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- 3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+Deskripsi:- Individual packaging and flat fold design provides convenient storage and portability.- Knitted comfortable earloop strap for easy donning and doffing.- Adjustable noseclip helps reduce potential for eyewear fogging and ensure a better seal and fit.- Conforms to AS/NZS 1716 standard.atribut:
- Assigned Protection Factor: 10
- Exhalation Valve: No
- Respirator Size: Standard
- Jackson Safety Particulate Respirator N95atribut:
- Color: White
- Onehealth Masker KN95Deskripsi:- Masker medis 5 lapis- BFE 99% Nelson Labs Certified- Efektif filter bakteri dan polusi s/d 99%KEMENKES RI AKD 20903121501atribut:
- Type: Earloop
- Onehealth Latex GloveDeskripsi:KEMENKES RI AKL 10903124438
- HONEYWELL Penyumbat Telinga SmartFitDeskripsi:- Teknologi material sesuai yang dipatenkanTM menggunakan panas tubuh untuk beradaptasi dengan bentuk individu saluran telinga setiap pemakainya- Memberikan kenyamanan superior dan kecocokan individu yang sesungguhnya- Menyederhanakan kontrol inventaris - satu produk cocok untuk hampir semua pemakainya- Sistem kabel yang dapat dilepas dan wadah penyimpanan HearPackatribut:
- Type: Earplug SmartFit
- Cording: Detachable Cord
- HONEYWELL MAX without Cord MAX-1 Series EarplugsDeskripsi:The shape of the bell makes the Eustachian tube comfortable. A smooth surface that is comfortable and stain-resistant. It is clean because it contains one pair at a time. No codeatribut:
- Color: Orange
- AS ONE Part Number: 61-3595-54
- Cord: None
- Noise Reduction Rating: 33
- POKANA Medical Mask KN95 for Adultatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 20903120434
- Jito Masker Respirator KN95Deskripsi:JITO Masker KN95 4 Ply Earloop Putih - Box isi 20 pcsJITO Masker KN95 merupakan masker berbentuk unik yang berikan perlindungan ekstra bagi pengguna. Yaitu bentuk maskernya yang dapat melekat sempurna di wajah pengguna, perpaduan 4 lapisan filter yang kuat, dan elasik tebal yang tetap nyaman walau dalam penggunaan waktu yang lama.Masker JITO teruji efektif menyaring bakteri, virus dan partikel, karena telah melalui sertifikasi Nelson Lab. USA dan telah terdaftar di Kemenkes serta memiliki nomor izin edar AKD.atribut:
- Type: KN95
- Mask Type: Earloop (Cantol)
- Number of Ply: 4
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: 21603120657
- Aqua Air Mineral Botolatribut:
- Packaging: Plastic Bottle
- Variant: Mineral Water
- Comet Sarung Tangan Palm Fitatribut:
- Standard: CE EN 388 4131
- 3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker)Deskripsi:The new 3M 3000 Series Respirators are the perfect fit for a tight budget, securing high levels of working protection and comfort at a hard-working price. Compact and light, it moulds itself softly and securely to the contours of your face without blockinatribut:
- Facepeice Size: Medium / Large
- Facepeice Type: Half Face Mask
- Facepiece Applications: Automotive Manufacturing & Maintenance, Light Duty Cleaning & Maintenance Work
- Product Code: 3200
Daftar Harga aer plug Terbaru March 2026
| HONEYWELL Masker Sekali Pakai | Rp8.900 |
| 3M E-A-R UltraFit Earplugs 340-4002 | Rp21.900 |
| SENSI Protective Mask KN95 | Rp10.900 |
| Comet Theo Masker KN95 | Rp44.900 |
| 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95) | Rp349.900 |
| 3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+ | Rp9.900 |
| KAISIN Masker Medis KN-95 | Rp23.900 |
| Jackson Safety Particulate Respirator N95 | Rp169.900 |
| Onehealth Masker KN95 | Rp33.900 |
| Onehealth Latex Glove | Rp47.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/HONEYWELL%20Masker%20Sekali%20Pakai/i7P106865655-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/SENSI%20Protective%20Mask%20KN95/jhP105659701-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Comet%20Theo%20Masker%20KN95/hnP108304635-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%208210%20(Masker%20N95)/9sP105602352-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%20KN95%2FP2%209501%2B/k5P105639725-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/KAISIN%20Masker%20Medis%20KN-95/q9P105716945-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Jackson%20Safety%20Particulate%20Respirator%20N95/j2P106243686-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Onehealth%20Masker%20KN95/c8P108403440-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Sekali%20Pakai/Onehealth%20Latex%20Glove/bqP108403422-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Penyumbat%20Telinga%20(Earplug)/HONEYWELL%20Penyumbat%20Telinga%20SmartFit/hpP106865637-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Penyumbat%20Telinga%20(Earplug)/HONEYWELL%20MAX%20without%20Cord%20MAX-1%20Series%20Earplugs/mpP110523817-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/POKANA%20Medical%20Mask%20KN95%20for%20Adult/2qP105180098-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Jito%20Masker%20Respirator%20KN95/8oP107004312-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/Comet%20Sarung%20Tangan%20Palm%20Fit/P103101121-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Single%20Cartridge%20Half%20Facepiece%20Respirator%20(Masker)/P101002370-1.jpg)