Beli adjustable torque wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TONE Torque Wrench Adjustable Wrench type(Digital Reading)Deskripsi:-Repeated tightening work in preset torque value can be distinguished by click sound and hand feel.-Digital display of mechanical mechanism.-Wide type (TMWM-W) has a large hexagon width across flats, ideal for low torque tightening such as non-ferrous,-Tighten piping such as air conditioner/cooler.
- SATA Adjustable Torque Wrenchatribut:
- Drive Head (inch): 3/8
- Overall Length (mm): 426
- Origin: China
- Division Graduated Collar (N m): 0.5
- Torque Range (N m): 10-50
- Kennedy Mechanics Torque wrenchDeskripsi:Kennedy® mechanics torque wrench is chrome plated with a polished steel head and retractable torque setting lever. "Click & Snap" action indicates when the pre-set torque level has been reached. Push through square drive connector instantly reverses the action for quick and simple operation.Standards- ASME B107.14M-2004- DIN ISO6789Include : Traceable Calibration Certificateatribut:
- Size (inch): 3/8
- Accuracy (%): ±4
- Drive Shape: Square
- Overall Length (mm): 480
- Torque Range (N m): 14to68
- Torque Wrench Type: Adjustable, Clicking, Push Through
- Kennedy Sq. Dr. Mechanics Torque Wrench 50-225NmDeskripsi:Square Drive Chrome plated with polished steel head and retractable torque setting lever. InchClick & Snap Inch action indicates when the pre-set torque level has been reached. Push through square drive connector to instantly reverse action. 4 easy read scales- Nm, kgf.m, lbf.in x 10, lbf.ft. Calibration tolerance in accordance with DIN ISO6789 & ASME B107.14M-2004. Accuracy = +/-4% Supplied with factory tested calibration certificate.atribut:
- Drive Shape: Square
- Accuracy: +/-4%
- Product Number: MTW225
- Weight Each: 2.3kg
- Drive Size: 1/2in.
- Overall Length (mm): 610
- Part Number: KEN5573580K
- Torque Range (N m): 50 to 225
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- GENIUS Torque WrenchDeskripsi:Genius Tools Wrenches are designed for maximum life and performance. Using only the highest quality materials, our Wrenches are made from industry leading Chrome Vanadium or Chrome Molybdenum steel and are heat treated for maximum strength. All wrenches are tested for quality and strength, and each torque wrench is tested to ensure they meet our strict precision calibration standards.atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- TOHNICHI Adjustable type Torque Wrenchatribut:
- Load Direction: Right
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- IMEX Flooring LaserDeskripsi:iMEX LX11P Premium Tilers Square adalah alat pengukur dan penandaan yang menggunakan sinar laser untuk menghasilkan garis tepat 90 derajat secara horizontal dan vertikal.
- KING TONY Adjustable Torque Wrench (Newton Meter & Kilogram)atribut:
- Square Drive (inch): 1/2
- BBK (Bunka Boeki Kogyo) Torque Wrench (For Refrigerant Piping)Deskripsi:Prevents refrigerant leakage due to insufficient tightening of the flare nut and damage to the steel tube flare due to excessive tightening.atribut:
- Main Uses: Refrigerant equipment
- Overall Length (mm): 260
- Type: Simple type
- Head Shape: Spanner type
- Load Direction: right
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
- monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Number of Gears: 24
- Pricision (%): 4
- monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Head Shape: Spanner type
- Pricision (%): ± 4
Daftar Harga adjustable torque wrench Terbaru January 2026
| TONE Torque Wrench Adjustable Wrench type(Digital Reading) | Rp5.599.900 |
| SATA Adjustable Torque Wrench | Rp2.599.900 |
| Kennedy Mechanics Torque wrench | Rp2.499.900 |
| Kennedy Sq. Dr. Mechanics Torque Wrench 50-225Nm | Rp2.499.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| JTC Window Scale Adjustable Torque | Rp2.299.900 |
| GENIUS Torque Wrench | Rp2.299.900 |
| monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital) | Rp2.799.900 |
| TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench | Rp2.499.900 |
| TONE Torque Wrench Preset Type | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 22/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102387089-7.jpg)




/JTC%20Window%20Scale%20Adjustable%20Torque/P101541600-1.jpg)

/P102250590-1.jpg)



/KING%20TONY%20Adjustable%20Torque%20Wrench%20(Newton%20Meter%20%26%20Kilogram)/a2P106996362-1.jpg)
%20Torque%20Wrench%20(For%20Refrigerant%20Piping)/qjP103643955-1.jpg)

/KING%20TONY%20Heavy%20Duty%20Adjustable%20Torque%20Wrench/3eP106996122-2.jpg)

/P102250493-1.jpg)
/P101561578-1.jpg)

/JTC%20Click-Type%20Torque%20Wrench%20(Kunci%20Torsi)/P101531502-1.jpg)