Beli adjustable spanner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MAXPOWER Adjustable Wrench (Kunci Inggris)atribut:
- Material: Chrome
- SUPER TOOL Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)Deskripsi:- Spanner for tightening and removing round nuts with notches or holes.
- LOBSTER Adjustable Wrench Angle with Insulation Grip (Kunci Inggris)atribut:
- Total Length (mm): 260
- Maximum Opening (mm): 36
- WESTWARD Adjustable Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)Deskripsi:Fixed-pin spanner wrenches have a curved arm with a small pin or nub on the end. The pin or nub fits into one of the holes in the nut and the handle is turned to loosen or tighten the nut. These wrenches are not adjustable and can only tighten or loosen one size nut.atribut:
- Corrosion-Resistant: Yes
- Adjustable: Manual
- Finish: Black Oxide
- Handle Color: Black
- Material: Alloy Steel
- Pin Shape: Round
- Side or Face Opening: Side
- UNSPSC: 27111726
- TONE Adjustable Hook Spanner Wrench (Kunci Saringan Oli)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Tip Shape: Hook Type, Adjustable
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)atribut:
- Type: Hooking spanner
- Tajima Ink LineDeskripsi:-Sealed type that uses rubber packing at key points.-Prevents ink from dripping and from drying out.-Easy maintenance, fully open type.atribut:
- Color: White
- String Length: 20m
- Automatic Winding Length: 10m
- WESTWARD Fixed Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)Deskripsi:Fixed-pin spanner wrenches have a curved arm with a small pin or nub on the end. The pin or nub fits into one of the holes in the nut and the handle is turned to loosen or tighten the nut. These wrenches are not adjustable and can only tighten or loosen one size nut.atribut:
- Corrosion-Resistant: Yes
- Item: Fixed Pin Spanner Wrench
- Adjustable: Manual
- Finish: Black Oxide
- Handle Color: Black
- Material: Alloy Steel
- Pin Shape: Round
- Side or Face Opening: Side
- PROTO Adjustable Pin Spanner Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:These adjustable-pin spanner wrenches have a hinged head or an adjustable head that can tighten or loosen a variety of bearings, lock nut rings, and servicing collars.atribut:
- Corrosion Resistant: Yes
- Handle Color: Black
- Handle Type: One Piece
- Adjustable: Manual
- Adjustment Type: Quick Adjust
- Finish: Black Oxide
- Material: Alloy Steel
- Measurement Type: SAE
- Pin Shape: Round
- Side or Face Opening: Side
- Standards: Federal Specification GGG-W-665B
- Tether Style: Tether Capable
- TRUSCO Adjustable Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)Deskripsi:-Since the hook part can be moved due to the flexible type, the movable range is wider and one unit can operate to multiple sizes of works.
- Kennedy Adjustable Pin Hook Wrench (Kunci Komster)Deskripsi:Manufactured from drop forged Chrome Vanadium Steel with a polished chrome finish. For use on slotted rings.atribut:
- Type: Adjustable Pin & Hook Wrench
- Finish/Coating: Chrome
- Handle Material: Steel
- Jaw Material: Steel
- TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:- ASME B107.100, ASME B107.8. - Adjustable jaw design allows tool to grip many fastener sizes. - Knurl adjusting mechanism for quick and precise adjustments. - Built-in tension spring stabilizes movable jaw. - Forged chrome vanadium steel is strong and durable. - Polished chrome head and chrome-plated body for anticorrosion protection. - Laser-etched SAE and mm jaw scale for easy size adjustment. - Lightweight handle design.
Daftar Harga adjustable spanner Terbaru October 2026
| WILLIAMS Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait) | Rp1.899.900 |
| MAXPOWER Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp46.900 |
| Deli Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp58.900 |
| SUPER TOOL Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait) | Rp439.900 |
| LOBSTER Adjustable Wrench Angle with Insulation Grip (Kunci Inggris) | Rp999.900 |
| WESTWARD Adjustable Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait) | Rp539.900 |
| TONE Adjustable Hook Spanner Wrench (Kunci Saringan Oli) | Rp509.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp57.900 |
| Yamoto Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp189.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp74.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/73P110222255-1.jpg)
/P102053294-1.jpg)
/kfP106383735-1.jpg)
/igP103208664-1.jpg)
/p6P105399906-1.jpg)
/ojP107711883-1.jpg)
/11P111812037-1.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/dwP102129500-9.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)
/ikP102018668-2.jpg)

/8hP107729305-1.jpg)
/rmP107273994-3.jpg)
/g2P102278578-2.jpg)
/P102715361-7.jpg)
/flP108544561-1.jpg)
/23P102135075-13.jpg)
/8oP101000312-2.jpg)
/g3P103687579-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)