Beli adjustable desk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FIRM SNO High-Adjustable DeskDeskripsi:SNO Adjustable Desk by Firm. Atur ketinggian mejamu lebih tinggi atau lebih rendah dengan panel kontrol pada ujung meja. Simpan pengaturan ketinggian yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kerjamu.atribut:
- Condition: CKD
- Deli Height Adjustable Table (Meja Kantor)atribut:
- Capacity (kg): ±100
- Material: Carbon Steel
- Adjustable Table Legs (cm): 65-90
- KOKUYO Office Deskatribut:
- Leg/Frame Color: Black
- Size: W1400 D700 H680 - 1290mm.
- Top Table Color: Grain Medium
- THK LM Guide HSR RailDeskripsi:HSR model rails also include a type where the LM rail is tapped from the bottom. This type is useful when mounting from the bottom of the base and when increased contamination protection is desired.
- ACARE Over Bed TableDeskripsi:Meja makan pasien atau overbed table adalah meja portable yang biasa digunakan untuk memudahkan perawatan pasien ketika akan makan. Meja makan rumah sakit ini biasa diletakkan disamping ranjang pasien. Ketika akan digunakan, meja ini digeser ke dekat pasien hingga bagian tablenya berada didepan pasien yang terbaring di ranjang rumah sakit.Bahan meja makan pasien ini beragam. Ada yang terbuat dari plywood, ABS, besi powder coating, dan ada juga yang dari stainless steel. Harga meja makan pasien ini berbeda tergantung jenis bahan dan merk. Disini kami menjual meja makan pasien yang bagian top tablenya terbuat dari bahan ABS.atribut:
- Size (mm): 680x485x860-1260
- Type: Portable & Adjustable
- Frame Material: Made of Square Steel Pipes
- Top Table: Terbuat Dari Bahan Plastik ABS dan Apron Pada Alas (Sehingga Mudah Dibersihkan/Sterilisasi)
- Height Adjustment: Menggunakan Kunci Pengatur
- Wheels/Castors: Terdiri Dari 4 Buah Roda
- Base Dimension (mm): 860x455
- Finishing: Powder Coating
- Heat Resistance (°C): 85
- Maximum Load (kg): 45
- Chitose School Furniture Table Manabu AH-02 Series (Table Only)Deskripsi:Adjustable Heightatribut:
- Frame Finishing: Powder Coating
- Color: Ivory (Frame)
- Material: Plywood (Table Top)
- Chitose School Furniture Table Manabu AH-01 Series (Table Only)atribut:
- Frame Finishing: Powder Coating
- Material: Plywood (Table Top)
- Color: Ivory (Frame)
- Dimensions (cm): 45x65x58
- Oxihom Meja KomputerDeskripsi:Oxihom FT8040 Meja Komputer Kerja Kantor Naik Turun PegasOxihom HEIGHT ADJUSTABLE SIT-STAND DESK FT8040 with surface of 80cm x 40cm, this stand desk easily fit most computer monitors in the market; The surface can hold up to 15Kg and the retractable keyboard holder can hold up to 2Kg.With gas spring adjustment system, Oxihom FT8040 adjustable sit to stand desk can easily raise the height of your workstation; To adjust the height, you just need to lightly press the button on the right and stop at the height you need, easily lift your monitor to an optimal viewing height and reducing neck and back painatribut:
- Color: Black
- Table Dimensions (cm): 80x40
- Maximum Load (kg): 15
- Adjustable Height (cm): 10.7-51
- TRUSCO Slim Work Desk for Standing Work (Meja Kerja)Deskripsi:-Is a standing desk suitable for writing tasks, such as creating a manufacturing order.-The height of the desk can be adjusted with 50mm pitch.atribut:
- Top Board Material: PVC Decoration
- Drawer Internal Dimension: 473x376x39mm
- Adjuster Screw Size: M8x1.25
- Body Material: Steel
- Top Board Materials: PVC Decorative
- Aditech Manager Office Desk (Meja Kantor)Deskripsi:Ternyata, karakter desain sebuah meja kantor bisa dipengaruhi oleh bentuk kaki, lho! Sebagai contohnya, meja berkonsep modern ini, dihiasi oleh kaki yang ramping, berdesain minimalis, dengan material yang juga tepat.
- Taffhome Meja LaptopDeskripsi:Bagi Anda yang memiliki keterbatasan tempat untuk meletakkan dan menggunakan laptop, menggunakan meja lipat dari TaffHOME adalah pilihan yang paling tepat. Tidak hanya untuk laptop saja, meja lipat ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti meja tulis, meja gambar, dan lainnya. Terbuat dari bahan berkualitas yang kokoh untuk menampung bobot benda yang berat. Meja lipat ini hadir dengan dengan desain minimalis, sehingga tampak bagus sebagai bagian dari dekorasi ruangan Anda.
- JTT Aluminum Foldable Desk Hanger Hook ClampDeskripsi:The hook made of aluminum alloy material has excellent durability and can firmly lower headphones and game controllers. A silicon sheet is attached to the hook to prevent scratches. When not in use, you can easily store it by simply folding the hook. By using the attached wrench, you can adjust the hook so that it can be mounted vertically, such as on a pillar. Space-saving foldable silicon sheet that prevents slippage and scratches Supports top plate thickness up to 52 mm Supports load capacity up to 8 kg (when fixed in the horizontal direction) Also supports vertical mounting (adjustable with the included wrench)
- Chitose Study Chair Manabu AH-01 Series Chair Only (Kursi Sekolah)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat Height (mm): 340, 380m 420, 460
- Seat and Back Material: Plywood
- Frame Finishing: Powder Coating
- Frame Color: Ivory
- Dimensions Chair (WxDxH) (mm): 360x440x650(No.3) 360x440x690(No.4) 360x440x730(No.5) 360x440x770(No.6)
- THK LM Guide HSR Block UU TypeDeskripsi:Balls roll in four rows of raceways precision-ground on an LM rail and an LM block, and endplates incorporated in the LM block allow the balls to circulate. Since retainer plates hold the balls, they do not fall off even if the LM rail is pulled out (except mod els HSR 8, 10 and 12). Each row of balls is placed at a contact angle of 45° so that the rated loads applied to the LM block are uniform in the four directions (radial, reverse radial and lateral directions), enabling the LM Guide to be used in all orientations. In addition, the LM block can receive a well-balanced preload, increasing the rigidity in the four directions while maintaining a constant, low friction coeffi cient. With the low sectional height and the high rigidity design of the LM block, this model achieves highly ac curate and stable straight motion. [4-way Equal Load]Each row of balls is placed at a contact angle of 45° so that the rated loads applied to the LM block are uniform in the four directions (radial, reverse radial and lateral directions), enabling the LM Guide to be used in all orientations and in extensive applications. [High Rigidity Type]Since balls are arranged in four rows in a well-balanced manner, a large preload can be applied and the rigidity in four directions can easily be increased. [Self-adjustment Capability]The self-adjustment capability through front-to-front configuration of THK’s unique circular-arc grooves (DF set) enables a mounting error to be absorbed even under a preload, thus to achieve highly accurate, smooth straight motion. [High Durability]Even under a preload or excessive biased load, differential slip of balls does not occur. As a result, smooth motion, high wear resistance, and long-term maintenance of accuracy are achieved. [Stainless Steel Type also Available] A special type which LM block, LM rail and balls are made of stainless steel is also available.
- THK LM Block (HSR Type)Deskripsi:The balls roll on the precision-ground rolling surface, and the ball train is circulated by the end plate incorporated in the LM block. Since each ball row is arranged with a contact angle of 45 degrees so that the Rated load is the same for the four directions (radial direction, reverse radial direction, lateral direction) acting on the LM block, it can be used in any posture. It can be used for a wide range of purposes. Since it is a well-balanced 4-row arrangement, sufficient preload is given, and the rigidity in 4 directions can be increased without difficulty. Due to the effect of the automatic adjustment ability by the front combination (DF set) of the circular arc groove, the mounting error can be absorbed even if preload is applied, and high-precision and smooth linear motion can be obtained. There is no differential slip of the ball against preload or eccentric load, smooth operation is obtained, and excellent wear resistance maintains accuracy for a long period of time. The narrowed width and tapped type are ideal for compact designs.atribut:
- Block Mounting Hole Type: Tap hole
- Type: Single block
- THK Caged Ball LM Guide SSR RailDeskripsi:Balls roll in four rows of raceways precision-ground on an LM rail and an LM block, and ball cages and endplates incorporated in the LM block allow the balls to circulate. Use of the ball cage eliminates friction between balls and increases grease retention, thus to achieve low noise, high speed and long-term maintenance-free operation. [Compact, Radial Type]Since it is a compactly designed model that has a low sectional height and a ball contact structure in the radial direction, this model is optimal for horizontal guide units. [Superb Planar Running Accuracy]Use of a ball contact structure that is highly resistant to loads in the radial direction minimizes radial displacement under radial loads and provides stable, highly accurate motion. [Self-adjustment Capability]The self-adjustment capability through front-to-front configuration of THK’s unique circular-arc grooves (DF set) enables a mounting error to be absorbed even under a preload, thus to achieve highly accurate, smooth straight motion. [Stainless Steel Type also Available as Standard]A stainless steel type with its LM block, LM rail and balls all made of stainless steel, which is superb ly corrosion resistant, is also available as standard.atribut:
- Dimensions g (mm): 20
- Homedoki Meja Kantor dengan Laciatribut:
- Color: Wood
- Material: MDF + Steel Frame
Daftar Harga adjustable desk Terbaru October 2026
| FIRM SNO High-Adjustable Desk | Rp15.999.900 |
| Deli Height Adjustable Table (Meja Kantor) | Rp1.099.900 |
| KOKUYO Office Desk | Rp50.999.900 |
| THK LM Guide HSR Rail | Rp749.900 |
| ACARE Over Bed Table | Rp4.299.900 |
| Chitose School Furniture Table Manabu AH-02 Series (Table Only) | Rp1.999.900 |
| Chitose School Furniture Table Manabu AH-01 Series (Table Only) | Rp1.599.900 |
| Oxihom Meja Komputer | Rp999.900 |
| TRUSCO Slim Work Desk for Standing Work (Meja Kerja) | Rp5.199.900 |
| Aditech Manager Office Desk (Meja Kantor) | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9dP110229337-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/ACARE%20Over%20Bed%20Table/21P109116073-1.jpg)
/51P101509181-7.jpg)
/4uP101509174-7.jpg)

/P102801826-1.jpg)
/3mP104795130-1.jpg)


/qoP104729960-1.jpg)


/qaP106590946-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)