Beli adaptor power supply di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Power Adaptor LED Strip EU PlugDeskripsi:Apabila Anda sedang mencari adaptor berkualitas, dapat menggunakan adaptor DSM-1230 dari Taffware. Dirancang dengan teknologi andal yang menghasilkan output sebesar 12 V 3 A. Adaptor ini berfungsi untuk mengubah tegangan listrik tipe arus bolak-balik dengan nilai yang tinggi menjadi tegangan listrik tipe arus searah dengan nilai yang rendahatribut:
- Pins Size (mm): 5.5 x 2.5
- Casio Adaptor ACDeskripsi:Compatible for HR-8RC, HR-100RC, HR-150RC,HR-8TM, HR-100TM, HR-150TM
- Schneider Electric Trip Unit Accessory, SDE Adaptor, For NSX100-250atribut:
- Range: Compact Easypact
- Product or Component Type: Sde Adaptor
- Device Application: Control
- Range of Product: NSX100-250 Easypact CVS400-630 NSX100-250 DC
- Visero Adapter 1ADeskripsi:Dipergunakan untuk:Power adaptor router.Power adaptor modemPower adaptor decoderPower adaptor DVR dan kamera CCTVPower adaptor untuk alat music, mainan dan aneka barang yang memerlukan daya 12vatribut:
- Current (A): 1
- Taffware Adaptor Pedal Efek Gitar DistorsiDeskripsi:Bagi Anda yang hobi bermain gitar menggunakan efek dan membutuhkan adaptor berkualitas dengan harga terjangkau, adaptor dari Taffware adalah jawabannya. Adaptor ini sangat cocok untuk pengganti adaptor pedal gitar listrik yang telah rusakatribut:
- Dimensions (cm): 7.5x2.5x4.2
- Plug Type: EU Plug
- Voltage (V): 9
- Input (V/Hz): 110 - 240, AC 50/60
- Plug Diameter (mm): 5
- Current (A): 1
- Material: Plastik
- UGREEN ChargerDeskripsi:UGREEN Wall Charger Dual USB A 36W CD161 Merupakan adaptor charger yang dapat melakukan pengisian daya 2 device secara bersamaan.atribut:
- Color: Black
- ZIKKO Charger Adapter for NotebookDeskripsi:Adapter Zikko ZK-001 Adaptor Charger 15V 5.0A Size 6.3 x 3.0Adaptor Charger NB Notebook Laptop 15V 5.0A (ZK-001)Output DC 15V / 5.0 APower 75 WattConnector size 6.3 x 3.0
- Kenmaster Universal Travel AdaptorDeskripsi:Keterangan: - Seluruh komponen tembaga- Dapat digunakan di lebih dari 150 negaraatribut:
- Electric Rating (A/V): 10-250
- Power (W): 2500
- Interface AC AdapterDeskripsi:An AC adapter that can be used with SuperCD.atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- dretec Optional AC Adapter for ProscaleDeskripsi:Optional AC adapter for professional scaleatribut:
- Suitable Model: GS-500GY GS-510GY
- Power Input (V): AC100
- KERN Analytic BalanceDeskripsi:- Automatic internal adjustment in the case of a change in temperature ≥ 2 °C or timecontrolled every 4 h, guarantees high degree of accuracy and makes the balance independent of its location of use- Dosage aid: High stability mode and other filter settings can be selected- Simple recipe weighing and documenting with a combined tare/print function. In addition, the ingredients for the recipe are numbered automatically and printed out with their corresponding number and nominal weight- Automatic data output to the PC/printer each time the balance is steady- Identification number: 4 digits, printed on calibration protocol freely programmable- Protective working cover included with deliveryatribut:
- Material Housing: Cast aluminium, plastic
- Material Draught Shield: Glass
- Material Weighing Plate: Stainless Steel
- Dimensions (WxDxH) (mm): 210x340x325
- Weighing Capacity (max) (g): 220
- Readability (mg): 0.1
- Adjustment Options: Internal calibration (automatic), Adjusting with internal weight (manual)
- Ambient Temperature (°C): 10-30
- Dimensions Weighing Surface (mm): Ø91
- Interfaces: RS-232 (optional)
- Linearity (mg): ± 0.3
- Reproducibility (mg): 0.2
- Stabilization Time (s): 3
- Vention Adaptor Charger USB Multiport USB-A for Appleatribut:
- Connector Output: 3X Type-A Female
- Connector Material: Nickel-plated
- Chipset: Include
- Rated Input: AC 110-240V~50/60Hz 0.5A
- Total Output: 5V==3.4A(Max)
- Rated Output: USB 1 : 5V==2.4A(Max); USB 2 : 5V==2.4A(Max); USB 3 : 5V==2.4A(Max)
Daftar Harga adaptor power supply Terbaru March 2026
| Taffware Power Adaptor LED Strip EU Plug | Rp20.900 |
| Casio Adaptor AC | Rp189.900 |
| Schneider Electric Trip Unit Accessory, SDE Adaptor, For NSX100-250 | Rp249.900 |
| Visero Adapter 1A | Rp29.900 |
| TDK-Lambda Power Supply | Rp419.900 |
| Visero Power Supply LED Slim | Rp43.900 |
| Non Brand Adapter Timbangan | Rp389.900 |
| Taffware Adaptor Pedal Efek Gitar Distorsi | Rp12.900 |
| UGREEN Charger | Rp149.900 |
| AND AC Adapter | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)