Beli adapter gerinda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kakuri Mini Knife
    Mulai

    Rp839.900

    Kakuri Mini Knife
    atribut:
    • Material: Carbon steel for blades, and natural wood
    • Blade Width (mm): 24
    • Purpose of Use: Cutting the corners of materials, fixing of curve surface etc.
  2. BOLDe Super Knives Cooking Knife
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp39.900

    BOLDe Super Knives Cooking Knife
    Deskripsi:
    Pisau Titanium kami dibuat dengan menempa sepotong baja karbon tinggi Aus-8. Dengan proses penempaan teknologi Ice hardening adalah proses yang membantu menarik kekerasan dari baja olahan sambil memasukkannya dengan ketahanan yang cukup untuk melakukan secara konsisten dalam kondisi yang paling sulit. Pisau-pisau ini sangat cocok untuk mereka yang mencari pisau yang tipis, tajam, bermata dua yang sangat ringan. Aus-8 umumnya digunakan pada pisau Jepang kelas atas dan menyediakan fondasi yang baik untuk membuat pisau dengan atribut lengkap. Pengerjaan pada blade sangat sempurna dengan memperhatikan detail yang hanya dapat diberikan oleh tangan saat bekerja. Kualitas baja bersama dengan keahlian ahlinya menjadikannya pisau koki berkualitas profesional dengan perpaduan ketajaman pisau cukur, daya tahan, dan kenyamanan yang tak tertandingi dalam kisaran harga. Pisau Utilitas ini adalah pisau pengiris dengan pisau sempit panjang yang dengan halus memotong daging, buah atau sayuran dan menjaga integritas kesegaran setiap bahan. Pisau ini dilengkapi dengan Octagonal Handcrafted Handcrafted gaya tradisional Jepang yang ringan dan ergonomis dilas ke tangan untuk penggunaan yang mulus. Setiap pisau dibuat oleh pengrajin ulung yang menciptakan karya seni unik. Pisau titanium ini dengan tepi yang sangat tajam, yang membutuhkan perhatian dan perawatan. Mengasah dan mengasah harus dilakukan hanya dengan batu asah air. Cuci tangan dan keringkan saja, dan lakukan segera jika bekerja dengan bahan asam. Jangan gunakan pada benda seperti tulang, kulit kacang, dan makanan beku.
  3. Leatherman Army Knife Charge Tti With Leather Case
    Mulai

    Rp5.699.900

    Leatherman Army Knife Charge Tti With Leather Case
    atribut:
    • Material: Straight blade: Stainless steel (S30V), wavy blade: Stainless steel (420HC), other stainless steel
    • Set Contents: Leather case, Pit kit 7 units, Pocket clip, Lanyard ring
    • Total Length (mm): 100
  4. SATA Multi Tool
    Mulai

    Rp269.900

  5. Kakuri Electric Works Knife
    Mulai

    Rp269.900

    Kakuri Electric Works Knife
    atribut:
    • Blade Length (mm): 80
    • Purpose of Use: For peeling off cable and cleavage line.
    • Total Length (mm): 200 (when in storage 120)
  6. monotaro Ceramic Kitchen Knife (Pisau Dapur)
    Mulai

    Rp209.900

    monotaro Ceramic Kitchen Knife (Pisau Dapur)
    Deskripsi:
    Vegetables, meat, a wide range of materials, such as fish.
    atribut:
    • Material: Zirconia ceramic (blade), PP (grip)
    • Overall Length (mm): 272
    • Blade Thickness (mm): 0.4
    • Blade Length (mm): 154
    • Back Thickness (mm): 1.8
  7. RAZORSAW Leather saw ZA Type
    Mulai

    Rp999.900

    RAZORSAW Leather saw ZA Type
    atribut:
    • Metal Fitting Materials: Steel
    • Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
    • Wheel Materials: Steel Wheel, Rubber
  8. IKD Color Kitchen Knife
    Mulai

    Rp1.099.900

    IKD Color Kitchen Knife
    Deskripsi:
    -Developed with "Fatigue Reduction"and "Hygiene Control" as the major theme.-Ergonomic handle shape, sharpness, durability and easy to introduce a number of HACCP is ideal for hygiene management.-Anti-bacterial processed slippery and easy to grasp elastomer plastic handle and easy to manage by ingredients, process and person in charge.-The blade adopts molybdenum vanadium steel which is also used for surgical scalpels and it also has excellent sharpness and durability.
    atribut:
    • Total Length: 305mm
    • Handle Materials: Elastomer Plastic
    • Blade Materials: Chrome Molybdenum Vanadium Steel
  9. OLFA Safety Knife
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    OLFA Safety Knife
    Deskripsi:
    Featuring Quick Blade Change, every OLFA Safety Knife makes a contribution to safe working conditions.
  10. C-Mart Grafting Knife
    Mulai

    Rp66.900

    C-Mart Grafting Knife
    Deskripsi:
    - Made of high quality stainless steel. - Fully Hardened with HRC of 54-56 degrees. - For Rubber Tree, fresh woods, hobby and garden use. - Foldable.
  11. DMX Mata Gerinda Potong Keramik
    77%
    Mulai

    Rp129.900

    DMX Mata Gerinda Potong Keramik
    Deskripsi:
    Pisau potong Marble dan Granit
  12. TEKIRO Pisau Lipat Stainless
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO Pisau Lipat Stainless
    Deskripsi:
    Single Blade Pocket knifeHigh grade 420 stainless steelPerfect for fishing, hiking, camping hunting and most outdoor activitiesBlade's locking and unlocking mechanism for extra safetyComes in non reflective black finishing blades
  13. Kenko Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp5.900

  14. 3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lens
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lens
    atribut:
    • Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
    • Lens Marking: Z87+
    • ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
    • Eyewear Range: Premium
    • Frame Color: Red and Black
    • Frame Material: Plastic
    • Frame Type: Goggle
    • Goggle Type: Vented
    • Hard Coat Lens: No
    • Lens Coating: Anti-Fog
    • Lens Color: Clear
    • Product Series: 500
    • Product Type: Safety Goggle
    • Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
    • Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
    • Splash Protection: Yes
    • Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
    • Strap Material: Cloth
    • Temple Style: Strap
    • UV Protection: 99.9%
    • Venting: Indirect
  15. STANLEY Retractable Utility Knife
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp63.900

Daftar Harga adapter gerinda Terbaru March 2026
Yamoto Folding Pocket KnifeRp179.900
Senator Blade Locking Knife Wooden HandleRp399.900
Kakuri Mini KnifeRp839.900
Yamoto Folding Pocket Knife BladesRp54.900
BOLDe Super Knives Cooking KnifeRp39.900
Leatherman Army Knife Charge Tti With Leather CaseRp5.699.900
SATA Multi ToolRp269.900
Kakuri Electric Works KnifeRp269.900
monotaro Ceramic Kitchen Knife (Pisau Dapur)Rp209.900
SATA Mini Multi ToolRp189.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)