Beli acrylic cutter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OLFA P Cutter Latribut:
- Blade Thickness (mm): 0.6
- Total Length (mm): 145
- Blade Materials: Tungsten Steel
- Compatible Replacement Blade: XB17
- Main Body Materials: ABS Resin
- OLFA P Cutter Replacement Bladeatribut:
- Blade Material: Tungsten Steel
- TEKIRO Pisau Cutter AcrylicDeskripsi:Dibagian belakang bisa dibuka sebagai tempat Cadangan Mata Cutter.atribut:
- Type: General Tools
- Material: Plastik ABS
- TRUSCO Electrician Screwdriver Setatribut:
- Shaft Length (mm): 100
- Edge Type: +2
- Mass (g/set): 310
- TEKIRO Isi Pisau AcrylicDeskripsi:Cutter Akrilik- 1 kotak isi 10 buah Tekiro Isi Pisau Cutter Acrylicatribut:
- Type: General Tools
- Material: SK2 Blade
- Blade Length (mm): 6
- WILSON CABLES Automotive Cable AVSS (Kabel)Deskripsi:Keunggulan :- 99,99% Tembaga Murni- Aplikasi MudahPVC bebas timbal, ketahanan yang sangat baik terhadap cairan baterai, abrasi (Tape abrasion & Scrape abrasion). Cocok untuk aplikasi pada rentang suhu -40°C - 80°C. Digunakan untuk sirkuit tegangan rendah pada kendaraan (mobil, sepeda motor, dll).atribut:
- Conductor Material: Serabut 99,9% Tembaga Murni
- Insulation Material: PVC
- Length (m): 100
- NT Cutter Cutter Knife L-Typeatribut:
- Total Length (mm): 160
- Blade Thickness (mm): 0.45
- NRT-PRO Table Saw/Stone Cutter+Saw Bladeatribut:
- Size (inch): 7
- Power (W): 600.0
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Table Dimensions (mm): 330x360
- Revolution Per Minute (rpm): 2950
- Tajima Cutter KnifeDeskripsi:-Black Blade: This is a super sharp edge polishing blade that emphasizes sharpness.atribut:
- Total Length: 150mm
- Compatible Replacement Blade: LB-70A
- Blade thickness: 0.63mm
- Main Body Materials: ABS Resin/PP
- Holder Part Materials: Stainless Steel
- OLFA Pisau CutterDeskripsi:As the cutting edge is an acuteangled blade with a 30degree edge, the cut can be seen well, a cutter knife for folding blade type work suitable for fine work.
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- OLFA Mata Pisau CutterDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual OLFA Safety Cutter Knife terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih OLFA Safety Cutter Knife dengan harga terbaik.
- OLFA Heavy Duty CuttersDeskripsi:Up to 16 used blade segments, whole 2 LB blades, can be stored in the disposal case. Dispose used segments in bulk when case becomes full.
- OLFA Safety CutterDeskripsi:The spring automatically returns the blade, secure cut unpacking cutter. Optional hook S blade, all metal safety cutter replacement blade can be installed. The blade can be used back and forth.atribut:
- Compatible Replacement Blade: XB108S, XB108F
- Blade Thickness (mm): 0.6
- Main Body Materials: ABS Resin
- Blade Materials: Alloy Tool Steel
- Total Length (mm): 142
- OLFA Safety KnifeDeskripsi:Featuring Quick Blade Change, every OLFA Safety Knife makes a contribution to safe working conditions.
- TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- TRUSCO Protractor NO.101 (Busur Derajat)atribut:
- Material: Stainless steel (SUS420J2)
- Diameter (mm): 120
- Total Ruler Length (mm): 304
- Ruler Thickness (mm): 1.5
- Scale Interval: 1degrees
- TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Deskripsi:It is a long range type. Surface treatment is black dyeing.atribut:
- Hardness: HRC52 to 56
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- OLFA Extra Heavy Duty CuttersDeskripsi:OLFA X - design ComfortGrip series extra heavy - duty cutter. Sure grip handle made of elastomer and glass - fiber - reinforced polypropylene for acid and aceton (oil) resistant.
Daftar Harga acrylic cutter Terbaru March 2026
| OLFA P Cutter L | Rp149.900 |
| OLFA P Cutter Replacement Blade | Rp50.900 |
| TEKIRO Pisau Cutter Acrylic | Rp38.900 |
| TRUSCO Electrician Screwdriver Set | Rp339.900 |
| TEKIRO Isi Pisau Acrylic | Rp13.900 |
| WILSON CABLES Automotive Cable AVSS (Kabel) | Rp98.900 |
| NT Cutter Cutter Knife L-Type | Rp99.900 |
| NRT-PRO Table Saw/Stone Cutter+Saw Blade | Rp999.900 |
| Tajima Cutter Knife | Rp85.900 |
| OLFA Pisau Cutter | Rp69.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/qyP105640970-4.jpg)









/biP101000414-14.jpg)
/ohP107560881-2.jpg)
/P102012000-1.jpg)
/P101001979-1.jpg)